絞り込み
機能
  • 凍結浸透潤滑(2)
  • 潤滑(1)
ブランド
  • Devcon(デブコン)
  • AZ(エーゼット)(8)
  • NOKクリューバー(6)
  • ORAPI(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(29)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • TRUSCO(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
  • エスコ(7)
  • スズキ機工(6)
  • スリーボンド(4)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8)
  • ファインケミカルジャパン(3)
  • ベルハンマー(4)
  • リックス(4)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • 美和ロック(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
凍結浸透潤滑(2)
潤滑(1)
  • 食品機械用糖分解除去潤滑スプレー Devcon(デブコン)

    食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

    Devcon(デブコン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本(500mL)
    当日出荷
    設備表面に付着した糖分を分解し、そのまま潤滑剤として働きます。 使用後は蒸気や熱湯での清掃が不要です。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 糖分と金属との間に素早く染み込み、耐久性のある皮膜を形成します。 表面を洗浄した後本剤を使用する事で、更に腐食保護効果が上昇。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
    用途糖分や溶融糖分が付着している場所に。食品や医薬品等を扱う生産機器等の部品への使用。 菓子工場等の清掃、潤滑に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番376-0871色無色使用温度範囲(℃)-20~70容器ドラム主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性潤滑危険物の性状水溶性原液量(mL)200000
  • 高性能潤滑剤 LPS1 Devcon(デブコン)

    高性能潤滑剤 LPS1

    Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本(379mL)
    当日出荷
    水置換性です。電気設備・精密機器上の湿気を除去しながら膜を形成します。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合3カ月以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
    用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去にトラスコ品番410-0581色褐色容量(mL)379質量(g)312使用温度範囲(℃)-45~149主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量379mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 強力浸透多目的潤滑剤  LPS 2 Devcon(デブコン)

    強力浸透多目的潤滑剤 LPS 2

    Devcon(デブコン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本(379mL)
    当日出荷
    水置換性です。電気・電子部品上の湿気を除去し乾燥させるのに効果的です。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合1年以上錆ない。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
    用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去にトラスコ品番479-4222色褐色容量(mL)379質量(g)312使用温度範囲(℃)-40~180危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量369mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

潤滑スプレー