絞り込み
機能
  • 凍結浸透潤滑(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • AZ(エーゼット)(8)
  • Devcon(デブコン)(3)
  • NOKクリューバー(6)
  • ORAPI(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(29)
  • TRUSCO(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
  • エスコ(7)
  • スズキ機工(6)
  • スリーボンド(4)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8)
  • ファインケミカルジャパン(3)
  • ベルハンマー(4)
  • リックス(4)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • 美和ロック(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
凍結浸透潤滑(1)
  • 高性能潤滑スプレー アドモスAS-03 TGK(東京硝子器械)

    高性能潤滑スプレー アドモスAS-03

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    6日以内出荷
    -20℃~+200℃までの高温で使用可能で、耐水性、機械的安定性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。増ちょう剤にウレアを使用しているので、高温時でも軟化しにくいです。 耐水性に優れているので、水分が混入してもちょう度変化が少なく流失しません。 機械的安定性、酸化安定性があり、長期間の使用に威力を発揮します。 キャップに、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。DL41
    用途建設機械、自動車、印刷機械、各種機械、 鉄道、工場設備機械の軸受、ギヤー、チェーン、スライド面、コンベアー、エレベーター、自転車などの各部品の潤滑・防錆。 ワイヤーロープ、ピン、ブッシュ等の手差し給油個所。色外観:淡褐色容量(mL)420種類耐熱・防水・グリーススプレー危険物の類別非危険物
  • 高性能潤滑スプレー アドモスAS-01 TGK(東京硝子器械)

    高性能潤滑スプレー アドモスAS-01

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    6日以内出荷
    強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。有機モリブデンを配合しているので、潤滑性に優れています。 水置換性防錆油をベースとしているので、防錆、防湿効果も優れています。 噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替えができます。 浸透性能が極めて高いので、サビ付いた機械類にも使用可能です。 逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
    用途サビ付いた機械の篏合部脱着、分解。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解。 シャッター・ドア等のキシミ防止。 自動車、オートバイ、自転車等の潤滑・防錆。色外観:淡黄色透明容量(mL)420種類浸透・防錆・潤滑スプレー危険物の類別非危険物
  • ロックタイトフリーズ&リリース 480mL 10入 TGK(東京硝子器械)

    ロックタイトフリーズ&リリース 480mL 10入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥19,410税込¥21,351
    1箱
    7日以内出荷
    -43℃のショックフリーズ効果により、錆や腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすくします。 使用方法は錆や汚れを軽く拭き取って向けてスプレーするだけです。 様々な環境で使用されるねじの錆・腐食に使用できます。
    色茶褐色容量(mL)480使用温度範囲(℃)-20~+45危険物の類別非危険物特性凍結浸透潤滑

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

潤滑スプレー