71件中 4171
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
  • 2液性室温硬化型グリス CGW-4.5 積水ポリマテック

    2液性室温硬化型グリス CGW-4.5

    積水ポリマテック
    11,980税込13,178
    1本(50cc)ほか
    16日以内出荷
    本製品は、2液を混合することで室温で硬化する放熱グリスです。塗布時にはペースト状で凹凸面に追従しやすく、圧縮時の負荷を軽減します。高い密着性によって接触熱抵抗を低減し、効率的な放熱を実現します。バインダーにはシリコーンを採用しており、幅広い温度域で安定した性能を発揮します。また、接点障害の原因となる低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため、電子機器の接点付近でも安心して使用可能です。さらに、熱伝導率や硬さの異なるタイプに加え、電磁波吸収タイプもラインアップしており、用途に応じて選択いただけます。
    用途発熱素子の熱対策比重3.2難燃性(UL94)V-0危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間24@25℃グリーン購入法適合体積抵抗値≧1010 Ω・cm
  • 熱伝導性グリース 信越化学工業

    熱伝導性グリース

    信越化学工業(1件のレビュー)
    15,448税込16,993
    1本(90g)
    当日出荷
    各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
    用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。トラスコ品番836-3293材質主成分:シリコーン使用温度範囲-40~200℃容量(g)90熱伝導率(W/mk)3.2危険物の類別非危険物熱抵抗21[[平米]]・K/W2018年トラスコ掲載ページ3 1330商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    41,980税込46,178
    1缶(1kg)
    当日出荷
    シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
    用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。トラスコ品番397-4341材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん質量(kg)1.2使用温度範囲-70~180℃容量(kg)1ちょう度280危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐熱性、耐寒性商品タイプシリコングリース
  • シリコンオイルコンパウンド エスコ

    シリコンオイルコンパウンド

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA920AF-21危険物の類別非危険物
  • CT6092 3Hワセリングリース ORAPI

    CT6092 3Hワセリングリース

    ORAPI
    13,980税込15,378
    1個(1kg×1個)
    5日以内出荷
    食品に直接触れる可能性がある箇所に使用できるとするNSF 3Hグレード登録品のグリースです。有害物質は含まず、機械安定性・熱安定性・定着性に優れ様々な食品・医薬品・化粧品製造装置に最適。NSF 3Hグレード登録品。無色透明無味無臭。有害物質非含有。機械安定性と熱安定性に優れる。定着性に優れる。滴下しない
    用途食品・医薬品・化粧品製造装置の潤滑。食品が接触する可能性が高い箇所の潤滑・防錆。厨房機器、グラインダー、ミキサー、切断機。食肉関連装置のミキサー、コンベヤー、フックスライダー。飲料関連装置仕様質感:なめらか透明使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度#2滴点なし内容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgベースオイルワセリンコーデックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2液性室温硬化型グリス CGW-3.6 積水ポリマテック

    2液性室温硬化型グリス CGW-3.6

    積水ポリマテック
    4,998税込5,498
    1本(50cc)ほか
    16日以内出荷
    本製品は、2液を混合することで室温で硬化する放熱グリスです。塗布時にはペースト状で凹凸面に追従しやすく、圧縮時の負荷を軽減します。高い密着性によって接触熱抵抗を低減し、効率的な放熱を実現します。バインダーにはシリコーンを採用しており、幅広い温度域で安定した性能を発揮します。また、接点障害の原因となる低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため、電子機器の接点付近でも安心して使用可能です。さらに、熱伝導率や硬さの異なるタイプに加え、電磁波吸収タイプもラインアップしており、用途に応じて選択いただけます。
    用途発熱素子の熱対策比重2.9難燃性(UL94)V-0危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間24@25℃グリーン購入法適合体積抵抗値≧1010 Ω・cm
  • 2液性室温硬化型グリス CGW-2 積水ポリマテック

    2液性室温硬化型グリス CGW-2

    積水ポリマテック
    3,098税込3,408
    1本(50cc)ほか
    15日以内出荷から16日以内出荷
    仕様体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70使用温度範囲(℃)-40~150比重2体積抵抗率(Ωcm)≧1010難燃性V-0熱伝導率(W/mk)2硬化時間(時間)24@25℃粘度(Pa・s)混合後:230危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-751 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-751

    信越化学工業
    249,800税込274,780
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷から63日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高熱伝導性)は高熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性に優れています。
    仕様(体積抵抗率)0.008TΩ・m使用温度範囲(℃)-50~120比重(25度)2.51絶縁破壊電圧(kV)測定限界以下揮発分(150度/24h)0.110外観灰色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])420熱伝導率(W/mk)4.9低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの離油度(%)(150度×24h)0.01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • SH45GREASE デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    SH45GREASE

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    38,980税込42,878
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
    使用温度範囲(℃)-50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度280商品タイプシリコングリース
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-776 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-776

    信越化学工業
    29,980税込32,978
    1缶(1kg)
    47日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~200外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)1.3低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-1000 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-1000

    信越化学工業
    19,980税込21,978
    1個(200g)ほか
    12日以内出荷から47日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
    用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~180比重(25度)3.04絶縁破壊電圧(kV)3.6揮発分(150度/24h)0.58%外観白色グリース状粘度(25℃)(Pa・s[P])80熱伝導率(W/mk)2.4低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)10以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬度(アスカーC)(硬化後)40商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • MAXTOR シリコングリス Maxtor

    MAXTOR シリコングリス

    Maxtor
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    グリス専業15年のMAXTOR製超ハイコスパグリスです。 高性能熱伝導率18W/m-k。
    セット内容塗布用ヘラ、ブラシ、ウェス使用温度(℃)-40~150保証期間初期不良のみ密度(g/cm3)2.65熱伝導率(W/mk)18導電性なし粘度(mPa・s)93000危険物の類別非危険物保存期間(年)(未開封)3使用期限塗布後5years熱抵抗値(℃/W)0.090℃-in2/W
  • グリース(高温用) WEICON

    グリース(高温用)

    WEICON
    3,500税込3,850
    1個
    60日以内出荷
    危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • 651 SI ROBINET ORAPI

    651 SI ROBINET

    ORAPI
    3,698税込4,068
    1本(100g×1本)
    5日以内出荷
    バルブ用に開発されてシリコーングリースで、ガラスや金属表面への定着性に優れます。 耐溶剤性に優れ、薬品や水に対しても長期間潤滑性を維持します。 化学的に不活性で、金属を腐食せずシリコン系以外の樹脂やゴムに適合します。 使用温度範囲も広いです。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、医薬品製造装置にも最適です。
    用途食品・医薬品関連装置のバルブ金属・プラスチック・ガラスのバルブ撥水効果の付与無色透明使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1、ASC認証(フランスの衛生関連認証)ちょう度#2蒸発量(%)2未満(24h/200℃)危険物の類別非危険物凝固点(℃)-50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤性商品タイプシリコングリース
  • 620 SITEF PTFE配合シリコングリース ORAPI

    620 SITEF PTFE配合シリコングリース

    ORAPI(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本(200g)
    当日出荷
    超微粒子PTFEを配合したシリコングリースで、通常のシリコングリースが使われる絶縁、Oリング用途に加え、樹脂×樹脂や樹脂×金属の潤滑にも使用が可能です。 米国NSF H1グレード、欧州InS H1グレードにつき、食品・医薬品・化粧品などの製造にも最適です。 使用温度範囲が広く冷凍装置、航空関連などにも。
    用途樹脂×樹脂の潤滑、樹脂×金属の潤滑、食品製造装置、医薬品製造装置、化粧品製造装置、石油化学プラント、航空関連、冷凍装置、チューブポンプのチューブ部潤滑半透明白色使用温度範囲(℃)-60~280規格NSF H1 / InS H1ちょう度2使用目的潤滑滴点なし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性商品タイプシリコングリース
  • 放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TA-1 信越化学工業

    放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TA-1

    信越化学工業
    3,298税込3,628
    1セット(500枚)ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
    用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン40ppm黒茶連続使用温度(℃)-40~180引張強度(MPa)5危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)7商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • モリコート DC4コンパウンド デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート DC4コンパウンド

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    319,800税込351,780
    1箱(150g×12本)
    12日以内出荷
    用途電気絶縁用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • モリコート 耐熱用 41グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 耐熱用 41グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    46,980税込51,678
    1缶(1kg)
    当日出荷
    カーボンブラックで増稠された通常のシリコーングリースを超える高温で使用できるシリコーングリースです。
    用途耐熱軸受に質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-20~290主成分シリコーンオイル、カーボンブラック危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度280商品タイプシリコングリース
  • モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    1箱(50g×20本)
    取扱い終了
    使用温度範囲が広く、耐薬品性・耐溶剤性・耐酸化性・剪断安定性に優れています。
    用途高温・化学薬品・溶剤化のベアリング、バルブ、シャフト、パッキングの潤滑及びシーリング使用目的シーリング、潤滑危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱性、耐寒性、耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性商品タイプシリコングリース
  • 粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用) 信越化学工業

    粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用)

    信越化学工業
    33,980税込37,378
    1缶(1kg)
    12日以内出荷
    各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。 各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。
    外観淡黄色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下商品タイプシリコングリース
  • シリコーン熱拡散コンパウンド デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    シリコーン熱拡散コンパウンド

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    349,800税込384,780
    1箱(1kg×10缶)
    12日以内出荷
    熱伝導性に優れる放熱用コンパウンドです。
    用途各種電気・電子部品・機器の熱拡散容器主成分シリコーンオイル+金属酸化物危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度250商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 耐熱用 822Mグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    耐熱用 822Mグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    26,980税込29,678
    1缶(1kg)
    3日以内出荷
    成分シリコーンオイル、リチウム石けんトラスコ品番438-6868使用温度範囲(℃)-40~200容量(kg)1ちょう度265危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱性商品タイプシリコングリース
  • シーリングコンパンドセット 島田電機

    シーリングコンパンドセット

    島田電機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    無機物からなっておりますので不燃性です。水を加えてかきまぜるだけで充填できます。常温において30分後から硬化を始めます。密着性に優れておりますので、ヒビ割れや変形することがありません。
    危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-623 信越化学工業

    シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-623

    信越化学工業
    17,980税込19,778
    1缶(1kg)
    13日以内出荷
    用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)1以上TΩ・m白色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)211主成分シリコーン比重(25度)1.03絶縁破壊電圧(kV)1.5以上揮発分(200度/24h)0.2%低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAP-2 信越化学工業

    放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAP-2

    信越化学工業
    4,898税込5,388
    1セット(500枚)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
    用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン<10ppm厚さ(mm)0.11淡紫伸び(%)26連続使用温度(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(MPa)31密度(g/cm3)1.65(23℃)硬さ(デュロメータA)87熱伝導率(W/mk)0.9比誘電率 50Hz3.5、1KHz/3.4、1MHz/3.3誘電正接 50Hz1.9×10-2、1kHz/1.1×10-2、1MHz/4.1×10-3補強層ポリイミドフィルム危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)41体積抵抗率(Ω・m)(T)14.0耐電圧(kV)6熱抵抗50℃/100psi2.0cm2・K/W商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 東レ DK Q4 317 A&B デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    東レ DK Q4 317 A&B

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    1箱(2kg×20本)
    欠品中
    用途電気絶縁用仕様熱硬化:30分(100Deg C)引張強度377psi伸び(%)110外観A:グレー、B:赤褐色硬度(JIS A)65粘度(mPa・s)A:9670、B:4980危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比(A)1:(B)1商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用) 信越化学工業

    粘着用シリコーングリス (トルク・ダンパー用)

    信越化学工業
    24,980税込27,478
    1缶(1kg)
    12日以内出荷
    各シリーズは、温度によるトルク変化が小さく、高い粘着性を備えた製品です。 各種機器の摺動部・回転部に充填することでグリースの粘着力によって優れたダンパー作用を発揮します。
    使用温度範囲(℃)0~80低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
  • SEALUB S-8 NOKクリューバー

    SEALUB S-8

    NOKクリューバー
    61,980税込68,178
    1缶(750g)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、 EPDMにも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ耐水・EPDM用使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
  • UNISILKON L 50/2 NOKクリューバー

    UNISILKON L 50/2

    NOKクリューバー
    61,980税込68,178
    1缶(750g)
    63日以内出荷
    高温用グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途高温条件下で使用される各種機械の軸受、シール部。タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物特性耐熱性商品タイプシリコングリース
  • 電機絶縁シール用グリース一般用 信越化学工業

    電機絶縁シール用グリース一般用

    信越化学工業
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)
    8日以内出荷
    用途電気絶縁用トラスコ品番814-8108危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 電機絶縁シール用グリース 耐熱用 信越化学工業

    電機絶縁シール用グリース 耐熱用

    信越化学工業
    17,980税込19,778
    1缶(1kg)
    12日以内出荷
    用途電気絶縁用トラスコ品番814-8112危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱性、電気絶縁性商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
オイルコンパウンド