絞り込み
用途
- 放熱用(1)
- 電気絶縁用(2)
シリコングリース/オイルコンパウンド
- オイルコンパウンド(3)
- シリコングリース(11)
ブランド
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
- 信越化学工業(32)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5)
- 積水ポリマテック(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- ORAPI(3)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
- NOKクリューバー(2)
- エスコ(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- サンハヤト(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- 島田電機(1)
- 水谷電機工業(1)
- WEICON(1)
- Maxtor(1)
「用途」から絞り込む
放熱用(1)
電気絶縁用(2)

HVG 高真空用グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個(50g)当日出荷高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。トラスコ品番356-4045色淡白色透明質量(g)65使用温度範囲-40~180℃ちょう度210危険等級その他のものアズワン品番6-373-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性商品タイプシリコングリース
SH 44M シリコーングリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個(100g)当日出荷低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。トラスコ品番356-4061色白質量(g)115使用温度範囲-40~180℃ちょう度260(60回混和)使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性商品タイプシリコングリース
モリコート 111バルブルブリカント&シーラント
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個(150g)当日出荷FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。 樹脂・ゴムへの影響が少ない。用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。トラスコ品番397-4332材質主成分:シリコーンオイル、シリカ色半透明質量(g)180使用温度範囲(℃)-40~204使用温度範囲-40~204℃容量(g)150ちょう度200増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.15kg特性付着性、耐水性商品タイプシリコングリース
モリコート 44Mグリース (耐熱用)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥37,980税込¥41,7781缶(1kg)当日出荷シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。用途中荷重用のベアリング用。トラスコ品番123-0026材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル色白容量(kg)1ちょう度260危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥41,980税込¥46,1781缶(1kg)当日出荷シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。トラスコ品番397-4341材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん質量(kg)1.2色白使用温度範囲-70~180℃容量(kg)1ちょう度280危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐熱性、耐寒性商品タイプシリコングリース
SH45GREASE
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥59,980~税込¥65,978~1箱(100g×12本)ほか当日出荷から12日以内出荷ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。色白使用温度範囲(℃)-50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度280商品タイプシリコングリース
耐熱・耐寒用 33Lグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥38,980税込¥42,8781缶(1kg)当日出荷成分シリコーンオイル、リチウム石けんトラスコ品番438-6841色白使用温度範囲(℃)-70~180容量(kg)1ちょう度320危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱性、耐寒性商品タイプシリコングリース
モリコート DC4コンパウンド
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥319,800税込¥351,7801箱(150g×12本)12日以内出荷用途電気絶縁用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
モリコート 耐熱用 41グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥46,980税込¥51,6781缶(1kg)当日出荷カーボンブラックで増稠された通常のシリコーングリースを超える高温で使用できるシリコーングリースです。用途耐熱軸受に質量(kg)1.2色黒使用温度範囲(℃)-20~290主成分シリコーンオイル、カーボンブラック危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度280商品タイプシリコングリース
モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥199,800税込¥219,7801箱(50g×20本)7日以内出荷使用温度範囲が広く、耐薬品性・耐溶剤性・耐酸化性・剪断安定性に優れています。用途高温・化学薬品・溶剤化のベアリング、バルブ、シャフト、パッキングの潤滑及びシーリング使用目的シーリング、潤滑危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱性、耐寒性、耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性商品タイプシリコングリース
シリコーン熱拡散コンパウンド
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥349,800税込¥384,7801箱(1kg×10缶)12日以内出荷熱伝導性に優れる放熱用コンパウンドです。用途各種電気・電子部品・機器の熱拡散色白容器缶主成分シリコーンオイル+金属酸化物危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度250商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
耐熱用 822Mグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥26,980税込¥29,6781缶(1kg)当日出荷成分シリコーンオイル、リチウム石けんトラスコ品番438-6868色白使用温度範囲(℃)-40~200容量(kg)1ちょう度265危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱性商品タイプシリコングリース
東レ DK Q4 317 A&B
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル1箱(2kg×20本)欠品中用途電気絶縁用仕様熱硬化:30分(100Deg C)引張強度377psi伸び(%)110外観A:グレー、B:赤褐色硬度(JIS A)65粘度(mPa・s)A:9670、B:4980危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比(A)1:(B)1商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用