絞り込み
粘度
  • 46(1)
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • ダイゾー(2)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • 日本メカケミカル(1)
内容量(L)
  • 18
  • 0.1(6)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.28(1)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(6)
  • 1(6)
  • 4(4)
  • 20(7)
  • 200(1)
適合
  • エンジン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
摺動面用オイルは、産業機械を作動させるための工業用の潤滑油です。摺動面に使用され、軸受・歯車の磨耗をはじめ、油圧系統の作動不良、潤滑系統の潤滑不良などを防止します。油圧機器 に使用されるハイドロリックオイルは耐摩耗剤が添加されており、油圧ポンプの摩耗を抑え、さらに防錆・酸化防止性能で金属表面を保護し、腐食も同時に防止可能。最も需要が高いコンプレッサーオイルは、潤滑性に優れており、ピストン・シリンダーの摩擦防止に効果的です。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粘度」から絞り込む
46(1)
  • AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード) AZ(エーゼット)

    AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード)

    AZ(エーゼット)(80件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本(18L)
    当日出荷から5日以内出荷
    2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
    用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。等級FDグレード適合範囲サイクルエンジン粘度ISO VG46危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • アプルーブ ダイゾー

    アプルーブ

    ダイゾー
    ¥89,980税込¥98,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • LAPオイル ダイゾー

    LAPオイル

    ダイゾー
    ¥43,980税込¥48,378
    1缶(18L)
    11日以内出荷
    トラスコ品番144-8316容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥63,980税込¥70,378
    1缶(18L)
    32日以内出荷
    トラスコ品番135-9230容量(L)18アズワン品番64-7144-12危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥86,980税込¥95,678
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番136-0759容量(L)18アズワン品番64-7144-13危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • メカエコプレス 日本メカケミカル

    メカエコプレス

    日本メカケミカル
    ¥41,980税込¥46,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    高精度加工・難加工に対応できる潤滑強化タイプです。 防錆・防食性に優れる防食強化タイプです。 塩素フリーで抑臭型、地球・環境にも優しいです。
    用途鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の高精度加工・難加工容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
摺動面油特集
おすすめ人気ランキング
摺動面油