絞り込み
粘度
- 46(1)
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- 日本メカケミカル(1)
内容量(L)
- 18
- 0.1(6)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.28(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(6)
- 1(6)
- 4(3)
- 20(1)
適合
- エンジン(1)
摺動面用オイルは、産業機械を作動させるための工業用の潤滑油です。摺動面に使用され、軸受・歯車の磨耗をはじめ、油圧系統の作動不良、潤滑系統の潤滑不良などを防止します。油圧機器 に使用されるハイドロリックオイルは耐摩耗剤が添加されており、油圧ポンプの摩耗を抑え、さらに防錆・酸化防止性能で金属表面を保護し、腐食も同時に防止可能。最も需要が高いコンプレッサーオイルは、潤滑性に優れており、ピストン・シリンダーの摩擦防止に効果的です。
商品豆知識
「粘度」から絞り込む
46(1)

AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード)
AZ(エーゼット)(80件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本(18L)当日出荷から5日以内出荷2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。等級FDグレード適合範囲サイクルエンジン粘度ISO VG46危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(18L)32日以内出荷トラスコ品番135-9230容量(L)18アズワン品番64-7144-12危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥86,980税込¥95,6781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番136-0759容量(L)18アズワン品番64-7144-13危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
メカエコプレス
日本メカケミカル¥41,980税込¥46,1781缶(18L)4日以内出荷高精度加工・難加工に対応できる潤滑強化タイプです。 防錆・防食性に優れる防食強化タイプです。 塩素フリーで抑臭型、地球・環境にも優しいです。用途鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の高精度加工・難加工容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性