絞り込み
粘度
  • 9.455(1)
  • 15.18(1)
  • 31.78(1)
  • 100(1)
  • 220(1)
  • 320(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(32)
  • コスモ石油(17)
  • ダイゾー(13)
  • 日本油化工業(11)
  • スターカット工業(10)
  • ニコテック(8)
  • ネオス(6)
  • ユシロ化学工業(6)
  • TRUSCO(5)
  • タイムケミカル(4)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • 平和テクニカ(2)
  • 友和(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • ナガタ(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • イシハシ精工(1)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • オノマシン(1)
内容量(L)
  • 18
  • 0.04(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(21)
  • 0.118(2)
  • 0.12(2)
  • 0.2(7)
  • 0.25(6)
  • 0.3(14)
  • 0.4(4)
  • 0.42(8)
  • 0.5(17)
  • 1(78)
  • 2(10)
  • 4(101)
  • 5(7)
  • 10(5)
  • 16(15)
  • 20(96)
  • 200(15)
適合
  • その他(1)
  • チェーン(15)
  • チェーンソー(1)
  • 工作機械(6)
  • 軸受(2)
引火点(℃)
  • 66(1)
  • 160(1)
  • 168(2)
  • 172(2)
  • 180(1)
  • 182(1)
  • 188(1)
  • 198(1)
  • 200(1)
  • 212(1)
  • 222(1)
  • 248(1)
  • 256(1)
  • 260(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) GA(グリーンエース)

    チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)

    GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(18L)
    当日出荷から3日以内出荷
    精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
    用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)適合範囲チェーンソー粘度100粘度(cSt)ISO VG 100危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 水溶性切削油 タイムケミカル

    水溶性切削油

    タイムケミカル(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(18L)
    当日出荷から翌々日出荷
    合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
    用途炭素鋼・鋳鉄への切削油容量(L)18適合範囲炭素鋼・鋳鉄希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物
  • 水溶性研磨液 AZ(エーゼット)

    水溶性研磨液

    AZ(エーゼット)(10件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
    用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。仕様水で50~80倍に薄めて使用してください成分鉱油、添加物タイプソリュブル危険物の類別非危険物
  • 水溶性研削液ファインクール 平和テクニカ

    水溶性研削液ファインクール

    平和テクニカ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1缶(18L)
    当日出荷
    優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。 また、防錆効果を高めます。約40倍の普通水で薄めてご使用ください。
    用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約40倍危険物の類別非危険物
  • 水溶性切削油 エヌエスケミカル

    水溶性切削油

    エヌエスケミカル(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個(18L)
    当日出荷から10日以内出荷
    水溶性のためべとつきがなく環境に配慮した新しいタイプの切削油。しかしエマルジョン系に近い切削性能を有する。塩素系の添加剤不使用。
    用途あらゆる鋼材に使用できる万能タイプの切削油。危険物の類別非危険物
  • テクリーン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    テクリーン

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    18,980税込20,878
    1缶(18L)
    当日出荷
    芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
    外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 洗油 ノーブランド

    洗油

    ノーブランド(10件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1缶(18L)
    欠品中
    成分石油系炭化水素、防錆添加剤透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO

    メタルカット18Lソリュブル型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)透明~半透明容量(L)18JIS規格JISA2種2号相当主成分合成潤滑油
  • カッティングオイルF ニコテック

    カッティングオイルF

    ニコテック
    21,980税込24,178
    1缶(18L)
    当日出荷
    バンドソーでの一般切削において、必要かつ十分な潤滑性を発揮します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
    用途バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングオイルF2 ニコテック

    カッティングオイルF2

    ニコテック
    16,980税込18,678
    1缶(18L)
    当日出荷から翌々日出荷
    Fオイルのエコノミータイプです。 軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。 水溶性切削油剤です。
    用途バンドソー等の軽切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー等の軽切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水溶性研削液ファインクール21 平和テクニカ

    水溶性研削液ファインクール21

    平和テクニカ
    48,980税込53,878
    1缶(18L)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。また、防錆効果を高めます。約30倍の普通水で薄めてご使用ください。
    用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約30倍危険物の類別非危険物
  • 炭化水素系洗浄剤 関西石油製品販売

    炭化水素系洗浄剤

    関西石油製品販売(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    高純度の炭化水素系の洗浄剤ですので、臭いがほとんどせず、作業現場の環境にやさしい。 また、廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能) 洗浄力にすぐれ、特に油汚れに対して効果を発揮します。 また、ゴムプラスチックへの影響が極めて少ない。 特に精密部品や、電子機器部品の洗浄に適しています。
    容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 水溶性切削液(エマルジョン) モノタロウ

    水溶性切削液(エマルジョン)

    モノタロウ(23件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1缶(18L)
    欠品中
    容量(L)18販売区分業務用
  • メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO

    メタルカット18Lエマルション型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1缶(18L)
    当日出荷
    鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。乳白色容量(L)18主成分精製鉱物油
  • 水溶性切削液(ソリュブル) モノタロウ

    水溶性切削液(ソリュブル)

    モノタロウ(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    欠品中
    成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水容量(L)18被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム希釈倍率15~30倍危険物の類別非危険物外観(原液)黄褐色透明外観(希釈液)淡黄色透明特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。対応機械NC旋盤販売区分業務用
  • カッティングオイルSF21 ニコテック

    カッティングオイルSF21

    ニコテック
    27,980税込30,778
    1缶(18L)
    当日出荷
    特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 水溶性切削油剤です。
    用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用タイプソリューソン適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用希釈倍率20~40倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水溶性切削油剤 スターカット工業

    水溶性切削油剤

    スターカット工業
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    塩素フリーの水希釈型 ハイブリッドタイプの切削油剤 環境及び安全性を重視し、組成した製品。 グリーン調達に最適です。 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しておりません。 オイルミスト(油煙)の発生が少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
    用途NC・MC機用タイプA3種1号ソリューション容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~30pH9.2密度1.04外観青色透明液体危険物の類別非危険物
  • ハイカーボン 日本油化工業

    ハイカーボン

    日本油化工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
    容量(L)18液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.10(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性
  • カッティングオイルM2020 ニコテック

    カッティングオイルM2020

    ニコテック
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    洗浄性と浸透性を活かし、ベタツキを軽減しています。ソリュブルの欠点である、泡立ち問題を特殊消泡システムにより改善。
    用途バンドソー、マシニングセンター、NC旋盤等暗緑色透明タイプソリュブル希釈倍率10~20倍引火点(℃)無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユシロンカット アーバス ユシロ化学工業

    ユシロンカット アーバス

    ユシロ化学工業
    25,980税込28,578
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 金属加工用油剤 マイクロカットG スターカット工業

    金属加工用油剤 マイクロカットG

    スターカット工業
    17,980税込19,778
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    塩素フリーの水希釈型 マイクロエマルジョンタイプの切削油剤 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しない オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
    用途一般切削タイプA2種1号マイクロエマルジョン容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~20pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物
  • カッティングオイルM1010 ニコテック

    カッティングオイルM1010

    ニコテック
    27,980税込30,778
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    バイオスタティック化により、強い防腐性を発揮します。軽切削において、必要かつ十分な性能を発揮します。
    用途マシニングセンター、NC旋盤等褐色透明タイプエマルジョン希釈倍率10~20倍引火点(℃)無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水溶性研削油剤 スターカット工業

    水溶性研削油剤

    スターカット工業
    17,980税込19,778
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    塩素フリーの水希釈型 ハイブリッドタイプの研削油剤 環境及び安全性を重視し、組成した製品。 グリーン調達に最適です。 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しないこと。 オイルミスト(油煙)の発生が少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
    用途研削加工油タイプA3種1号ソリューション容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率30~50pH9.5外観青色透明液体危険物の類別非危険物
  • ギヤーオイル#90 ダイゾー

    ギヤーオイル#90

    ダイゾー
    39,980税込43,978
    1缶(18L)
    11日以内出荷
    トラスコ品番145-1407容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    39,980税込43,978
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    トラスコ品番135-9245容量(L)18アズワン品番64-7144-09危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • メタルカット ケミカルソリューション型 TRUSCO

    メタルカット ケミカルソリューション型

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。
    用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。成分合成潤滑剤透明タイプケミカルソリューション(透明型)容量(L)18危険物の類別非危険物
  • モールドオイル 中央石油化学工業

    モールドオイル

    中央石油化学工業
    7,598税込8,358
    1缶(18L)
    翌日出荷
    コンクリート剥離剤。化学反応タイプの離型剤で、成分中の石油系脂肪酸や特殊界面活性剤の化学反応によって、型枠面とモルタルの間に軟被膜を形成し、その作用によって素晴らしい脱型力を発揮します。又、ノロの発生を最小限に抑えるためケレン工程が短縮でき、防錆効果に優れています。さらに、引火点が高いため安全性にも優れています。
    用途建築・土木工事全般(合板・鋼製型枠兼用)容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 金属加工用油剤 スターカット工業

    金属加工用油剤

    スターカット工業
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    塩素フリーの水希釈ソリューブルタイプの切削油剤 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
    用途一般切削・穴孔・バンドソータイプA2種1号ソリューブル容量(L)18荷姿ペール缶希釈倍率10~30pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物
  • 金属加工用油剤 スペシャルエクシード スターカット工業

    金属加工用油剤 スペシャルエクシード

    スターカット工業
    35,980税込39,578
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    水希釈型・ソリューブルタイプの切削油剤 ステンレス等難削材に効果大 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しないこと。 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障のない 経済効果が大きい
    用途金属加工用油剤、切削加工、研削加工、重切削、タップ、リーマ、ブローチ【極圧性及び特殊油脂により重切削に最適。】タイプソリューブル容量(L)18荷姿ペール缶希釈倍率10~30pH9.2外観緑色透明危険物の類別非危険物
  • カットオイル IKURATOOLS(育良精機)

    カットオイル

    IKURATOOLS(育良精機)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ネジ切り油
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • アドモスAS-01オイル ダイゾー

    アドモスAS-01オイル

    ダイゾー
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    11日以内出荷
    トラスコ品番145-1410容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • 新ノロトール ノックス

    新ノロトール

    ノックス
    35,980税込39,578
    1缶(18L)
    当日出荷から5日以内出荷
    型枠を浸蝕したり、変色したりはしません。ペイント等の塗膜・クロムメッキの表面処理被膜を浸蝕したり、しません。亜鉛メッキとは反応します。 水希釈対応で経済性があり、溶解力もすぐれ、あらゆる方面のコンクリートノロを溶解するのに便利です。 型枠修正、型枠塗装の場合の前処理としてのコンクリートノロ除去剤としてご使用下さい。 新ノロトールを槽の中に入れて使用の場合、劣化した液は再生できます。
    用途アルミ及びステンレスフォーム、樹脂製フォーム、仮設機材等に付着したコンクリートノロの溶解除去剤危険物の類別非危険物
  • YUNISOL AF 日本油化工業

    YUNISOL AF

    日本油化工業
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    シリコーン系エマルション型消泡剤で、極く微量の使用により優れた効果を発揮します。
    容量(L)18液色乳白色主成分シリコンオイル、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.0(15℃)危険物の類別非危険物反応中性
  • YUNISOL AC 日本油化工業

    YUNISOL AC

    日本油化工業
    6,898税込7,588
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で 強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。
    液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.06(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性
  • 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2535容量(L)18危険等級アズワン品番64-7144-30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    41,980税込46,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番135-9247容量(L)18アズワン品番64-7144-04危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    44,980税込49,478
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    トラスコ品番135-9248容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-26危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    62,980税込69,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番134-4345容量(L)18適合範囲高温チェーンアズワン品番64-7144-18危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ネオスデタージェント1000 ネオス

    ネオスデタージェント1000

    ネオス
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力対策品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。
    用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH7.6濃度(%)3~5危険物の類別非危険物性状中性液体無リン
  • 水溶性洗浄剤 コオリコーポレーション

    水溶性洗浄剤

    コオリコーポレーション
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    当日出荷から翌々日出荷
    環境問題(ISO14001)が企業において重視される時代の洗浄剤として開発された洗剤です。生分解性も90%と非常に高く環境に優しくなっております。環境ホルモン、PRTR法、労働安全衛生法などすべてをクリアーした洗剤で、。しかも無リン系、洗浄力も良く、除菌効果もあり、無臭で快適な作業が行えます。
    用途工場各部署、機械類、床などの油汚れの洗浄。オフィスの洗浄(デスク、チェアー、OA機器、窓ガラスなど)。ホテルの室内、浴場の脱衣場、機械類などの洗浄。自動車の洗浄(ボディ、内装、シート)pH1%液/10.5±0.5(アルカリ性)主成分天然ヤシ油系非イオン活性剤天然ヤシカリ石鹸、水質軟化剤比重(20℃)1.06±0.02外観淡緑色透明液体危険物の類別非危険物
工業用潤滑油