絞り込み
粘度
- 10
- 5.52(1)
- 7(1)
- 31.6(1)
- 32(8)
- 46(2)
- 50(3)
- 56(1)
- 68(3)
- 68.84(1)
- 219.4(1)
- 220(1)
- その他(2)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
内容量(L)
- 0.1(2)
適合
- 一般機械(1)
摺動面用オイルは、産業機械を作動させるための工業用の潤滑油です。摺動面に使用され、軸受・歯車の磨耗をはじめ、油圧系統の作動不良、潤滑系統の潤滑不良などを防止します。油圧機器 に使用されるハイドロリックオイルは耐摩耗剤が添加されており、油圧ポンプの摩耗を抑え、さらに防錆・酸化防止性能で金属表面を保護し、腐食も同時に防止可能。最も需要が高いコンプレッサーオイルは、潤滑性に優れており、ピストン・シリンダーの摩擦防止に効果的です。
商品豆知識
「粘度」から絞り込む
10
32(8)
46(2)
50(3)
56(1)
68(3)
68.84(1)
219.4(1)
220(1)
その他(2)

家庭用万能油
BIGMAN(ビッグマン)¥319税込¥3511本4日以内出荷主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。金属部のきしみ解消、サビよけに、刃物の手入れにもご使用できます。用途主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。成分精製白色スピンドル油寸法(mm)163×40×40質量(g)110内容量(mL)100粘度ISO VG 10保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物