絞り込み
粘度
- 7
- 10(2)
- 32(3)
- 46(2)
- 50(3)
- 56(1)
- 68(1)
- その他(1)
ブランド
- KOTO(1)
内容量(L)
- 0.5(1)
摺動面用オイルは、産業機械を作動させるための工業用の潤滑油です。摺動面に使用され、軸受・歯車の磨耗をはじめ、油圧系統の作動不良、潤滑系統の潤滑不良などを防止します。油圧機器 に使用されるハイドロリックオイルは耐摩耗剤が添加されており、油圧ポンプの摩耗を抑え、さらに防錆・酸化防止性能で金属表面を保護し、腐食も同時に防止可能。最も需要が高いコンプレッサーオイルは、潤滑性に優れており、ピストン・シリンダーの摩擦防止に効果的です。
商品豆知識
「粘度」から絞り込む
7
10(2)
32(3)
46(2)
50(3)
56(1)
68(1)
その他(1)

エアーツールオイル
KOTO(27件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(500mL)当日出荷エアーモーターを分解せず、オーバーホールした状態になります。修理に出す前にお試し下さい。用途洗浄力を重視した粘度の低いオイルです。エアー工具の中の汚れを吹き飛ばします。エアー工具使用後のメンテナンスに。質量(kg)0.48容量(mL)500寸法(Φ×高さH)(mm)65×225粘度7相当危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性