絞り込み
ブランド
- ダイゾーニチモリ
- モノタロウ(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(30)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(15)
- ボスティック(Bostik)(13)
- エスコ(8)
- ダイゾー(5)
- モリコート(5)
- スリーボンド(4)
- PERMATEX(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- 旭エンジニアリング(3)
- オーデック(3)
- BALBIS(バルビス)(3)
- WEICON(3)
- ORAPI(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- NOKクリューバー(2)
- ブランドをもっと見る

ペーストスプレー 420ml
ダイゾーニチモリ¥89,980税込¥98,9781箱(420mL×24本)欠品中二硫化モリブデンを高濃度に配合した焼付防止用スプレーです。 機械の組立時のボルト・ナットのカジリ、焼付防止に最適です。 耐摩耗性にも優れているので、耐久性向上にも貢献できます。 キャップ、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。用途機械の組立時のボルト・ナットのかじり及び焼付防止に。 ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。 高荷重や衝撃荷重の潤滑に。トラスコ品番808-2251色灰黒容量(mL)420主成分鉱物油・二硫化モリブデン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.088L危険物の性状非水溶性
MEペーストスプレー 420ml
ダイゾーニチモリ¥65,980税込¥72,5781箱(420mL×24本)9日以内出荷二硫化モリブデンとグラファイトを配合した焼付防止用スプレーです。 「ペーストスプレー」より安価で経済的な製品です。 極圧性に優れているので、高荷重や衝撃荷重にも使用出来ます。 グラファイトを配合する事により、高温な環境にも使用出来ます。用途機械の組立時のボルト・ナットのカジリ及び焼付防止に。 ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。 高荷重や衝撃荷重の潤滑に。トラスコ品番808-2238色灰黒容量(mL)420主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.112L危険物の性状非水溶性
MEペースト 500g
ダイゾーニチモリ¥27,980税込¥30,7781セット(0.5kg×6缶)3日以内出荷二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。トラスコ品番808-2232色灰黒使用温度範囲(℃)-30~130容量(g)500主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別非危険物
MEペースト 3kg
ダイゾーニチモリ¥179,800税込¥197,7801セット(3kg×6缶)3日以内出荷二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。トラスコ品番808-2234色灰黒使用温度範囲(℃)-30~130容量(kg)3主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別非危険物
MEペースト 1kg
ダイゾーニチモリ¥55,980税込¥61,5781セット(1kg×6缶)3日以内出荷二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。トラスコ品番808-2233色灰黒使用温度範囲(℃)-30~130容量(kg)1主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別非危険物
DBペースト100N
ダイゾーニチモリ¥21,980~税込¥24,178~1セット(0.5kg×6缶)ほか当日出荷から3日以内出荷複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した耐熱・耐高荷重用ペーストです。 超高温の環境に適しています。 防蝕・防錆効果に優れ、、高温・蒸気・薬品・腐蝕性ガスなどの悪条件の雰囲気下でも有効です。用途超高温下での焼付固着防止に。 高温になる箇所のネジ部 加熱炉、乾燥炉、ボイラー、排気管などの締め付ボルト。 蒸気・薬・腐蝕性ガス・湿気などの悪条件下のネジ部。色ブロンズ使用温度範囲(℃)-30~1000ちょう度320主成分金属粉末危険物の類別非危険物
Cペースト
ダイゾーニチモリ¥38,980~税込¥42,878~1セット(0.5kg×6缶)ほか当日出荷から7日以内出荷二硫化モリブデンを高濃度に配合し、ボルト・ナットの焼付・カジリ防止、重機械のナジミ運転などに最適のペーストです。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。 各種産業機械の部品組立箇所。 ロール軸受など高荷重下のかん合部など。色灰黒使用温度範囲(℃)-30~130主成分二硫化モリブデン危険物の類別非危険物