絞り込み
ブランド
- LIQUI MOLY
- モノタロウ(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(30)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(16)
- ボスティック(Bostik)(13)
- エスコ(8)
- ダイゾーニチモリ(7)
- ダイゾー(5)
- モリコート(5)
- スリーボンド(4)
- PERMATEX(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- 旭エンジニアリング(3)
- オーデック(3)
- BALBIS(バルビス)(3)
- WEICON(3)
- ORAPI(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- NOKクリューバー(2)
- ブランドをもっと見る

Ceramic Paste
LIQUI MOLY¥5,798税込¥6,3781本(250g)9日以内出荷金属を含まない白色の耐熱性シンセティックペースト。焼き付き、冷間溶接、錆の凍結、スティックスリップを防ぎ、非常に優れた耐摩耗と耐腐食・保護性能を発揮します。冷水、温水に関わらず耐水性に優れ、酸性またはアルカリ性の領域で使用可能。【使用方法】塗布する前に、表面をクリーニングし、堆積物や汚れ、湿気がない状態であることを確認してください。ペイントブラシ、ブラシ、または糸くずの出ない布を使用して、必要量を塗布してください。セラミックペーストは、潤滑用、摩耗に対する保護、部品脱着、および腐食防止として、あらゆる標準的なペーストの使用箇所の約90%に使用できます。また、銅ペーストを使用できないブレーキシステムの 潤滑にも適しています。(アルミニウムブレーキキャリパー、ABS搭載車両など)。【温度域等】-40℃~1400℃。【使用箇所】・ブレーキ鳴き防止・高負荷や駆動面の潤滑・防錆・一般的なねじ類の防錆・潤滑・焼付き・冷間溶接防止・アルミキャリパー・ABS対応用途耐熱/耐圧焼き付き防止潤滑剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性