絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング(1)
引火点(℃)
  • 138
  • 192(1)
  • 210(1)
  • 216(2)
  • 224(1)
  • 226(1)
  • 228(1)
  • 230(2)
  • 235(1)
  • 242(1)
  • 250(1)
  • 252(1)
  • 258(1)
  • 260(1)
  • 264(1)
  • 266(2)
  • 273(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハイドロリックオイル(作動油)とは、油圧機器の作動油や歯車などの機械に用いられる潤滑油。石油メーカーから多くの種類のハイドロリックオイル製品が出されていますが、工作機械用、油圧作動油用、一般工業用などに分類されています。油圧作動油では耐摩耗性、工作機械用では耐高温性や耐酸化性などが求められる条件です。また、同じ油圧作動油でも、使用される車両により条件が異なるため、粘度・流動点・引火点など細かく分類された製品が出されています。ハイドロリックオイルは、排気ガス吸引する真空ポンプ用や危険物非該当品とする難燃性作動液など、特殊な用途ごとに製品があることが特長です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
  • 油圧作動油添加剤 旭エンジニアリング

    油圧作動油添加剤

    旭エンジニアリング
    37,980税込41,778
    1缶(3.8kg)
    4日以内出荷
    シール、Oリングを更生し、油漏れを防止しポンプ寿命を延長します。 摩耗、摩擦を減少させ錆と腐食を防止します。 キャビテーションやスポンジ状操作を防ぎます。
    使用方法石油系油圧作動油のみに良く混ざる様に作動中に5%添加して下さい。粒度14.88(cst/40℃)比重0.93(15.6℃)引火点(℃)138臭気特有外観淡褐色液体内容量(kg)3.8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3800mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
油圧作動油