絞り込み
粘度
  • その他(2)
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
内容量(L)
  • 200(2)
適合
  • 油圧機器(2)
引火点(℃)
  • 216
  • 138(1)
  • 156(1)
  • 182(1)
  • 185(1)
  • 192(1)
  • 206(1)
  • 210(1)
  • 224(2)
  • 226(1)
  • 228(1)
  • 230(2)
  • 235(1)
  • 238(1)
  • 240(1)
  • 242(3)
  • 252(2)
  • 258(2)
  • 264(2)
  • 266(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハイドロリックオイル(作動油)とは、油圧機器の作動油や歯車などの機械に用いられる潤滑油。石油メーカーから多くの種類のハイドロリックオイル製品が出されていますが、工作機械用、油圧作動油用、一般工業用などに分類されています。油圧作動油では耐摩耗性、工作機械用では耐高温性や耐酸化性などが求められる条件です。また、同じ油圧作動油でも、使用される車両により条件が異なるため、粘度・流動点・引火点など細かく分類された製品が出されています。ハイドロリックオイルは、排気ガス吸引する真空ポンプ用や危険物非該当品とする難燃性作動液など、特殊な用途ごとに製品があることが特長です。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粘度」から絞り込む
その他(2)
  • スーパーハイランド SE ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    スーパーハイランド SE

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1缶(200L)
    当日出荷から12日以内出荷
    摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
    用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし適合範囲油圧機器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
  • ハイランドワイド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ハイランドワイド

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1缶(200L)
    4日以内出荷
    寒冷地の屋外、冷凍庫などの低温環境、温度による粘度変化の少ないことを必要とする油圧機器の使用に適した油圧作動油です。粘度・温度特性のすぐれた高度水素化分解基油を使用した、低温起動時の粘性抵抗が小さく、消費電力の節減に寄与する省エネルギー型油圧作動油です。
    用途建設機械、水門など寒冷地の屋外で使用する油圧機器。冷凍庫用油圧機器。計器等の精密油圧機器。舶用甲板機械の遠隔操作装置。その他低流動点、高粘度指数を必要とする油圧機器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
油圧作動油