絞り込み
粘度
- 129
- 10(3)
- 22(2)
- 32(6)
- 46(5)
- 68(3)
- 100(2)
- 115(1)
- 137(1)
- その他(3)
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
内容量(L)
- 20(1)
適合
- 油圧機器(1)
引火点(℃)
- 260(1)
ハイドロリックオイル(作動油)とは、油圧機器の作動油や歯車などの機械に用いられる潤滑油。石油メーカーから多くの種類のハイドロリックオイル製品が出されていますが、工作機械用、油圧作動油用、一般工業用などに分類されています。油圧作動油では耐摩耗性、工作機械用では耐高温性や耐酸化性などが求められる条件です。また、同じ油圧作動油でも、使用される車両により条件が異なるため、粘度・流動点・引火点など細かく分類された製品が出されています。ハイドロリックオイルは、排気ガス吸引する真空ポンプ用や危険物非該当品とする難燃性作動液など、特殊な用途ごとに製品があることが特長です。
「粘度」から絞り込む
10(3)
22(2)
32(6)
46(5)
68(3)
100(2)
115(1)
129
137(1)
その他(3)

スーパーハイランド SE
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781缶(20L)当日出荷から12日以内出荷摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし適合範囲油圧機器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性