絞り込み
色
アイボリー系(1)
イエロー系(4)
オレンジ系(2)
グリーン系(2)
グレー系(2)
ゴールド系(2)
シルバー系(2)
パープル系(1)
ピンク系(3)
ブラウン系(4)
ブラック系(3)
ブルー系(2)
ブロンズ系(1)
ホワイト系(3)
レッド系(4)
水性or油性
- 水性(4)
- 油性(2)
主な用途
- ガラス(1)
- コンクリート・アスファルト(1)
- トタン(1)
- プラスチック(4)
- 外カベ・塀(1)
- 室内カベ・天井(1)
- 屋内木部(5)
- 屋外木部(3)
- 布(2)
- 発泡スチロール(1)
- 粘土(1)
- 紙(3)
- 鉄部(3)
- 非鉄金属(2)
主成分
- エマルション(1)
特性
- ツヤ消し(2)
- 耐候(2)
- 速乾(1)
使用場所
屋内(6)
屋外(2)
屋内・屋外
ブランド
- アサヒペン
- TAMIYA(タミヤ)(287)
- ペベオ(42)
- ニッペホームプロダクツ(28)
- ターナー色彩(18)
- ナガシマ(12)
- 斎藤塗料(10)
- 富士フイルム(8)
- クラチ(7)
- カンペハピオ(6)
- サンデーペイント(6)
- NBK(6)
- 和信ペイント(5)
- 染めQ(旧テロソン)(4)
- カシュー(3)
- EpoChemical(3)
- シルエットジャパン(3)
- SHOW UP(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

メッキ調スプレー
アサヒペン(50件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック使用場所屋内用危険物の類別第四類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
ストーン調スプレー
アサヒペン(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(300mL)当日出荷から3日以内出荷豪華な石目調に仕上がる。 置物や装飾品が豪華な石目調に仕上がります。 下地を侵さない多用途タイプです。 日光や雨に強く、耐候性に優れています。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)・コンクリート(床を除く)主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
水性ラストエイジングコート
アサヒペン¥999税込¥1,0991個(150mL)当日出荷いろんな素材を手軽に錆風にできる!。鉄が錆びたような、アンティーク調に仕上がります。色の組み合わせや骨材の混合で本物の錆のような質感を表現できます。用途屋内外の木部、木製品 コンクリート、スレート・ブロック 金属製品(鉄、アルミ、トタン) 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ(他のプラスチック面には適しません)塗り面積(m2)1~1.5(タタミ0.6~0.9枚分)主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料主な用途屋内外の木部、木製品。コンクリート、スレート・ブロック。金属製品(鉄、アルミ、トタン)。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ(他のプラスチック面には適しません)塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:6使用場所屋内外危険物の類別非危険物光沢ツヤ消し油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)夏期:3、冬期:6
アサヒペンポスターカラー特色
アサヒペン¥1,298税込¥1,4281個(45mL)翌々日出荷塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色。 ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。 高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。 被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。 乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。 伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。用途デザイン・POP・絵画などに。 紙以外に木・布・石に。主な用途紙、木、布、石使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消