絞り込み
色
アイボリー系(3)
イエロー系(5)
オレンジ系(1)
グリーン系(5)
グレー系(5)
ゴールド系(1)
シルバー系(1)
ブラウン系(4)
ブラック系(4)
ブルー系(5)
ホワイト系(5)
レッド系(5)
透明(クリア)(3)
水性or油性
- 水性(1)
- 油性(4)
主な用途
- ガラス(1)
- コンクリート・アスファルト(1)
- プラスチック(1)
- 屋内木部(1)
- 屋外木部(1)
- 木部(2)
- 紙(1)
- 鉄部(2)
主成分
- その他(1)
- アクリル(2)
- アルキド(1)
- ニトロセルロース(1)
特性
- 耐候(2)
- 速乾(3)
使用場所
屋内(4)
屋外(1)
屋内・屋外
ブランド
- サンデーペイント
- TAMIYA(タミヤ)(289)
- ペベオ(42)
- ニッペホームプロダクツ(28)
- ターナー色彩(18)
- ナガシマ(12)
- 斎藤塗料(10)
- 富士フイルム(8)
- クラチ(7)
- カンペハピオ(6)
- アサヒペン(6)
- NBK(6)
- 和信ペイント(5)
- 染めQ(旧テロソン)(4)
- エスコ(3)
- カシュー(3)
- EpoChemical(3)
- シルエットジャパン(3)
- SHOW UP(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価

ラッカーECO
サンデーペイント(8件のレビュー)¥669~税込¥736~1缶(80mL)当日出荷から4日以内出荷RoHS指令やPRTR制度に該当する有害物質(鉛、クロム、トルエン、キシレン)を含まず環境に配慮したアクリルラッカー塗料です。レベリング、ハケさばきがよい作業性に優れた超速乾タイプ。 隠ぺい力、光沢がよく、鮮やかな仕上がり。安心の2石タイプ。用途屋内外の鉄部・木部・工作用 自転車・三輪車・電気器具や家具、木工品・模型・手芸品など成分アクリルラッカータイプ合成樹脂塗料塗り面積(m2)約0.5(2回塗り)主な用途屋内外鉄部、木部表面乾燥時間(min)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリルラッカー
ビニローゼ
サンデーペイント(11件のレビュー)¥799税込¥8791缶(80mL)当日出荷から7日以内出荷色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など)成分合成樹脂(ビニル樹脂)タイプ合成樹脂万能塗料塗り面積(m2)約0.5(2回塗り)主な用途木、鉄、コンクリート指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプ塩化ビニル
くもりガラススプレー
サンデーペイント(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(300mL)当日出荷透明ガラスにスプレーするだけで、くもりガラスに変身 風雨や紫外線に強く、ショーウィンドウ・屋外のガラスドアに最適 ラッカーうすめ液で落とせるので、短期間のデザインにもお勧め UV吸収剤配合用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに成分ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤トラスコ品番818-6297色半透明乾燥時間(分)約30/20℃、約60/冬期塗り面積(m2)約1~2(1回塗り)、タタミの広さで約0.6~1枚分主な用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアミノアルキド
木工金属用
サンデーペイント¥769~税込¥846~1缶(80mL)当日出荷から4日以内出荷色が鮮明でエナメルの光沢が美しい。塗膜が強く、日光や風雨にも冒されにくい。 色数も豊富に揃ってます。肉持ち感のある光沢。用途金属製品・木製品/自転車。三輪車、電気製品、スチール家具。ホビー・工作品/木工品。模型、おもちゃ、手芸品など。成分合成樹脂(アルキド)タイプ速乾合成樹脂エナメル主な用途木、金属指触乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル