絞り込み
  • 色アイボリー系(2)
  • 色イエロー系(3)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色カーキ系(1)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(1)
  • 色ゴールド系(1)
  • 色シルバー系(1)
  • 色パープル系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(3)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色レッド系(3)
水性or油性
  • 水性(2)
  • 油性(1)
主な用途
  • プラスチック(3)
  • 外カベ・塀(2)
  • 屋内木部(3)
  • 屋外木部(3)
  • 発泡スチロール(2)
  • (2)
  • 鉄部(3)
主成分
  • アクリル(1)
  • シリコン(2)
特性
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(1)
屋内・屋外
ブランド
  • アトムハウスペイント
  • TAMIYA(タミヤ)(291)
  • ペベオ(43)
  • ニッペホームプロダクツ(27)
  • ターナー色彩(18)
  • ナガシマ(12)
  • 斎藤塗料(10)
  • 富士フイルム(8)
  • クラチ(7)
  • カンペハピオ(6)
  • アサヒペン(6)
  • サンデーペイント(6)
  • NBK(6)
  • 和信ペイント(5)
  • 染めQ(旧テロソン)(4)
  • カシュー(3)
  • EpoChemical(3)
  • 産経創業(3)
  • シルエットジャパン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月1日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性多用途塗料 工作用カラー アトムハウスペイント

    水性多用途塗料 工作用カラー

    アトムハウスペイント(15件のレビュー)
    389税込428
    1個(25mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
    用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)使用場所屋内用標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25(鉄部は2回塗り)指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
  • ラッカーエナメル アトムハウスペイント

    ラッカーエナメル

    アトムハウスペイント(4件のレビュー)
    829税込912
    1缶(84mL)
    当日出荷
    速乾で美しい光沢です。文字書きや工作品、建具の補修等ちょっと塗りに便利。
    用途鉄部(ポスト、門扉、自転車等)、木部、プラスティック(アクリルに限る)などに成分アクリル樹脂種別ラッカー主な用途鉄部、木部、プラスチック指触乾燥時間(分)15~30希釈剤不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.084L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 水性多用途ペイント(ハケ付キャップ) アトムハウスペイント

    水性多用途ペイント(ハケ付キャップ)

    アトムハウスペイント(2件のレビュー)
    739税込813
    1本(40mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
    用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)使用場所屋内外兼用標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4(鉄部は2回塗り)指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
ホビー用塗料