絞り込み
  • 色アイボリー系(2)
  • 色イエロー系(3)
  • 色オレンジ系(3)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(2)
  • 色ゴールド系(2)
  • 色シルバー系(2)
  • 色パープル系(3)
  • 色ピンク系(3)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(3)
  • 色ブロンズ系(2)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(3)
  • 色透明(クリア)(2)
主な用途
  • プラスチック(2)
  • (3)
  • 木部(3)
  • 鉄部(2)
主成分
  • アクリル(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
ブランド
  • 染めQ(旧テロソン)
  • TAMIYA(タミヤ)(291)
  • ペベオ(43)
  • ニッペホームプロダクツ(27)
  • ターナー色彩(18)
  • ナガシマ(12)
  • 斎藤塗料(10)
  • 富士フイルム(8)
  • クラチ(7)
  • カンペハピオ(6)
  • アサヒペン(6)
  • サンデーペイント(6)
  • NBK(6)
  • 和信ペイント(5)
  • エスコ(3)
  • アトムハウスペイント(3)
  • カシュー(3)
  • EpoChemical(3)
  • 産経創業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン)

    染めQ エアゾール

    染めQ(旧テロソン)(183件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
    用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ジーンズ染めQ 染めQ(旧テロソン)

    ジーンズ染めQ

    染めQ(旧テロソン)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キレイな発色!布に塗るならコレ! 通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
    用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに塗布面積(m2)約0.2~0.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • メッキ感覚 染めQ(旧テロソン)

    メッキ感覚

    染めQ(旧テロソン)(36件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(312g)
    当日出荷
    スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
    使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。主な用途指触乾燥時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2乾燥時間(完全)24時間危険物の性状非水溶性
  • 染めQ 原色 染めQ(旧テロソン)

    染めQ 原色

    染めQ(旧テロソン)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(100mL×6本)ほか
    4日以内出荷から26日以内出荷
    革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
    主な用途布、木材、プラスチック、金属、革危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ホビー用塗料