絞り込み
色
アイボリー系(2)
イエロー系(3)
オレンジ系(3)
グリーン系(3)
グレー系(2)
ゴールド系(2)
シルバー系(2)
パープル系(3)
ピンク系(3)
ブラウン系(2)
ブラック系(3)
ブルー系(3)
ブロンズ系(2)
ホワイト系(2)
レッド系(3)
透明(クリア)(2)
主な用途
- プラスチック(2)
- 布(3)
- 木部(3)
- 鉄部(2)
主成分
- アクリル(1)
使用場所
屋内(2)
ブランド
- 染めQ(旧テロソン)
- TAMIYA(タミヤ)(288)
- ペベオ(42)
- ニッペホームプロダクツ(27)
- ターナー色彩(18)
- ナガシマ(12)
- 斎藤塗料(10)
- 富士フイルム(8)
- クラチ(7)
- カンペハピオ(6)
- アサヒペン(6)
- サンデーペイント(6)
- NBK(6)
- 和信ペイント(5)
- エスコ(3)
- カシュー(3)
- EpoChemical(3)
- 産経創業(3)
- シルエットジャパン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価

染めQ エアゾール
染めQ(旧テロソン)(184件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(70mL)ほか当日出荷から4日以内出荷革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
メッキ感覚
染めQ(旧テロソン)(36件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(312g)欠品中スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。主な用途木指触乾燥時間(分)15危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2乾燥時間(完全)24時間危険物の性状非水溶性
染めQ 原色
染めQ(旧テロソン)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100mL×6本)ほか4日以内出荷から26日以内出荷革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。主な用途布、木材、プラスチック、金属、革危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性