絞り込み
水性or油性
使用場所
屋内・屋外
ブランド
TAMIYA(タミヤ)・ペベオ・ニッペホームプロダクツ・ターナー色彩・ナガシマ・斎藤塗料・富士フイルム・クラチ・カンペハピオ・アサヒペン・サンデーペイント・NBK・和信ペイント・染めQ(旧テロソン)・エスコ・アトムハウスペイント・カシュー・EpoChemical・産経創業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: ホビー用塗料

491件中 481491
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モノパール ナガシマ

    モノパール

    ナガシマ
    699税込769
    1個(23cc)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.023L危険物の性状非水溶性
  • ネオウレタン蛍光 ナガシマ

    ネオウレタン蛍光

    ナガシマ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(80cc)
    4日以内出荷から33日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.08L特性蛍光危険物の性状非水溶性
  • 50g 補修用筆付ペイント(白) エスコ

    50g 補修用筆付ペイント(白)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌々日出荷
    油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。 キャップに刷毛付きのペンタイプ。
    用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きにエスコ品番EA934SJ-2主な用途コンクリート、鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量53mL危険物の性状非水溶性
  • 50g 補修用筆付ペイント(黒) エスコ

    50g 補修用筆付ペイント(黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,620税込1,782
    1個
    翌々日出荷
    油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。 キャップに刷毛付きのペンタイプ。
    用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きにエスコ品番EA934SJ-1主な用途コンクリート、鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量53mL危険物の性状非水溶性
  • ミニドールファイン補充剤 富士フイルム

    ミニドールファイン補充剤

    富士フイルム
    6,998税込7,698
    1箱(10L×2本)
    8日以内出荷
    ミニドール専用補充剤。 少量の補充でミニドールファインの写真性能が維持できます。
    種別深タンク・自動現像機用タイプ1剤(粉)使用の目安10L用危険物の類別非危険物
  • スーパープロドール補充剤(SPD-R) 富士フイルム

    スーパープロドール補充剤(SPD-R)

    富士フイルム
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    スーパープロドール専用補充剤。 少量の補充でスーパープロドールの写真性を維持できます。 大量処理の際、処理限度に達するまでの写真性能の劣化が少ない補充剤です。
    種別手現像・自動現像機用(万能タイプ)タイプ1剤(粉)使用の目安10L用危険物の類別非危険物
  • Agガード 富士フイルム

    Agガード

    富士フイルム
    999税込1,099
    1本(200mL)ほか
    8日以内出荷
    画像保存性向上用の金保護処理相当の安定化効果が得られます。酸化性の環境でも変退色を大幅に軽減できます。 調色法のような調子や色調の変化を起こしません。 水滴ムラ防止ができます。 処理が簡単です。
    タイプ1液危険物の類別非危険物
  • ミクロファイン 富士フイルム

    ミクロファイン

    富士フイルム
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    フィルム用超微粒子現像剤。 粒状性は極めて良好です。35mmフィルムから四切(約10倍)程度の引伸しでほとんど粒子の粗れを感じさせません。
    種別白黒フィルム用超微粒子現像剤白黒使用の目安1L用希釈【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液、1:1【ネオパンSS(135)】原液危険物の類別非危険物露光指数(EI)【ネオパン100 ACROS(135,120)】100【ネオパン400 PRESTO(135)】320【ネオパン400 PRESTO(120)】320【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】800【ネオパンSS(135)】100現像時間(分)【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液/10(現像温度20℃)、7(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/8.5(現像温度20℃)、6(現像温度24℃)、1:1希釈/10.25(現像温度20℃)、7.5(現像温度24℃)【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/8.5(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、1:1希釈/10.5(現像温度20℃)、8.25(現像温度24℃)【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液/8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)、1:1希釈/8.75(現像温度20℃)、5.75(現像温度24℃)【ネオパンSS(135)】原液/9.5(現像温度20℃)、6.5(現像温度24℃)
  • ペンキュア HAKE de PAINT 水性カラーニス ニッペホームプロダクツ

    ペンキュア HAKE de PAINT 水性カラーニス

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1缶(50mL)
    当日出荷
    フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性カラーニスです。 木目に浸透し、耐久性に優れた高性能塗料です。 においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
    用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部などに。 タッチアップとしても使用できます。種別主な用途木部乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2
  • ペンキュア HAKE de PAINT 水性蛍光塗料 ニッペホームプロダクツ

    ペンキュア HAKE de PAINT 水性蛍光塗料

    ニッペホームプロダクツ
    1,098税込1,208
    1缶(25mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 鮮やかに目立つ蛍光塗料です。白いの下地に塗装すると、鮮やかに映えます。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
    用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。主成分蛍光主な用途木部、鉄部乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性蛍光塗り面積(1回塗り)(m2)約0.2
  • nax アドミラ マジョーラ ニッぺ(日本ペイント)

    nax アドミラ マジョーラ

    ニッぺ(日本ペイント)
    8,298税込9,128
    1缶(900g)ほか
    22日以内出荷
    5層構造のフレークがダイナミックなカラーシフトを実現。 カラーは見る角度によって変化。 マジックを思わせるような美しいカラーシフトを実現した偏光性塗料で、見る角度や光の当たり方によって、さまざまに色彩の表情が変わると同時に、モノ自体の美しいフォルムをも引き立てる魅力を兼ね備えています。 マジョーラに含まれているクロマフレア顔料のフレークは五層構造になっており、光は表面層で約50%、残りの約50%が中央層のオペイク・リフレクター・メタル(Opaque Reflector Metal)で反射。この分光効果で干渉波長(決まった色の波長)が発生し、色彩 が決定されます。見る角度によって色彩が変わるのは、光の入射角と反射角、さらに屈折によって生じるもの。光源が変われば見えてくる色味も変わってきます。このような仕組みにより、マジョーラのダイナミックなカラーシフトが実現するのです。
    用途カー・バイク・カー用品・バイク用品・楽器・スポーツ用品・玩具・吊り具・ゲーム機等。危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ホビー用塗料