絞り込み
色
その他(14)
アイボリー系(29)
イエロー系(89)
オレンジ系(49)
カーキ系(16)
グリーン系(125)
グレー系(87)
ゴールド系(49)
シルバー系(62)
ネイビー系(3)
パープル系(40)
ピンク系(51)
ブラウン系(85)
ブラック系(88)
ブルー系(105)
ブロンズ系(16)
ホワイト系(85)
レッド系(91)
透明(クリア)(61)
主な用途
- かわら屋根(1)
- その他(21)
- ガラス(104)
- コンクリート・アスファルト(15)
- トタン(1)
- プラスチック(175)
- マーキング(2)
- 外カベ・塀(9)
- 室内カベ・天井(5)
- 屋内木部(24)
- 屋外木部(17)
- 布(9)
- 木部(98)
- 発泡スチロール(7)
- 粘土(2)
- 紙(25)
- 鉄部(192)
- 非鉄金属(14)
ブランド
- TAMIYA(タミヤ)(293)
- ペベオ(43)
- ニッペホームプロダクツ(28)
- ターナー色彩(18)
- ナガシマ(12)
- 斎藤塗料(10)
- 富士フイルム(8)
- クラチ(7)
- カンペハピオ(6)
- アサヒペン(6)
- サンデーペイント(6)
- NBK(6)
- 和信ペイント(5)
- 染めQ(旧テロソン)(4)
- エスコ(3)
- アトムハウスペイント(3)
- カシュー(3)
- EpoChemical(3)
- 産経創業(3)
- ブランドをもっと見る
TAMIYA(タミヤ)・ペベオ・ニッペホームプロダクツ・ターナー色彩・ナガシマ・斎藤塗料・富士フイルム・クラチ・カンペハピオ・アサヒペン・サンデーペイント・NBK・和信ペイント・染めQ(旧テロソン)・エスコ・アトムハウスペイント・カシュー・EpoChemical・産経創業・ブランドをもっと見る

染めQ エアゾール
染めQ(旧テロソン)(184件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(70mL)ほか当日出荷から4日以内出荷革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
メッキ調スプレー
アサヒペン(50件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(300mL)ほか当日出荷から5日以内出荷置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック使用場所屋内用危険物の類別第四類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
液体ゴム
ユタカメイク(143件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個(70g)ほか当日出荷金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
油性漆塗料 カシュー
カシュー(49件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281缶(80mL)当日出荷から4日以内出荷自然乾燥型の油性うるし塗料用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)塗り面積(m2)0.8主成分油性うるし主な用途屋内木部全般希釈剤カシューうすめ液危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性塗回数2
ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状コーティングゴム
産経創業(21件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1缶(200mL)ほか当日出荷用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。成分合成樹脂、顔料、有機溶剤主な用途プラスチック、コンクリート塗り重ね可能時間(分)20~30危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
イベントカラー
ターナー色彩(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1缶(170mL)ほか当日出荷水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。 乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。 紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。 有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。 立て看板、ポスター、ディスプレイに。 舞台装飾、立体造形に。使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート使用場所屋外危険物の類別非危険物特性耐水
液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY
オフィス・翔(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(312g)ほか当日出荷道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラッカーECO
サンデーペイント(8件のレビュー)¥669~税込¥736~1缶(80mL)当日出荷から4日以内出荷RoHS指令やPRTR制度に該当する有害物質(鉛、クロム、トルエン、キシレン)を含まず環境に配慮したアクリルラッカー塗料です。レベリング、ハケさばきがよい作業性に優れた超速乾タイプ。 隠ぺい力、光沢がよく、鮮やかな仕上がり。安心の2石タイプ。用途屋内外の鉄部・木部・工作用 自転車・三輪車・電気器具や家具、木工品・模型・手芸品など成分アクリルラッカータイプ合成樹脂塗料塗り面積(m2)約0.5(2回塗り)主な用途屋内外鉄部、木部表面乾燥時間(min)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリルラッカー
キャンデーカラースプレー
イサムエアゾール(46件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(300mL)ほか当日出荷から5日以内出荷各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。 従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に危険物の類別第四類危険物の数量0.144L危険物の性状非水溶性
ゴム状塗料PROT
オフィス・翔(16件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1缶(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など硬度70 shore A比重0.79~0.83引火点(℃)-23(TCC)主な用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など沸点(℃)65~140絶縁強度(volts/mil)800危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、防かび危険物の性状非水溶性
水性UVカットクリア
ターナー色彩(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(170mL)ほか当日出荷から翌日出荷溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。 塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比) 乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。 塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。危険物の類別非危険物
ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状ゴムスプレー
産経創業(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(311mL)ほか当日出荷用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。成分合成樹脂、顔料、有機溶剤塗り面積(m2)約0.6・3回塗り内容量(g)311主な用途コンクリート塗り重ね可能時間(分)20~30危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量312mL危険物の性状非水溶性
ソフビカラー
ナガシマ(15件のレビュー)¥599税込¥6591個(30cc)当日出荷から5日以内出荷ソフビカラーは軟質及び硬質の塩化ビニール製品用に開発された塗料です。 ソフトビニール製玩具、スポーツ用品、マリンレジャー用品、フィッシング用品、アウトドア用品、 ガレージキット、カプセルトイ等に適した柔軟でフレキシブルな付着性の良い塗膜が得られます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
布えのぐ 普通色
ターナー色彩(4件のレビュー)¥369税込¥4061本(20mL)当日出荷から6日以内出荷【あざやかにいろどる布専用絵具 布えのぐ】。布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要で、乾燥後にゴワツキなく洗濯が可能です。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描くことができます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。成分合成樹脂(アクリル)使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。塗装およそA4サイズ1枚程度性質水性危険物の類別非危険物特性ツヤ消し乾燥時間約1~2日(完全乾燥)
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)(10件のレビュー)¥557~税込¥613~1本(100mL)当日出荷から38日以内出荷手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。 広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し)
カンペハピオ(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(18mL)ほか当日出荷から7日以内出荷中が見えるので塗料の色が分かりやすいです。用途屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート
アイアンペイント
ターナー色彩(27件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個(200mL)ほか当日出荷塗るだけで鉄や金属のような質感が表現できる水性ペイント「ターナーアイアンペイント」。アイアン風の家具や雑貨へのリメイクにおすすめです。用途木部、硬質塩ビ、紙、ダンボール。 金属・ガラス等の場合は下塗りとしてマルチプライマーを使用。危険物の類別非危険物
ビニローゼ
サンデーペイント(11件のレビュー)¥799税込¥8791缶(80mL)当日出荷から7日以内出荷色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など)成分合成樹脂(ビニル樹脂)タイプ合成樹脂万能塗料塗り面積(m2)約0.5(2回塗り)主な用途木、鉄、コンクリート指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプ塩化ビニル
ソフビカラースプレー
ナガシマ(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(180cc)当日出荷から5日以内出荷ソフビカラーは軟質及び硬質の塩化ビニール製品用に開発された塗料です。 ソフトビニール製玩具、スポーツ用品、マリンレジャー用品、フィッシング用品、アウトドア用品、 ガレージキット、カプセルトイ等に適した柔軟でフレキシブルな付着性の良い塗膜が得られます。用途工芸品、装飾品、玩具、模型、レザー用品(軟質塩ビ、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、FRP等のプラスチック類)主な用途プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
水性多用途塗料 工作用カラー
アトムハウスペイント(15件のレビュー)¥389~税込¥428~1個(25mL)当日出荷から4日以内出荷工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)使用場所屋内用標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25(鉄部は2回塗り)指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
ミニ四駆 Fグリス(フッソ樹脂配合)GP.383
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥399税込¥4391本(3g)当日出荷固体の中で最も摩擦係数の低いフッ素樹脂PTFEの微粒子を配合した高性能グリスです。 ギヤやシャフトの動きをスムーズにし、パーツの摩耗を防ぎます。 さらに、ベースオイルに100%化学合成油PAOを使用し、低温でも硬くなりにくく、高温での潤滑性能にも優れています。用途ミニ四駆M、ギヤボックス質量(g)3危険物の類別非危険物
水性エナメルミニ
ニッペホームプロダクツ(10件のレビュー)¥469~税込¥516~1缶(25mL)当日出荷から翌々日出荷ホビー工作用に最適! 乾燥すると、粘着もなくつやのある強い塗膜になります。 さび止め剤、かび止め剤、防腐剤入り。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』用途木・紙・粘土・鉄・セメント製品・プラスチック製品(PE・PPは除く)・ホビー工作品・おもちゃ・家具・家庭用品など。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)種別水性容量(mL)25主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3油性 or 水性水性特性さび止め
樹脂着色顔料
EpoChemical¥1,998~税込¥2,198~1本(20g)ほか当日出荷から9日以内出荷ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
水性工芸うるし 匠
和信ペイント(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個(45mL)ほか当日出荷から9日以内出荷・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。乾燥時間(分)約120(20℃)液性水性希釈剤水使用後の手入方法水危険物の類別非危険物塗回数3
蛍光顔料
クラチ(1件のレビュー)¥669税込¥7361個(10g)当日出荷太陽の光によって、普通の色材の3倍以上の明度をもっています。紫外線ランプ(ブラックライト)を照射するとネオンのように輝きます。蛍光灯下では一般の色は変色して見えますが、蛍光は一層冴えて見えます。用途ポスター、値札、釣具、安全・ 防災の目印、文化祭・ 運動会の出し物、玩具、人形、指針等使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対して蛍光顔料を30~40混合して使用します。蛍光顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)蛍光塗料は必ず、下地が白色の上に塗ってください。危険物の類別非危険物
ウレヒーローラスクリ 一液性
斎藤塗料(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1本(15mL)ほか当日出荷から4日以内出荷ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。用途柔軟素材全般、撥水コーティング用成分ウレタンタイプウレタン塗装(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾危険物の性状非水溶性乾燥方式常温乾燥
ストーン調スプレー
アサヒペン(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(300mL)当日出荷から4日以内出荷豪華な石目調に仕上がる。 置物や装飾品が豪華な石目調に仕上がります。 下地を侵さない多用途タイプです。 日光や雨に強く、耐候性に優れています。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)・コンクリート(床を除く)主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
チョークボードペイント
ターナー色彩(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(170mL)ほか当日出荷から翌々日出荷塗ったところが黒板として使える。 チョークは水拭きできれいに消せる。 水性でイヤな臭いもなく安心。 速乾性できれいに仕上がる。 乾くと耐水性になり、重ね塗りOK。使用方法(1)使う前に容器をよく振って、塗料を混ぜてから使用してください。(2)塗る面のゴミや、汚れ、油分などは、十分に取り除いてください。(3)水を塗料100に対して20程度、よく混ぜてから塗ってください。水を加える量が多いと接着力や耐水性が弱まることがありますのでご注意ください。(4)重ね塗りをする場合は、下の色が完全に乾いてから塗り重ねてください。(5)塗装後のチョークのご使用は完全乾燥後にしてください。適合材室内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部、ダンボール、アクリル、ガラス、金属など(下地処理が必要な場合もあります)危険物の類別非危険物特性耐水、速乾
夜光顔料
クラチ¥669税込¥7361個(10g)当日出荷から4日以内出荷蛍光灯光等の十分な照射により蓄光・暗闇で発光用途3Dアート、ホビーに使用方法塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。下地を白色にされると、より効果があります。夜光顔料と専用結合剤もしくは透明性の良い水性ニスやクリヤー水性接着剤(下地になじむもの)を使用分のみ混合下さい。混合割合は重量比で夜光顔料10gに対して結合剤を3~4g混合します。結合剤の粘度が高く、塗りにくい場合は、少量の水を加えて粘度を調整してください。混合したものを2~3回塗ってください。(塗り面積1gあたり約15cm2(1回塗り))上塗りとして水性ニス(つやありクリヤー)を2~3回塗るとより効果があります。危険物の類別非危険物
ウレタン・フィニッシャーEX
トーホー(7件のレビュー)¥579~税込¥637~1個(40mL)ほか当日出荷ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。用途メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。 スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、 必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。 ※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ウレヒーロー専用うすめ液
斎藤塗料¥699~税込¥769~1本(50mL)ほか当日出荷ウレヒーロー専用うすめ液 50mlタイプです。 基本原色、プリズム、蛍光の場合:100%~120%希釈してください。うすめ液:各カラー=1:1~1:2用途ウレヒーロー各種のうすめ液使用方法【原色の場合】筆や刷毛ローラー塗りの場合は無希釈を推奨しています。もし伸びが悪い場合は少量添加エアブラシ塗装の場合は70%~120%希釈推奨。【メッキタイプの場合】基本的には無希釈にてご利用ください。色無色分類シンナー塗装(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1箱(20g)ほか5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ポリカーボネートスプレー
TAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷から37日以内出荷RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途ポリカーボネート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
スミ入れ塗料
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥379税込¥4171本(40mL)当日出荷飛行機モデルやカーモデルのパネルライン(凹モールド)に、下地のカラーよりも暗い塗料を流しこんで立体感を強調する「スミ入れ」に最適な塗料が登場です。 あらかじめスミ入れに適した濃度に薄められているので、ビンを振って塗料をかき混ぜたら、キャップに付いた筆ですぐに作業スタート。 凹モールドに筆を置くと、塗料がモールドに沿って流れていきます。はみ出した塗料は、乾いてからエナメル溶剤で湿らせたクラフト綿棒で拭き取るだけ。 モデルをきりっと引き締めるスミ入れ作業がぐんと簡単に行えます。下地はラッカー系塗料やアクリル系塗料で塗装。用途塗装用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
レインボーピース ホロ
クラチ¥659税込¥7251個(1g)ほか当日出荷角度によってミラーボールのように七色に光ります。用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してレインボーピースを5~20混合して使用します。レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)上記結合剤を1~2回塗り重ねますと、より一層輝きが増します。危険物の類別非危険物