絞り込み
色
グレー系(3)
シルバー系(2)
特性
- さび止め(1)
主な用途
- 鉄部(1)
使用場所
屋外(1)
主成分
- その他(2)
- エポキシ(1)
ブランド
- 日新インダストリー
- モノタロウ(1)
- アサヒペン(17)
- ニッぺ(日本ペイント)(15)
- カンペハピオ(13)
- ニッペホームプロダクツ(13)
- サンデーペイント(12)
- 神東塗料(12)
- エスコ(10)
- シントーファミリー(9)
- BAN-ZI(8)
- ロックペイント(7)
- オーデック(7)
- エスケー化研(7)
- DNT(大日本塗料)(6)
- アトムハウスペイント(6)
- ヘルメチック(3)
- エヌパット(2)
- 中国塗料(2)
- I-TOOL(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

グレー系(3)

シルバー系(2)

GZ52スプレー
日新インダストリー¥1,298税込¥1,4281本当日出荷新設亜鉛めっき補修に適したメタリックシルバーです。 亜鉛めっき補修に特化した防錆力と密着性を有します。 現場作業に寄り添ったスプレー仕様と乾燥性です。 メタリックシルバーに仕上がります。用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め。 補修後、周囲との色の相違がある場合の色調合わせ。 亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。トラスコ品番199-1620色メタリックシルバー容量(mL)420質量(g)465タイプスプレー使用温度範囲(℃)気温5℃以上、湿度85%以下主成分亜鉛末、アルミペースト、特殊混合樹脂ワニス、添加剤アズワン品番64-8543-83危険物の類別非危険物
変性エポスプレーNEXT
日新インダストリー(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(160mL)当日出荷簡易補修に最適。2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。また、ハケ塗りに比べ塗りムラが出難く、誰でも簡単に均一な塗膜が得られます。 特殊変性エポキシとりん酸アルミ系顔料で長期防錆が可能。塗膜の柔軟性能により、内部応力を低下させ、錆面に対してもさび層を引き起こさせません。また、りん酸アルミ系防錆顔料により、鉄イオンと安定的な錯体を形成し、腐食を抑制します。 優れた密着性。可とう性に優れた特殊変性エポキシ樹脂により、亜鉛めっきを始めとした各種金属鋼材はもちろんのこと、さび面などの劣化素材にも優れた密着性を発揮します。 既存塗膜の塗り替えにも。旧塗膜との密着性に優れ、油性系・フタル酸系・塩化ゴム計・エポキシ系・ウレタン系など各種旧塗膜に対応できます。また、内部応力緩和性能により、旧塗膜の反り返りが発生しません。 広範囲な上塗り塗料が選択可能。上塗りには、アクリル系・アクリルシリコン系・エポキシ系・ウレタン系・フッ素系などの各種塗料が選択できます。 簡易補修から重防食塗装までさまざまな塗装系が選択可能です。用途プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯などの補修及び、塗り替え時の下塗り。 亜鉛めっき鋼材の下塗り。 サビが発生している箇所の延命補修。 ステンレスアルミ等の各種素材の下塗り。トラスコ品番855-0815色(仕上がり)グレー主成分変性エポキシ樹脂主な用途鉄部硬化時間(時間)8時間(20℃)危険等級Ⅲ使用場所屋外アズワン品番64-8628-48危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L指触乾燥時間(時間)1(20℃)特性防錆塗り重ね可能時間(時間)16以上(20℃)可使時間(時間)72(20℃)危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)0.3(2回塗り)
アクアシールドスプレー
日新インダストリー(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷長期防錆可能なエアゾールスプレー式の水系塗料です。 防錆顔料としてリン酸亜鉛を配合しており、不動態被膜形成により腐食の進行を抑えます。 JIS K 5674 2種(鉛・クロムフリーさび止めペイント)、JIS K 5551(構造物用さび止めペイント)相当の防錆力を発揮します。 変性エポキシ樹脂がベースとなっており、高い密着性と幅広い上塗り塗料の選定が可能です。 仕上がり色は補修に使用される頻度が最も高いシルバーグレーです。 塗装後1時間で硬化乾燥し、上塗りすることが可能、そのため工期の短縮が期待できます。用途危険物や有機溶剤の使用制限がある現場の補修に。 溶剤臭の発生が望ましくない現場の補修に。 内外部一般鉄骨、建屋鉄骨、軽量鉄骨などの補修に。 サッシ、シャッターなどの補修に。 産業機械や土木機械運搬機などの補修に。トラスコ品番199-1622材質/仕上エポキシ樹脂色シルバーグレー質量(g)440容量(L)0.4塗布面積(m2)0.5指触乾燥時間(分)30(23℃)塗り重ね可能時間(分)30乾燥時間(時間)完全:16(23℃)アズワン品番64-8408-59危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類上塗塗装可能時間24時間半硬化乾燥時間(分)35(23℃)乾燥時間30分(23℃)
ジンクプラスネオ
日新インダストリー¥1,198~税込¥1,318~1缶ほか当日出荷から4日以内出荷「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型化粧塗料です。鏡面光沢仕上げで新設亜鉛めっきの色調に最も近いメタリックシルバーに仕上げます。亜鉛めっきのヤケの補修や色調合わせに最適です。用途亜鉛めっき鋼材のヤケの補修。亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。環境対応が求められる作業現場に最適。使用温湿度範囲気温5℃以上、湿度85%以下危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応