絞り込み
色
グリーン系(1)
ブルー系(1)
ホワイト系(1)
透明(クリア)(1)
ブランド
- オーデック
- モノタロウ(1)
- アサヒペン(17)
- ニッぺ(日本ペイント)(15)
- カンペハピオ(13)
- ニッペホームプロダクツ(13)
- サンデーペイント(12)
- 神東塗料(12)
- エスコ(10)
- シントーファミリー(9)
- BAN-ZI(8)
- ロックペイント(7)
- エスケー化研(7)
- DNT(大日本塗料)(6)
- アトムハウスペイント(6)
- 日新インダストリー(4)
- ヘルメチック(3)
- エヌパット(2)
- 中国塗料(2)
- I-TOOL(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
「色」から絞り込む

グリーン系(1)

ブルー系(1)

ホワイト系(1)

透明(クリア)(1)

サベット
オーデック¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷界面活性剤とリン酸を使用した錆取り剤です。「サベット」は比較的新しい錆びやクロームメッキのピンホールへの塗布用で、錆取り後に薄いリン酸化合物の層とプラスチック皮膜が残り、短期防錆効果があります。仕様●容量:1Lアズワン品番65-8312-45危険物の類別非危険物
サベット
オーデック¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷界面活性剤とリン酸を使用した錆取り剤です。「サベット」は比較的新しい錆びやクロームメッキのピンホールへの塗布用で、錆取り後に薄いリン酸化合物の層とプラスチック皮膜が残り、短期防錆効果があります。仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-46危険物の類別非危険物
S-300 18L
オーデック¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷金属表面に付着した溶接焼けやスケール(酸化被膜)、鉄錆等を除去する普通物(医薬用劇物でない)の錆び、スケール除去剤です。塩酸(濃度10%)に、錆びやスケール除去を促進する酸に安定な界面活性剤と、水素脆化とオーバーピーリング防止用の抑制剤等が添加されています。煙霧や塩素ガスの発生を抑え、人体、設備、建物に対する環境衛生上優れた性能を発揮します。メッキ前処理の酸洗い、機械部品の錆び取り、温冷水系のスケール除去、空調機器のスケール除去、トイレの尿石除去、タイル汚れの洗浄などにご使用ください。仕様●容量:18Lアズワン品番65-8312-47危険物の類別非危険物
防錆材 ラスメット
オーデック¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷エマルジョンタイプの水溶性ワックス長期防錆剤です。濡れたワークに使用可能です。透明ワックス被膜が艶を出し、金属を長期防錆します。用途治工具、測定器、ダイス、機械部品、等様々な機械や金属部品の長期防錆用。仕様●湿潤試験:720時間変化なし●塩水噴霧試験:85時間変化なしトラスコ品番709-9872材質潤滑油添加剤 バリウムスルホネート色乳白色使用温度範囲(℃)常温容量(L)18容器仕様樹脂容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
銅合金用常温黒染剤 コパール810
オーデック¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷銅、銅合金用黒染剤。素材素地に応じた光沢仕上がり(常温黒染で唯一)で、ムラの少ない黒色に仕上がります。浸漬・塗布両用。スマット(カス)がつきにくく、原液の継ぎ足しで連続加工が可能です。処理後の退色はありません(原液使用)。素地光沢に準じた光沢仕上げ。黒染め特有のスマットが発生しにくくふき取り仕上げが不要です。用途銅、真鍮、青銅の黒染め用に。材質塩化第二錫、硝酸ニッケル色青色使用温度範囲(℃)常温危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水用防錆材 ベントA
オーデック¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷水に0.5~2%添加する水中防錆添加剤です。水圧テスト水や洗浄水、金型冷却水、水性切削剤、酸洗後のすすぎ水等へ添加することにより、金属の腐食を防止します。用途水圧テスト水、洗浄水や水性切削剤、研磨剤、金型冷却水への添加、酸洗後のすすぎ水への添加による防錆に。材質安息香酸Na. エチレングリコール色透明使用温度範囲(℃)常温危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
常温黒染剤 ハイブラック-S
オーデック¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から翌々日出荷常温で2分程浸漬するだけで鉄鋼材の黒染めが出来る簡易黒染液です。鋳物、焼結金属、工具鋼など幅広い材質に対応します。用途鉄鋼材及び樹脂製品の脱脂剤の簡易黒染めに。材質リン酸、硝酸、亜鉛化合物色青緑色使用温度範囲(℃)常温危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応