絞り込み
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グレー系(5)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(4)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(5)
特性
  • さび止め(6)
  • ツヤ出し(2)
  • ツヤ消し(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 速乾(1)
主な用途
  • トタン(2)
  • 鉄部(6)
  • 非鉄金属(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(2)
主成分
  • エポキシ(2)
エポキシ
ブランド
  • アトムハウスペイント
  • モノタロウ(1)
  • アサヒペン(17)
  • ニッぺ(日本ペイント)(17)
  • カンペハピオ(13)
  • ニッペホームプロダクツ(13)
  • サンデーペイント(12)
  • 神東塗料(11)
  • エスコ(10)
  • シントーファミリー(9)
  • BAN-ZI(8)
  • ロックペイント(7)
  • オーデック(7)
  • エスケー化研(7)
  • DNT(大日本塗料)(6)
  • 日新インダストリー(4)
  • ヘルメチック(3)
  • エヌパット(2)
  • 中国塗料(2)
  • I-TOOL(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(1)
イエロー系
イエロー系(1)
グレー系
グレー系(5)
シルバー系
シルバー系(1)
ブラウン系
ブラウン系(4)
ブラック系
ブラック系(1)
ブルー系
ブルー系(1)
ホワイト系
ホワイト系(1)
レッド系
レッド系(1)
透明(クリア)
透明(クリア)(1)
  • 水性さび止・鉄部用 アトムハウスペイント

    水性さび止・鉄部用

    アトムハウスペイント(32件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(40mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    さび止め・上塗りが1回でOK。(つや消しグレーは除く) さびの上から直接塗れる優れた防錆性とHALS(紫外線劣化防止剤)配合により、長期耐久を実現 エポキシ変性樹脂使用で、鉄だけでなくアルミ建材やステンレスにも塗れます。
    用途鉄骨、鉄扉、門扉、フェンス、物置、シャッター、トタン(屋根除く)、アルミ建材、ステンレスに希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 透明さび止スプレー アトムハウスペイント

    透明さび止スプレー

    アトムハウスペイント(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    クリヤーな塗膜で鉄を錆から守ります。 水性塗料、油性塗料の上塗りも可能です。
    用途自転車、スチール家具、鉄扉、鉄骨、フェンスなど種別ラッカーつやありクリヤー主な用途鉄部指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1(畳枚数換算約0.5枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止危険物の性状非水溶性
  • 油性つや消し さび止スプレー アトムハウスペイント

    油性つや消し さび止スプレー

    アトムハウスペイント(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(400mL)
    当日出荷
    「つや消し」なので、上塗りが綺麗に塗れます。 グレー色で塗装すれば、上塗りに薄い色を塗る時に下地が透けにくくなります。 水性・油性・ラッカースプレーの上塗りが可能です。
    用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど)種別油性つや消し主な用途鉄部指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.7油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消し、さび止塗り重ね可能時間(時間)夏期/4、冬期/8以上危険物の性状非水溶性
  • 油性つやあり さび止スプレー アトムハウスペイント

    油性つやあり さび止スプレー

    アトムハウスペイント
    1,398税込1,538
    1本(400mL)
    当日出荷
    「つやあり」なので、2回塗れば上塗りの必要はありません。 グレー色で塗装すれば、上塗りに薄い色を塗る時に下地が透けにくくなります。
    用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど)種別油性つやあり主な用途鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.7(畳枚数換算約1枚分)油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期/約1~2、冬期/約3~4RoHS指令(10物質対応)対応特性つやあり、さび止塗り重ね可能時間(時間)夏期/4、冬期/8以上危険物の性状非水溶性
  • 速乾で当日中に上塗りができる鉄部用さび止め塗料「油性エポキシさび止ペイント」 アトムハウスペイント

    速乾で当日中に上塗りができる鉄部用さび止め塗料「油性エポキシさび止ペイント」

    アトムハウスペイント
    2,698税込2,968
    1缶(0.7L)ほか
    6日以内出荷
    防さび性能に優れたエポキシ変性タイプの塗料です。 ベーシックなさび止め塗料は、塗装後夏場でも1日乾燥が必要ですが、油性エポキシさび止ペイントは 夏場では3時間後に上塗りが塗装できるため、現場での作業時間を大幅に短縮できます。 一般的な鉄製構造物の門扉のさび止め・シャッターのさび止め・接触防止安全ポールのさび止め・鉄骨のさび止め・物置の塗り替えはもちろん トタン屋根・トタン板のさび止めにも使用できます。 仕上がりが「つや消し」ですので、上塗り塗装時の密着性がアップします。
    用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板、破風など種別油性つや消し主成分エポキシ主な用途鉄部、トタン希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期/約1~2、冬期/約3~4RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上
  • さび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」 アトムハウスペイント

    さび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」

    アトムハウスペイント
    849税込934
    1缶(200mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    「つやあり」なので、2回塗れば上塗りの必要はありません。 また、上塗り兼用なので別の塗料を購入する必要がなく、経済的です。 一般的な鉄製構造物の門扉のさび止め・シャッターのさび止め・接触防止安全ポールのさび止め・鉄骨のさび止め・物置のさび止めにお奨めの1液アルキド樹脂塗料です。
    用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど)種別油性つやあり主な用途鉄部希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期/約3~4、冬期/約6~8RoHS指令(10物質対応)対応特性つやあり、さび止め塗り重ね可能時間(時間)夏期1日、冬期2日以上

錆止め/錆転換剤』には他にこんなカテゴリがあります

錆止め