絞り込み
色
グレー系(1)
主な用途
- 鉄部(1)
ブランド
- 日本ヘルメチックス
- モノタロウ(1)
- アサヒペン(17)
- カンペハピオ(13)
- ニッペホームプロダクツ(13)
- 神東塗料(12)
- エスコ(10)
- ニッぺ(日本ペイント)(10)
- サンデーペイント(9)
- シントーファミリー(9)
- BAN-ZI(8)
- ロックペイント(7)
- DNT(大日本塗料)(7)
- オーデック(7)
- アトムハウスペイント(6)
- 日新インダストリー(4)
- ヘルメチック(3)
- 中国塗料(3)
- エヌパット(2)
- I-TOOL(2)
- TEMP-COAT Brand Products(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「色」から絞り込む

グレー系(1)

ヘルメシール NO.30-V 防錆剤
日本ヘルメチックス¥1,598税込¥1,7581本(420mL)ほか当日出荷から翌々日出荷ハウジング形管継手・排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管の管端部の防錆に使用する一液性の防錆塗料で、JPF MP 006(ハウジング形管継手)に規定する端塩水噴霧試験に適合し、国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した製品であります。 優れた防錆性能を発揮します。JIS K 5621(一般さび止めペイント)の2種に適合しています。 条件にもよりますが、完全乾燥時間は50分(20℃:1回塗)以上です。 平滑性にすぐれ、塗装面が非常になめらかです。 水道法による水質基準に適合しています。用途ハウジング形管継手使用の鋼管切断面、接合用加工部、管端シール面などの防錆。 排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)使用の鋼管端部の防錆。 鋳鉄管・鋼管の端面防錆。色グレー(液状)主な用途鉄部使用温度範囲(℃)-10~+85乾燥時間(分)(完全)50at20℃比重1.2指触乾燥時間(分)20at20℃希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)1500±150at25℃作業レベル良好危険等級Ⅱ塗膜厚(μm)120/回危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗付量(kg/m2・回)0.26危険物の性状非水溶性加熱残分(%)60±3