絞り込み
水性or油性
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・シリコン・フッ素
ブランド
モノタロウ・アサヒペン・ニッぺ(日本ペイント)・カンペハピオ・ニッペホームプロダクツ・サンデーペイント・神東塗料・エスコ・シントーファミリー・BAN-ZI・ロックペイント・オーデック・エスケー化研・DNT(大日本塗料)・アトムハウスペイント・日新インダストリー・ヘルメチック・エヌパット・中国塗料・I-TOOL・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 錆止め

177件中 161177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 強力サビ止メ ロックペイント

    強力サビ止メ

    ロックペイント(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(0.7L)ほか
    5日以内出荷
    特殊エポキシ樹脂の使用で、鉄はもちろん各種非鉄金属や旧塗膜への付着性、耐久性にすぐれています。鉛やクロムなどの有害重金属を配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。速乾性で1日のうちに上塗り塗装まで行うことが可能です。
    用途金属部のサビ止メ用。(鉄柵、門扉、フェンス、シャッター、手すり、物置、トタンなど)仕様油性・ツヤなしタイプ変性エポキシサビ止メ塗料主成分特殊エポキシ樹脂主な用途金属部希釈剤ペイントうすめ液危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性耐久、速乾、サビ止メ塗り重ね可能時間(時間)4以上7日以内(20℃)危険物の性状非水溶性
  • 防錆材 ラスメット オーデック

    防錆材 ラスメット

    オーデック
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    エマルジョンタイプの水溶性ワックス長期防錆剤です。濡れたワークに使用可能です。透明ワックス被膜が艶を出し、金属を長期防錆します。
    用途治工具、測定器、ダイス、機械部品、等様々な機械や金属部品の長期防錆用。仕様●湿潤試験:720時間変化なし●塩水噴霧試験:85時間変化なしトラスコ品番709-9872材質潤滑油添加剤 バリウムスルホネート乳白色使用温度範囲(℃)常温容量(L)18容器仕様樹脂容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅合金用常温黒染剤 コパール810 オーデック

    銅合金用常温黒染剤 コパール810

    オーデック
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    銅、銅合金用黒染剤。素材素地に応じた光沢仕上がり(常温黒染で唯一)で、ムラの少ない黒色に仕上がります。浸漬・塗布両用。スマット(カス)がつきにくく、原液の継ぎ足しで連続加工が可能です。処理後の退色はありません(原液使用)。素地光沢に準じた光沢仕上げ。黒染め特有のスマットが発生しにくくふき取り仕上げが不要です。
    用途銅、真鍮、青銅の黒染め用に。材質塩化第二錫、硝酸ニッケル青色使用温度範囲(℃)常温危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水用防錆材 ベントA オーデック

    水用防錆材 ベントA

    オーデック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水に0.5~2%添加する水中防錆添加剤です。水圧テスト水や洗浄水、金型冷却水、水性切削剤、酸洗後のすすぎ水等へ添加することにより、金属の腐食を防止します。
    用途水圧テスト水、洗浄水や水性切削剤、研磨剤、金型冷却水への添加、酸洗後のすすぎ水への添加による防錆に。材質安息香酸Na. エチレングリコール透明使用温度範囲(℃)常温危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 常温黒染剤 ハイブラック-S オーデック

    常温黒染剤 ハイブラック-S

    オーデック
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    常温で2分程浸漬するだけで鉄鋼材の黒染めが出来る簡易黒染液です。鋳物、焼結金属、工具鋼など幅広い材質に対応します。
    用途鉄鋼材及び樹脂製品の脱脂剤の簡易黒染めに。材質リン酸、硝酸、亜鉛化合物青緑色使用温度範囲(℃)常温危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性ツヤ復活クリヤコート アサヒペン

    油性ツヤ復活クリヤコート

    アサヒペン
    4,898税込5,388
    1缶(1.6L)
    3日以内出荷
    ●透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。 ●特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。 ●水性・油性塗料に上塗り可能です。
    用途●旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1600mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • レジガード パテSHグレー DNT(大日本塗料)

    レジガード パテSHグレー

    DNT(大日本塗料)
    29,980税込32,978
    1セット(9kg)
    5日以内出荷
    1)作業性にすぐれ、コンクリート表面の巣穴を容易に充填できる。 2)プライマー、中塗塗料との相互接着性にすぐれている。 3)耐薬品性にすぐれ、物理強度が大きい。
    仕様2液性グレー使用上の注意(1)コンクリート面のレイタンス、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。(4)塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。 尚、規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、 さらにウエスで拭いて調整してから施工すること。(5)洗浄にはレジガードシンナーAを使用すること。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢つや有り乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃半硬化 16時間 8時間 4時間適合プライマーレジガードシンナーA
  • SCCシャット常温用 DNT(大日本塗料)

    SCCシャット常温用

    DNT(大日本塗料)
    449,800税込494,780
    1セット(6kg)
    34日以内出荷
    ステンレス応力腐食割れを防止できる。 防食性にすぐれている。 耐久性にすぐれている。
  • さびコート 神東塗料

    さびコート

    神東塗料
    18,980税込20,878
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    鋼構造物の塗替え塗装には、旧塗膜の種類やさびの発生状態、素地調整方法(ケレン)の制約、塗装方法など様々な条件があるため、これらの条件に適性のある塗料を選択する必要があります。「さびコート」は旧塗膜適性や悪素地適性に優れるため、十分なケレンが確保できない塗替え塗装において、優れた性能を発揮するオールマイティプライマーです。
    用途一般鉄骨・プラント設備・鋼製煙突・鋼製タンクなど鋼構造物塗替え塗装規格JIS K 5551 C種主成分さび浸透形特殊変性エポキシ樹脂塗料主な用途鋼、鉄膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60密度1.3g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:490g/m2、はけ:190g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:0~15、はけ・ローラー:0~10特性プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(2)時間、10~20℃:1(1)時間、30℃:1時間、(完全硬化)5℃:(7)時間、10℃:10(7)時間、20℃:7(5)時間、30℃:5時間危険物の性状非水溶性
  • ネオゴーセー#2300 FW 低温用 神東塗料

    ネオゴーセー#2300 FW 低温用

    神東塗料
    37,980税込41,778
    1セット(16kg)
    4日以内出荷
    主成分エポキシ樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16Lグリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • ネオゴーセー#2300 FW 神東塗料

    ネオゴーセー#2300 FW

    神東塗料
    43,980税込48,378
    1セット(16kg)
    4日以内出荷
    エポキシ樹脂の優れた防食性・付着性、耐水性などの特長を有する厚膜形の変性エポキシ樹脂塗料です。ジンクリッチペイントとの組み合わせにより重防食塗装や水環境の防食塗料として最適です。
    用途大型綱構造物 鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など 各種プラント設備 電力設備、化学プラントなど種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551主成分変性エポキシ樹脂主な用途膜厚(μm)スプレー:100、はけ・ローラー:50密度1.4g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:400g/m2、はけ・ローラー:150g/m2使用環境条件温度:5~30℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)エアレス:0~15、はけ:0~15特性防食性、付着性、耐水グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:6(3)時間、10~20℃:4(2)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:3(2)日、10℃:2(1)日、20℃:1(1)日、30℃:1日、(ハンドリング可能)5℃:3(1)日、10℃:2(1)日、20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:30(30)時間、10℃:30(20)時間、20℃:20(14)時間、30℃:14時間危険物の性状非水溶性
  • ネオゴーセー#2300NT-HB 冬期用 神東塗料

    ネオゴーセー#2300NT-HB 冬期用

    神東塗料
    17,980税込19,778
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    主成分厚膜形変性エポキシ樹脂危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • ネオゴーセー#2300NT-HB 神東塗料

    ネオゴーセー#2300NT-HB

    神東塗料
    17,980税込19,778
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エポキシ樹脂の優れた(付着性・防食性)に変性樹脂を組み合わせて素地面適性や旧塗膜適性を向上させた厚膜形の変性エポキシ樹脂塗料です・新設塗装から塗替え塗装まで幅広い塗装適性を有する塗料です。
    用途鋼製橋梁内外面、各種建築鉄骨、タンク外面、各種プラント設備外面など種別厚膜形変性エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551主成分変性エポキシ樹脂主な用途鋼、橋梁膜厚(μm)スプレー:120、はけ:60密度1.4g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:410g/m2、はけ:200g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:2~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(2)日、10~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:10(7)日、20℃:7(5)日、30℃:5日危険物の性状非水溶性
  • 水性デラスト 神東塗料

    水性デラスト

    神東塗料
    19,980税込21,978
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    防食性に優れたエポキシ樹脂系特殊水性樹脂を配合した水系さび止め塗料です。 鉛・クロム等の重金属を含まず、水希釈タイプの塗料のため作業環境を安全に保ち、地球環境にも優しい塗料です。 また、水系であるため、旧塗膜を侵す心配もありません。防食性も弱溶剤系さび止めクラスと同等の性能を有しています。
    用途建築鉄骨、鉄骨、パイプ、鉄鋼構造物全般種別速乾形建築鉄部用さび止め(鉛・クロムフリー)規格JIS K 5674 2種主成分エポキシ樹脂系特殊水性樹脂主な用途密度1.3g/mL塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.14kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5特性防食性、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:40分、20℃:25分、(半硬化)5℃:60分、20℃:35分、(完全硬化)5℃:15日、20℃:7日
  • カラー速乾60 神東塗料

    カラー速乾60

    神東塗料
    15,980税込17,578
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    超速乾タイプ(指触5分、半硬化10分) 厚膜塗装が可能(70μm/1回) 重金属フリーさび止め塗料
    用途一般環境用防食塗装下塗種別超速乾厚膜形一般用さび止めペイント (鉛・クロムフリータイプ)規格JIS K 5621 2種, 3種主な用途鉄骨・シャッター・鉄鋼建築物・屋外機械など膜厚(μm)スプレー:70、はけ:35密度塗料(23℃):1.54g/mL(赤さび色)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ使用量スプレー:300g/m2、はけ:140g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L希釈率(%)5~10特性速乾、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5~10℃:10分、20~30℃:5分、(完全)5~10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合下塗りPマリンペイント中塗・SPマリンAライト、ペンフォルテライト、ペンフォルテフォースター、スペースエースフォースター
  • ハイポンファインプライマーⅡ ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポンファインプライマーⅡ

    ニッぺ(日本ペイント)
    22,980税込25,278
    1缶(16kg)
    22日以内出荷
    弱溶剤2液エポキシ錆止め塗料。新たに黒さび色を追加し、濃色仕上げ時の隠ぺい性がUP! ターペン可溶で、速乾タイプ。塗り替え適性に優れています。 作業性も抜群で、優れた防錆性を発揮します。 重金属顔料を含まない塗料です。
    適合【下地】鉄、ステンレス、溶融亜鉛メッキ、クロメート処理亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミ、アルマイト、FRP、【上塗り塗料】ファインウレタンU100、ファインシリコンフレッシュ、ファインSi、ファイン4Fセラミック、ファインパーフェクトトップ、デュフロン4Fルーフ など各種上塗り塗料規格弱溶剤2液形エポキシ樹脂さび止め、JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 適合品塗布面積(m2/缶)100主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、防錆、速乾、錆止め施工内容吹付け、ローラー、ハケ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16
  • 黒ワニス 三彩化工

    黒ワニス

    三彩化工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    アスファルトを基にした歴史のある塗料です。 自動車のシャーシ、ホイルハウス、ロッカーパネル等の下周り部分、機械器具、パイプ、鋳造品等への塗装により、耐水性、防食性に優れた皮膜を形成します。
    使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて下さい。(2)刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。塗料の粘度は石油系溶剤にて調整して下さい。(3)常温乾燥ですが、40~50℃の強制乾燥も可能です。塗り面積(m2)80~100g比重0.92±0.02主な用途アスファルト指触乾燥時間(分)30(20℃)外観黒色粘調液体硬化時間(時間)8(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水危険物の性状非水溶性

錆止め/錆転換剤』には他にこんなカテゴリがあります

錆止め