絞り込み
  • 色グレー系(5)
  • 色レッド系(3)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(1)
特性
  • さび止め(7)
  • ツヤ出し(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • アサヒペン(17)
  • カンペハピオ(13)
  • ニッペホームプロダクツ(13)
  • 神東塗料(12)
  • ニッぺ(日本ペイント)(10)
  • サンデーペイント(9)
  • シントーファミリー(9)
  • BAN-ZI(8)
  • ロックペイント(7)
  • DNT(大日本塗料)(7)
  • オーデック(7)
  • エスケー化研(7)
  • アトムハウスペイント(6)
  • 日新インダストリー(4)
  • ヘルメチック(3)
  • 中国塗料(3)
  • エヌパット(2)
  • I-TOOL(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー系
グレー系(5)
レッド系
レッド系(3)
  • 7.0L [油性]錆止め塗料(赤さび) エスコ

    7.0L [油性]錆止め塗料(赤さび)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA942ED-31赤さび危険物の類別非危険物特性錆止め
  • 7.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ

    7.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942ED-33ねずみ危険物の類別非危険物特性錆止め
  • 3.0L [油性]錆止め塗料(赤さび) エスコ

    3.0L [油性]錆止め塗料(赤さび)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942ED-21赤さび危険物の類別非危険物特性錆止め
  • 0.7L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ

    0.7L [油性]錆止め塗料(ねずみ)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA942ED-3ねずみ危険物の類別非危険物特性錆止め
  • 錆取り(液体) EA920AJシリーズ エスコ

    錆取り(液体) EA920AJシリーズ

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌々日出荷
    用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
    仕様●内容量:1.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 3.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ

    3.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942ED-23ねずみ危険物の類別非危険物特性錆止め
  • 錆取り(液体) EA920AJシリーズ エスコ

    錆取り(液体) EA920AJシリーズ

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
    仕様●内容量:4.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム危険物の類別非危険物
  • [油性]錆止めペン エスコ

    [油性]錆止めペン

    エスコ
    1,840税込2,024
    1本
    翌日出荷
    うすめ液不要。鉛・クロムフリー。つや無し。屋内外の鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど)の下塗りに。
    内容量(g)50乾燥時間(時間)20℃約2、冬期約4危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3
  • クリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズ エスコ

    クリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズ

    エスコ
    6,090税込6,699
    1個
    翌日出荷
    旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。水性・油性塗料に上塗り可能です。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。鉛・クロム化合物は使用していません。
    用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面(すべて屋内外)乾燥時間(時間)夏期/1.5~2・冬期/2~3危険物の類別非危険物油性 or 水性油性特性サビ止め・艶出し
  • セット[水性]錆止め塗料 グレー エスコ

    セット[水性]錆止め塗料 グレー

    エスコ
    5,300税込5,830
    1セット
    翌日出荷
    簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たせることのできる塗料です。防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。
    仕様【非該当】特化則・有機則・PRTR法材質常温亜鉛めっきグレー乾燥時間(分)23℃:30危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性サビ止め

錆止め/錆転換剤』には他にこんなカテゴリがあります

錆止め