絞り込み
色
グレー系(1)
シルバー系(2)
ブラック系(1)
特性
- さび止め(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 速乾(1)
主な用途
- 鉄部(2)
- 非鉄金属(1)
水性or油性
- 油性(2)
亜鉛末含有量
- 83%(1)
- 93%(1)
ブランド
- ロックペイント
- モノタロウ(1)
- タイネツ化学(59)
- ニッぺ(日本ペイント)(52)
- 日新インダストリー(23)
- オキツモ(22)
- 神東塗料(22)
- エスコ(21)
- BAN-ZI(20)
- ローバル(19)
- ポリカーム(19)
- サーモジン(12)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- 中国塗料(7)
- DNT(大日本塗料)(6)
- サンデーペイント(4)
- オーデック(4)
- TRUSCO(3)
- ユニテック(3)
- アサヒペン(3)
- ブランドをもっと見る

耐熱スプレー
ロックペイント(25件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381缶(300mL)当日出荷塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。 変色が少なく、付着性に優れています。用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。仕様丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付きタイプシリコン樹脂塗料乾燥時間(分)30~60(20℃)塗布面積(m2/缶)2回塗り/0.8~1.2m2たたみ/0.5~0.7枚危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)危険物の性状非水溶性
ジンクスプレー シルバー 420ml
ロックペイント¥12,980税込¥14,2781セット(6個)3日以内出荷色シルバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量83%
ロックジンクスプレー
ロックペイント¥3,098税込¥3,4081本(300mL)当日出荷微粒子亜鉛末を使用しており、防錆効果を発揮します。 鉛・クロム系化合物を原料に使用しておりません。用途門扉、シャッター、フェンス、物置、手すり、電気製品など鉄部の亜鉛メッキ調塗装に。 亜鉛メッキの補修、改修用に。主な用途亜鉛メッキ、鉄塗り重ね可能時間(分)30分以上(20℃)危険等級Ⅲ塗膜厚(μm)乾燥後(2回塗り)/80危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6(タタミ約0.3枚)特性防錆試験項目耐塩水噴霧試験(600時間)/異常なし乾燥時間夏期/10~20分、冬期/30~60分危険物の性状非水溶性