絞り込み
  • 色その他(1)
主成分
  • アクリル(1)
ブランド
  • WURTH(ウルト)
  • モノタロウ(1)
  • タイネツ化学(59)
  • ニッぺ(日本ペイント)(46)
  • 日新インダストリー(23)
  • 神東塗料(22)
  • エスコ(21)
  • オキツモ(21)
  • BAN-ZI(20)
  • ローバル(19)
  • ポリカーム(19)
  • サーモジン(12)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • 中国塗料(7)
  • DNT(大日本塗料)(6)
  • サンデーペイント(4)
  • オーデック(4)
  • TRUSCO(3)
  • ロックペイント(3)
  • ユニテック(3)
  • アサヒペン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月1日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジンクスプレー PERFECT 錆止め剤 WURTH(ウルト)

    ジンクスプレー PERFECT 錆止め剤

    WURTH(ウルト)
    4,998税込5,498
    1本(400mL)
    6日以内出荷
    長期にわたり優れた防錆効果を発揮し、金属表面の外観を美しく仕上げます。一度塗りで最適な厚さに塗装可能。高耐候性により、優れた防錆力を発揮。一度の施工で処理が可能なため、作業効率アップ。広い適用範囲。調整可能なスプレーヘッドにより、高い汎用性。調整可能なスプレーヘッドにより、施工範囲の大小にかかわらず素早い作業が可能。極めて垂れにくい塗料。高い耐摩耗性。防錆効果についてはDIN規格に沿ってテスト済み。塩害腐食試験:500時間。DIN EN ISO 1461に従って修理用にも使用できます。スポット溶接可能。通知。ジンクスプレーパーフェクトは亜鉛を含んでいるため、カソード保護効果で強い防錆力を発揮します。塗装面が損傷されると、亜鉛コーティングが表面を犠牲(アノード)にし、金属を錆から守ります。残った塗料が、処理された表面全体を錆から保護します。表面が損傷すると、金属は保護されません。PU、MSポリマー、およびハイブリッドシーリングコンパウンドの接着ベースとしては使用しないでください。
    用途適用領域。金属表面の防錆、美観の向上、修復、および保護。説明書。塗布表面は清潔で乾燥し、グリースが付着していない状態にしてください。錆と古い塗料を取り除いてから、研磨して洗浄します。ご使用の前に、良く缶を振ってください (約2分間)。仕様光沢度:光沢、完全硬化 / 養生条件:推奨される乾いた層厚において、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、クロスカット試験:GT 0-1、スポット溶接可能、AOXフリー、最大握力:20分、最小握力:15分ジンク基材接着性の良好:スチール、亜鉛めっき鋼乾燥時間(分)防塵:5厚さ(μm)乾燥層:40、コーティング:40保存温度(℃)10~25主成分アクリル樹脂引火点(℃)21耐久温度(℃)最大:400危険等級比率純亜鉛:0.99耐久性塩水噴霧試験:500時間養生時間最小:1時間危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性準拠クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、塩水噴霧試験における耐性の条件:DIN 50021に準拠塗装間隔再塗装可能 / ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要
ジンク/耐熱塗料