絞り込み
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(10)
  • 色シルバー系(18)
  • 色ブラウン系(6)
  • 色ブラック系(5)
  • 色ホワイト系(9)
特性
  • さび止め(1)
  • その他(1)
  • ツヤ出し(3)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(3)
  • 耐油(3)
  • 耐薬品(8)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(9)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 鉄部(6)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
主成分
  • エポキシ(2)
水性or油性
  • 油性(47)
油性
亜鉛末含有量
  • 0%(2)
  • 53%(1)
  • 65%(2)
  • 77%(2)
  • 83%(2)
  • 91%(2)
0%・53%・65%・77%・83%・91%
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • モノタロウ(1)
  • タイネツ化学(59)
  • 日新インダストリー(23)
  • 神東塗料(22)
  • エスコ(21)
  • オキツモ(21)
  • BAN-ZI(20)
  • ローバル(19)
  • ポリカーム(19)
  • サーモジン(12)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • 中国塗料(7)
  • DNT(大日本塗料)(6)
  • サンデーペイント(4)
  • オーデック(4)
  • TRUSCO(3)
  • ロックペイント(3)
  • ユニテック(3)
  • アサヒペン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポタールBOエコ ニッぺ(日本ペイント)

    エポタールBOエコ

    ニッぺ(日本ペイント)
    12,980税込14,278
    1セット(4kg)ほか
    22日以内出荷
    コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。 耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。 エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。
    用途港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物 水門・排水施設など耐水性を要求される構造物 水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く) タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く) 地中埋設物の防食 橋梁橋げた内面主成分エポキシ引火点(℃)塗料液/4、添加剤/4膜厚(μm)はけ・ローラー塗り/(ドライ)60、(ウェット)110、エアレススプレー塗り/(ドライ)200、(ウェット)360密度(g/cm3)1.24(ブラック混合塗料)、1.32(塗料)、0.92(添加剤)/23℃指触乾燥時間(分)90(5℃)、60(23℃)、30(30℃)希釈剤エポタールシンナー危険等級発火点(℃)塗料液/432(参考値)、添加剤/238(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5光沢半つや油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)24(5℃)、8(23℃)、6(30℃)特性耐水性・耐薬品性塗り重ね可能時間(時間)48時間以上10日以内(5℃)、24時間以上10日以内(23℃)、24時間以上7日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
  • 黒色亜鉛末防錆塗料 黒ジンキーG スプレー ニッぺ(日本ペイント)

    黒色亜鉛末防錆塗料 黒ジンキーG スプレー

    ニッぺ(日本ペイント)
    28,980税込31,878
    1箱(300mL×6本)
    24日以内出荷
    亜鉛めっき部材の黒色仕上に最適です。
    セミマットブラック塗布面積(m2)1.4(1本)危険等級膜厚(mm)(ドライ)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N2.5~3油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.53
  • 高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー スプレー ニッぺ(日本ペイント)

    高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー スプレー

    ニッぺ(日本ペイント)
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    26日以内出荷
    亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※ジンキーシルバーは2回塗り仕様を同じ塗料で対応できます。
    用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき ※適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等シルバー塗布面積(m2)1.3(1本)危険等級膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N7~7.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.83
  • 高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー ニッぺ(日本ペイント)

    高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー

    ニッぺ(日本ペイント)
    17,980税込19,778
    1缶(5kg)ほか
    22日以内出荷
    亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※ジンキーシルバーは2回塗り仕様を同じ塗料で対応できます。
    用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき ※適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等シルバー危険等級希釈シンナー#100膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N7~7.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.83
  • 高濃度亜鉛末塗料 ジンキー グレー ニッぺ(日本ペイント)

    高濃度亜鉛末塗料 ジンキー グレー

    ニッぺ(日本ペイント)
    16,980税込18,678
    1缶(5kg)ほか
    22日以内出荷
    亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮!
    用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等グレー危険等級希釈シンナー#100膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N5.5~6油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.91
  • 高濃度亜鉛末塗料 ジンキー グレー スプレー ニッぺ(日本ペイント)

    高濃度亜鉛末塗料 ジンキー グレー スプレー

    ニッぺ(日本ペイント)
    8,798税込9,678
    1箱(300mL×6本)
    26日以内出荷
    亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮!
    用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等グレー塗布面積(m2)1.1(1本)危険等級膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N5.5~6油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.91
  • テツゾール S-33 シルバー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール S-33 シルバー

    ニッぺ(日本ペイント)
    49,980税込54,978
    1缶(16kg)
    22日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
    用途工場・プラント・耐熱を要する機器・設備仕様(加熱条件)180℃×30分シルバー使用温度範囲(℃)250以下主な用途工場・プラント・耐熱を要する機器・設備膜厚(μm)10/回希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~15(エアレス)、0~5(はけ・ローラー)油性 or 水性油性特性密着性、耐屈曲性乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃/塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)塗回数1回
  • ハイポン 50 ファイン 常備色 ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン 50 ファイン 常備色

    ニッぺ(日本ペイント)
    22,980税込25,278
    1セット(4kg)ほか
    22日以内出荷
    土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料 耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。 耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
    材質鉄、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 3級 (7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りはJIS規格対象外です。)適合塗料下塗り材:ニッペジンキー8000メタルグレー、ハイポン30マスチックプライマーK、ハイポン20ファイン / 中塗り塗料:ハイポン30ファイン中塗U、ハイポン30ファイン中塗膜厚(μm)【ドライ】30(はけ・ローラー)/30(エアレス) 、【ウエット】55(はけ・ローラー)/55(エアレス)材質(樹脂部)ウレタン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、エアレススプレー、ローラー危険等級工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地集合煙突、橋梁、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)色相淡彩~濃彩色油性 or 水性油性特性耐水性、耐薬品可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.14(エアレス)つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り
  • ハイポン 40 上塗 ホワイト ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン 40 上塗 ホワイト

    ニッぺ(日本ペイント)
    24,980税込27,478
    1セット(4kg)ほか
    22日以内出荷
    土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料 ハイポン40システムの上塗り 耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。 耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
    用途鉄部/鋼構造物上塗用 耐水性を重視する個所:水処理施設、港湾施設、屋内プールの鉄骨、タンク内面、水門など。(浸漬浸水も含む) 薬品雰囲気のある個所(薬品への浸漬は不可):化学工場の鉄骨、配管、機器装置など。 屋内機器で防食塗装が必要な個所。 免振装置。ホワイト適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン30マスチックプライマー)、ポリウレタン樹脂中塗り塗料(ハイポン30マスチック中塗K)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/35、 エアレス/35希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)1回危険等級乾燥時間(時間)16時間以上7日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比80:20(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐薬品可使時間(時間)8(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ・ローラー)、0.17(エアレス)塗料タイプエポキシ樹脂上塗り塗料
  • テツゾール 300 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール 300 エコ シルバー

    ニッぺ(日本ペイント)
    31,980税込35,178
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)300以下適合塗料テツゾール P-300 エコ プライマー グレー、赤錆加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.05(はけ・ローラー)、0.07(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール P-300 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール P-300 エコ プライマー グレー

    ニッぺ(日本ペイント)
    45,980税込50,578
    1缶(5kg)ほか
    22日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備グレー使用温度(℃)300以下適合塗料テツゾール 300 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
  • 高濃度亜鉛末塗料(金属光沢色) ジンキー スペシャル ニッぺ(日本ペイント)

    高濃度亜鉛末塗料(金属光沢色) ジンキー スペシャル

    ニッぺ(日本ペイント)
    18,980税込20,878
    1缶(5kg)ほか
    22日以内出荷
    亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 ※亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! 亜鉛末をリン片上に特殊加工し高輝度=金属感を実現しました。
    用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等高輝度シルバー危険等級希釈シンナー#100膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相N8~8.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.77
  • 高濃度亜鉛末塗料(金属光沢色) ジンキー スペシャル スプレー ニッぺ(日本ペイント)

    高濃度亜鉛末塗料(金属光沢色) ジンキー スペシャル スプレー

    ニッぺ(日本ペイント)
    14,980税込16,478
    1箱(420mL×6本)
    24日以内出荷
    亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 ※亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! 亜鉛末をリン片上に特殊加工し高輝度=金属感を実現しました。
    用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等高輝度シルバー塗布面積(m2)0.9(1本)危険等級膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相N8~8.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.77
  • ビニレックス120アクチブプライマー エコ ニッぺ(日本ペイント)

    ビニレックス120アクチブプライマー エコ

    ニッぺ(日本ペイント)
    16,980税込18,678
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    鉛クロム等の有害重金属を配合しておらず、従来のエッチングプライマーに比べ環境に配慮した塗料。 JIS K 5633 エッチングプライマー2種に合格しています。 鉛クロム等の有害重金属を配合していない、環境に配慮した塗料です。 きわめて乾燥が速く、作業性が良好です。 鉄面に対して強固に密着し、上に塗装した塗膜にもすぐれた付着性を示します。 防錆性にすぐれ、長期暴露耐久性(3ヶ月程度)を持っています。
    ダークグリーン規格JIS K5633 エッチングプライマー 2種膜厚(μm)15希釈剤ビニレックス510アクチブプライマーシンナー塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級溶剤強溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性速乾、防錆性グリーン購入法適合可使時間(時間)10(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)
  • ハイポンダブルガード U 常備色 ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポンダブルガード U 常備色

    ニッぺ(日本ペイント)
    25,980税込28,578
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    防食性、付着性と耐候性機能を併せ持つ下上兼用塗料です。 防食性、付着性:変性エポキシ樹脂下塗塗料同等 耐候性:シリコン樹脂系ポリウレタン樹脂系上塗塗料同等 厚膜性(60μmまで可能)にすぐれ、工程短縮が可能です。 旧塗膜適応性にすぐれます。 塗料用シンナーで希釈できる、鉛クロムを配合していない塗料です(原材料情報に基づいています)。
    材質鉄、溶融亜鉛めっき適合塗料下塗り材:ハイポン20ファイン、ハイポン20ファインHB膜厚(μm)【ドライ】50(はけ・ローラー)/50(エアレス) 、【ウエット】105(はけ・ローラー)/105(エアレス)材質(樹脂部)ウレタン、シリコン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地集合煙突、タンク外面、屋外鉄骨、プラントなど希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性付着性、耐候性可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15(はけ・ローラー)、0.19(エアレス)つやつや有り
  • ハイポンダブルガード Si ホワイト ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポンダブルガード Si ホワイト

    ニッぺ(日本ペイント)
    89,980税込98,978
    1セット(16kg)
    5日以内出荷
    防食性、付着性と耐候性機能を併せ持つ下上兼用塗料です。 防食性、付着性:変性エポキシ樹脂下塗塗料同等 耐候性:シリコン樹脂系ポリウレタン樹脂系上塗塗料同等 厚膜性(60μmまで可能)にすぐれ、工程短縮が可能です。 旧塗膜適応性にすぐれます。 塗料用シンナーで希釈できる、鉛クロムを配合していない塗料です(原材料情報に基づいています)。
    材質鉄、溶融亜鉛めっきホワイト荷姿塗料液:13.6kg石油缶/硬化剤:2.4kg角缶適合塗料下塗り材:ハイポン20ファイン、ハイポン20ファインHB膜厚(μm)【ドライ】50(はけ・ローラー)/50(エアレス) 、【ウエット】105(はけ・ローラー)/105(エアレス)材質(樹脂部)ウレタン、シリコン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2400mL適応下地集合煙突、タンク外面、屋外鉄骨、プラントなど希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性付着性、耐候性可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15(はけ・ローラー)、0.19(エアレス)つやつや有り
  • ハイポンアクチブプライマー ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポンアクチブプライマー

    ニッぺ(日本ペイント)
    68,980税込75,878
    1セット(16kg)
    22日以内出荷
    新設無処理の溶融亜鉛めっき面への付着性に優れたプライマー 新設で無処理の溶融亜鉛めっき面に対して、従来の塗料では得られなかった長期間の付着性が得られます。 従来の塗料は、付着性を得るために酸洗い、化成皮膜処理、ブラスト処理を必要としていました。 「ハイポンアクチブプライマー」はこれらの作業なしで直接溶融亜鉛めっき面に塗装できます。 塗料中に酸クロメート顔料等を使用しないので、塗装作業員にも環境に優しい無公害志向の塗料です。 同じ乾燥膜厚のウォッシュプライマーに比べ、はるかに優れたはけ塗り作業性を持ちます。 広い面では、エアレス、ローラー塗装を行ってください。 鋼材組み立て中にできるキズにより、鉄面が露出した部分にも直接塗装できます。
    黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • ハイポン 90 モイスタック A ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン 90 モイスタック A

    ニッぺ(日本ペイント)
    67,980税込74,778
    1セット(20kg)
    22日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • ハイポン 50 上塗 ホワイト ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン 50 上塗 ホワイト

    ニッぺ(日本ペイント)
    24,980税込27,478
    1セット(4kg)ほか
    4日以内出荷
    土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料 耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。 耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
    用途鉄部/鋼構造物上塗用 長期の防食性と耐候性が要求される個所に最適です。 集合煙突、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど。ホワイト適合塗料変性エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20デクロ)、ポリウレタン樹脂中塗り塗料(ハイポン30マスチック中塗K)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/30、 エアレス/30塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)1回危険等級乾燥時間(時間)16時間以上(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)油性 or 水性油性混合比7:1(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐薬品危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)塗料タイプポリウレタン樹脂上塗り塗料
  • ハイポン 30 マスチック 中塗 K ホワイト ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン 30 マスチック 中塗 K ホワイト

    ニッぺ(日本ペイント)
    67,980税込74,778
    1セット(20kg)
    4日以内出荷
    鉄部用塗料/鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用中塗 ハイポン50システムの中塗り塗料 ハイポン50システムは防食性にすぐれたエポキシ樹脂さび止め塗料に耐候性の良いポリウレタン樹脂上塗り塗料を組み合わせたウレタン塗装システムです。 耐水性、耐油性、耐薬品性にすぐれています。 耐候性が優れています。(ハイポン50システム) 高光沢で外観が良好です。(ハイポン50システム)
    用途鉄部/鋼構造物中塗用 油タンク内面、薬品タンク内面、化学プラントの重防食仕上げ、橋梁など鉄構造物の専用中塗り。 長期の防食性と耐候性が要求される個所に最適です。 集合煙突、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど。ホワイト規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 A種 中塗り塗料荷姿塗料液:17kg石油缶/硬化剤:3kg角缶適合塗料ポリウレタン樹脂上塗り塗料(ハイポン50上塗)主な用途鉄部、鋼構造物希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)1回危険等級乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20000mL希釈率(%)0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性可使時間(時間)8(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.17(エアレス)塗料タイプ鋼構造物用ポリウレタン樹脂中塗り塗料
  • ハイポン 30 ファイン 中塗 U ホワイト ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン 30 ファイン 中塗 U ホワイト

    ニッぺ(日本ペイント)
    22,980税込25,278
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷から22日以内出荷
    鉄部用塗料/弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料 「ハイポン30ファイン中塗U」は、ポリウレタン樹脂を採用することにより、上塗りとの付着性がより一層向上した、弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料です。 JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料に合格しています。 弱溶剤を使用しているため旧塗膜をリフティングさせたり、傷めることがほとんどありません。 塗料用シンナーAで希釈でき、塗装作業性にすぐれます。 鉛クロムを含む原材料を配合しておりません。
    用途鉄部/鋼構造物中塗用 旧塗膜適正と防食性が要求される個所の中塗りに最適です。ホワイト適合塗料弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20ファイン)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/30、 エアレス/30希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料用シンナーSA塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)1回危険等級乾燥時間(時間)3時間以上10日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)油性 or 水性油性混合比9:1(重量比)(塗料液:硬化剤)可使時間(時間)6(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ・ローラー)塗料タイプ弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料
  • ハイポン 30 上塗HB ホワイト ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン 30 上塗HB ホワイト

    ニッぺ(日本ペイント)
    78,980税込86,878
    1セット(16kg)
    4日以内出荷
    鉄部用塗料/エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料 ハイポン30システムの上塗り エアレス1回塗りで100μmまで塗装できます。 耐水性、耐油性、耐薬品性に優れています。 塗膜が堅く、耐摩耗性に優れています。
    用途鋼構造物プラント 油タンク内面(原油重油、灯油、ナフサ、ガソリンなど) 薬品タンク内面(酸、アルカリ、塩水など) 化学プラントの重防食仕上げ。ホワイト荷姿塗料液:13.6kg石油缶/硬化剤:2.4kg角缶適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン30マスチックプライマー)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/100希釈剤ハイポンエポキシシンナー塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)1~2回危険等級乾燥時間(時間)24時間以上7日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐油性、耐薬品性、耐摩耗性グリーン購入法適合可使時間(時間)5(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2(はけ・ローラー)、0.43(エアレス)塗料タイプエポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料
  • ハイポン 30 マスチックプライマー ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン 30 マスチックプライマー

    ニッぺ(日本ペイント)
    25,980税込28,578
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    土木構造物塗料(下塗り)/エポキシ樹脂下塗り塗料 ハイポン30システムの下塗り 強靭な耐水性、耐油性、耐薬品性を有します。 高級防錆顔料が配合されているため長期防食性を発揮します。 エアレス1回塗りで80μmまでの厚膜塗装が可能です。
    用途鉄部/鋼構造物下塗用 油タンク内面、薬品タンク内面、化学プラントの重防食仕上げ、橋梁など鉄構造物適合塗料エポキシ樹脂厚膜形上塗り塗料(ハイポン30上塗HB)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/50、 エアレス/80希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)2回危険等級乾燥時間(時間)16時間以上10日以内(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐油性、耐薬品性、防食性グリーン購入法適合可使時間(時間)8(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.21(はけ・ローラー)、0.39(エアレス)塗料タイプエポキシ樹脂下塗り塗料
  • ハイポン 20 ミストコート用 下塗 ホワイト ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン 20 ミストコート用 下塗 ホワイト

    ニッぺ(日本ペイント)
    61,980税込68,178
    1セット(15kg)
    22日以内出荷
    土木構造物用塗料/ミストコート専用エポキシ樹脂下塗り塗料 置換発泡抑制性能にすぐれたミストコート専用塗料 置換発泡抑制性能にすぐれています。 無機ジンクリッチペイントとの付着性がすぐれています。 耐水性耐薬品性にすぐれています。
    用途無機ジンクリッチペイント塗装後の封孔処理(ミストコート)ホワイト荷姿塗料液:11.25kg石油缶/硬化剤:3.75kg角缶適合塗料エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20P-HB)、フッ素樹脂上塗り塗料(デュフロン100フレッシュ2)希釈剤ハイポンエポキシシンナー塗布方法エアレススプレー塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL油性 or 水性油性混合比75:25(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐薬品性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16(エアレス)塗料タイプミストコート専用エポキシ樹脂下塗り塗料
  • テツゾール 700 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール 700 エコ シルバー

    ニッぺ(日本ペイント)
    53,980税込59,378
    1缶(4kg)ほか
    22日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)700以下適合塗料テツゾール 700 エコ シルバー(3回塗り)加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス)塗回数3回
  • テツゾール 600 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール 600 エコ シルバー

    ニッぺ(日本ペイント)
    49,980税込54,978
    1缶(4kg)ほか
    22日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)600以下適合塗料テツゾール P-600 エコ プライマー グレー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール P-600 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール P-600 エコ プライマー グレー

    ニッぺ(日本ペイント)
    62,980税込69,278
    1缶(5kg)ほか
    22日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備グレー使用温度(℃)600以下適合塗料テツゾール 600 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール 500 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール 500 エコ シルバー

    ニッぺ(日本ペイント)
    44,980税込49,478
    1缶(4kg)ほか
    22日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)500以下適合塗料テツゾール P-500 エコ プライマー グレー、赤錆加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール P-500 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール P-500 エコ プライマー グレー

    ニッぺ(日本ペイント)
    61,980税込68,178
    1缶(5kg)ほか
    22日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備グレー使用温度(℃)500以下適合塗料テツゾール 500 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール P-500 エコ プライマー 赤錆 ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール P-500 エコ プライマー 赤錆

    ニッぺ(日本ペイント)
    53,980税込59,378
    1缶(5kg)ほか
    22日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備赤錆色使用温度(℃)500以下適合塗料テツゾール 500 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール 400 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール 400 エコ シルバー

    ニッぺ(日本ペイント)
    109,800税込120,780
    1缶(16kg)
    22日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)400以下適合塗料テツゾール P-400 エコ プライマー グレー、赤錆加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール P-400 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール P-400 エコ プライマー グレー

    ニッぺ(日本ペイント)
    53,980税込59,378
    1缶(5kg)ほか
    22日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備グレー使用温度(℃)400以下適合塗料テツゾール 400 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール P-400 エコ プライマー 赤錆 ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール P-400 エコ プライマー 赤錆

    ニッぺ(日本ペイント)
    46,980税込51,678
    1缶(5kg)ほか
    22日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備赤錆色使用温度(℃)400以下適合塗料テツゾール 400 エコ シルバー加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール P-300 エコ プライマー 赤錆 ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール P-300 エコ プライマー 赤錆

    ニッぺ(日本ペイント)
    46,980税込51,678
    1缶(5kg)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備赤錆色使用温度(℃)300以下適合塗料テツゾール 300 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール 200 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール 200 エコ シルバー

    ニッぺ(日本ペイント)
    22,980税込25,278
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)200以下適合塗料テツゾール P-200 エコ プライマー グレー、赤錆加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.05(はけ・ローラー)、0.07(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール P-200 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール P-200 エコ プライマー グレー

    ニッぺ(日本ペイント)
    33,980税込37,378
    1缶(5kg)ほか
    22日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備グレー使用温度(℃)200以下適合塗料テツゾール 200 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール P-200 エコ プライマー 赤錆 ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール P-200 エコ プライマー 赤錆

    ニッぺ(日本ペイント)
    31,980税込35,178
    1缶(5kg)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備赤錆色使用温度(℃)200以下適合塗料テツゾール 200 エコ シルバー加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)塗回数2回
  • テツゾール 煙道用 300 ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール 煙道用 300

    ニッぺ(日本ペイント)
    129,800税込142,780
    1セット(15kg)
    22日以内出荷
    2液形塗料ですので一般の耐熱塗料と違い熱硬化させなくても常温硬化するタイプです。 シリコーン編成されたエポキシ樹脂の長所を生かした耐熱耐薬品塗料に優れた性質を有しています。 酸性、アルカリ性雰囲気のいずれにも使用でき、タンク、機器、装置の寿命を大幅に延長させることができます。 厚膜仕上げ 耐熱温度300℃以下
    用途煙道内面用仕上げ 工場プラント 耐熱を要する機器設備 耐薬品雰囲気仕様ポットライフ4時間(23℃)グレー使用温度(℃)300以下荷姿塗料液:14.4kg石油缶硬化剤:0.6kg角缶希釈剤テツゾール煙道用300専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)125危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15kg油性 or 水性油性混合比96:4(重量比)(塗料液:硬化剤)乾燥時間12時間以上~1か月以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回
  • テツゾール PE 300 黒 ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール PE 300 黒

    ニッぺ(日本ペイント)
    99,980税込109,978
    1缶(4kg)ほか
    22日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 耐熱、耐酸、耐アルカリ性に特に優れた効果を発揮します。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 耐薬品雰囲気使用温度(℃)300以下加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~15(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間5時間以上~1か月以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.18(はけ・ローラー)、0.21(エアレス)塗回数3~4回
  • テツゾール S-66 シルバー ニッぺ(日本ペイント)

    テツゾール S-66 シルバー

    ニッぺ(日本ペイント)
    41,980税込46,178
    1缶(4kg)ほか
    22日以内出荷
    工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
    用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)550以下加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~15(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)塗回数1回
ジンク/耐熱塗料