絞り込み
水性or油性
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン
ブランド
モノタロウ・エスケー化研・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・水谷ペイント・ABC商会・新富士バーナー・ロックペイント・アサヒペン・エスコ・ニッぺ(日本ペイント)・サンデーペイント・東日本塗料・ニッペホームプロダクツ・アトムハウスペイント・Devcon(デブコン)・シントーファミリー・大日技研工業・カンペハピオ・関西パテ化工・日本特殊塗料・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
264件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハードペイントF(床用) 清光

    ハードペイントF(床用)

    清光
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(15kg)
    翌々日出荷
    耐摩耗性に優れた強靭な塗膜を形成。 特殊熱反射顔料により熱反射と中空バルーンの熱伝導抑制効果により表面温度の上昇を軽減。 ノンスリップタイプなので歩行のさいスベリにくい。 水性1液のため取り扱い易く作業性が良い。
    用途アスファルト、コンクリート床危険物の類別非危険物
  • ユカロック#500(水性・艶有) ロックペイント

    ユカロック#500(水性・艶有)

    ロックペイント
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶
    3日以内出荷
    水性で臭気が少なく火災の心配がないため、手軽に塗れます。 耐水性、耐アルカリ性にすぐれます。 付着性にすぐれ、床面のホコリ立ちを防ぎます。 補修塗りしやすく、塗り替え施工が容易です。 水性のため、アスファルト面にもにじみを起こさずに塗装できます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していませんので、環境にやさしい塗料です。
    用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面 学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、テラス、バルコニー、遊歩道、駐車場、公園の広場など。成分アクリルエマルション系適合下塗:水性カチオンシーラーマルチ(48893495 )またはロック水性マルチシーラー(40188224 )。未塗装モルタル面か塗替えの場合は、旧塗膜が1液型の水性床用塗膜に限ります。容量(kg)15適合材アスファルト、コンクリート、モルタル床面主な用途コンクリート、アスファルト、モルタル床面指触乾燥時間(分)40(23℃)希釈剤水塗布面積(m2/kg)75~100/15・回危険物の類別非危険物希釈率(%)ハケ・ローラ:0~10、エアレス:0~10光沢つや有り油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.15~0.20塗装の目安2回歩行可能時間5以上(23℃)
  • ランデックスコートパターン液 大日技研工業

    ランデックスコートパターン液

    大日技研工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶(7kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランデックスコートプライマーアクア#50 大日技研工業

    ランデックスコートプライマーアクア#50

    大日技研工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    不透明カラー仕上げの場合はプライマーアクア#50をお使いください。
    用途PC板押出成形板の新築改修、RC面の改修で既存塗膜がある場合はプライマーアクア#50をお使いください。種別水生pH5.5±0.5粘度10±5固形分22±1%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応比重(g/mL)1.02±0.1
  • ランデックスコートWS疎水剤 WS-B(ツヤ消) 大日技研工業

    ランデックスコートWS疎水剤 WS-B(ツヤ消)

    大日技研工業
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    2回の塗装工程で80~100μmの膜圧が得られ、コンクリート系の中性化防止に優れた効果を発揮し、着色も可能です。 コンクリートの打放し素地の良さを生かしながら超疎水性にすることでコンクリートの風化を防止します。 WS疎水剤の主成分は、シロキサン結合を有する変性無機硅酸質系バインダーと特殊なシリコン基とを組合せたハイブリッド系疎水剤です。 組成が均一で従来の単なるシリコン系や樹脂と撥水剤を混合したものに比べ、塗装後の塗膜もその成分が均一になるので、疎水性にムラが起きません。 すなわち、通常の浸透型撥水剤の問題である造膜効果が少ないことを起因とする効果持続性の短さに対し、WS疎水剤は造膜浸透性があり、その効果は長時間持続し耐久力に優れています。 さらに水性のため作業性が良く無公害で、また静電気を帯びにくく耐汚染性に優れています。 このように塗膜全体が完全な疎水性を持っており、樹脂に撥水剤を添加したものとは異なって、塗膜のある限り長期間持続する性能を有します。
    pH9.0±0.5粘度3000±1000固形分40±3%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランデックスコートWS疎水剤 WS-A(ツヤ有) 大日技研工業

    ランデックスコートWS疎水剤 WS-A(ツヤ有)

    大日技研工業
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    2回の塗装工程で80~100μmの膜圧が得られ、コンクリート系の中性化防止に優れた効果を発揮し、着色も可能です。 コンクリートの打放し素地の良さを生かしながら超疎水性にすることでコンクリートの風化を防止します。 WS疎水剤の主成分は、シロキサン結合を有する変性無機硅酸質系バインダーと特殊なシリコン基とを組合せたハイブリッド系疎水剤です。 組成が均一で従来の単なるシリコン系や樹脂と撥水剤を混合したものに比べ、塗装後の塗膜もその成分が均一になるので、疎水性にムラが起きません。 すなわち、通常の浸透型撥水剤の問題である造膜効果が少ないことを起因とする効果持続性の短さに対し、WS疎水剤は造膜浸透性があり、その効果は長時間持続し耐久力に優れています。 さらに水性のため作業性が良く無公害で、また静電気を帯びにくく耐汚染性に優れています。 このように塗膜全体が完全な疎水性を持っており、樹脂に撥水剤を添加したものとは異なって、塗膜のある限り長期間持続する性能を有します。
    pH9.0±0.5粘度3000±1000固形分35±3%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応比重(g/mL)1.04±0.1
  • アクアシール200S コンクリート撥水剤 ニッぺ(日本ペイント)

    アクアシール200S コンクリート撥水剤

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥42,980税込¥47,278
    1缶(16L)
    4日以内出荷
    強力な防水層を形成します。躯体内部に深く浸透し、化学反応により強力な防水層を形成します。また、躯体内部から流出するエフロを防水層に止めて、汚染を防ぎます。 通気性を有しています。防水層は皮膜を形成しないので、躯体本来の通気性を保持します。つまり、水ははじいても水蒸気や湿気は通過し、躯体内での異常な滞留を防ぎます。 塗付後も外観は変わりません。乾燥後は塗付前とほとんど同じ色調になりますので、濡れ色や異様な光沢発生の心配がありません。 その他、さまざまな効果が得られます。(かびや雑草の繁殖防止。塩害、凍害、酸性雨、アルカリ骨材反応などによるコンクリートの早期劣化防止)
    用途打放しコンクリート、モルタル、PC板、スレート板などの吸水処理 打放しコンクリート、モルタルなどのエフロ防止塗布面積(m2/缶)44(3回塗り)塗布方法ローラー、はけ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地打放しコンクリート、モルタル、PC板、スレート板など油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.09
  • 水系ボウジンテックスアルファ ホワイト 水谷ペイント

    水系ボウジンテックスアルファ ホワイト

    水谷ペイント
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    環境にやさしい水系システム 水系でありながら優れた乾燥性 1液架橋型で優れた耐汚染性 アクリル樹脂では最強の塗膜を形成 外部に使用できる優れた耐候性
    用途溶剤を使用できない一般工場や倉庫 軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床 美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場塗布方法ハケ、ローラー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数2塗装間隔工程内:2h以上、歩行可能:6h以上・完全硬化2日以上(23℃)
  • フローンクリート ローラー用 硬化促進剤 東日本塗料

    フローンクリート ローラー用 硬化促進剤

    東日本塗料
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(3.6kg)
    7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • フローンクリート ローラー用 骨材 東日本塗料

    フローンクリート ローラー用 骨材

    東日本塗料
    ¥6,598税込¥7,258
    1個(5kg)
    7日以内出荷
    フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
    用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場危険物の類別非危険物
  • フローンクリート ローラー用 硬化剤 東日本塗料

    フローンクリート ローラー用 硬化剤

    東日本塗料
    ¥9,898税込¥10,888
    1缶(5kg)
    7日以内出荷
    フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
    用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フローンクリート ローラー用 主剤 東日本塗料

    フローンクリート ローラー用 主剤

    東日本塗料
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶(5kg)
    7日以内出荷
    フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
    用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主成分エポキシウレタン樹脂とセメント系骨材主な用途倉庫、工場、床危険物の類別非危険物
  • フローン01 硬化促進剤 東日本塗料

    フローン01 硬化促進剤

    東日本塗料
    ¥4,798税込¥5,278
    1缶(1kg)
    7日以内出荷
    下塗り材からトップコートまで全てが1液です。 2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。 固形分が95%と高く目やせしません。
    用途屋上、ベランダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性添加量3%(重量比)
  • アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 エスケー化研

    アーキフロアーEH無溶剤ローラー用

    エスケー化研
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • アーキフロアーEH無溶剤 エスケー化研

    アーキフロアーEH無溶剤

    エスケー化研
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法)タイプ艶有希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3
  • アーキフロアーEH エスケー化研

    アーキフロアーEH

    エスケー化研
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(5kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(防滑工法のみ)タイプ艶有主成分特殊エポキシ樹脂希釈剤EHシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)コーティング工法:43、防滑工法:25塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35、防滑工法:0.6
  • セラミクリートSi エスケー化研

    セラミクリートSi

    エスケー化研
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    卓越した塗膜性能を持つ水性アクリルシリコン樹脂や水性ふっ素樹脂を上塗りに採用することで、紫外線や酸性雨によるコンクリートの劣化を抑制し、長年に亘り打放し仕上げの美観を維持します。 オール水性仕様により、安全で大気汚染を防ぐ環境配慮型仕様を提供できます。 上塗りには艶有り、3分艶があります。この他、着色透明のカラークリヤー仕上げがあり、多彩なバリエーションの中から選択できます。 セラミクリートFは超耐久性に加え、低汚染機能を併せ持つため、いつまでもきれいな外観を維持することができます。 下塗:セラミクリートプライマー
    用途コンクリート打放し保護色クリヤー主成分水性アクリルシリコン樹脂主な用途コンクリート希釈剤清水塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~20(上塗材による)危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.10~0.15
  • ノキフレッシュセラ エスケー化研

    ノキフレッシュセラ

    エスケー化研
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    中性化抑制 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。 優れた透湿性 高い透湿性により、膨れなどを抑制します。 耐久性 水性アクリルシリコン樹脂の架橋により、優れた付着性、耐水性、耐アルカリ性と共に、長期に亘り高い耐久性を発揮します。 低汚染性 低帯電性と高い架橋密度により、汚れ物質が付着しにくく、固着しにくい塗膜を形成します。 ひび割れ追従性 厚塗りで可とう性をもつ塗膜は、微細なひび割れを隠ぺいし、優れたひび割れ追従性を示します。 安全設計 水性のため、臭気も少なく、作業環境にも優れ安全です。
    用途戸建て住宅、マンションなどの軒天、上げ裏、共通廊下の天井などの色白タイプ艶消主成分アクリルシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)20~40主な用途天井、コンクリート希釈剤清水塗布方法ローラー危険物の類別非危険物特性付着性、透湿、耐水、耐久、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8572、準不燃材料: QM-9812、難燃材料: RM-9361(認定条件:新築のみ)塗付量(kg/m2)ウールローラー仕上げ:0.5~0.8、SPローラー仕上げ:0.6~1.0
  • アーキフロアーAS エスケー化研

    アーキフロアーAS

    エスケー化研
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    光沢性、耐久性に優れています。 調色が自在で、カラフルに仕上がります。 防塵性、リコート性に優れています。 乾燥が速く、工期の短縮が可能です。
    用途コ廊下・階段、一般工場、倉庫(台車、手押し車用)など(フォークリフトなど、荷重のかかる通路へは不向き)ンクリート床タイプ艶有主成分特殊アクリル樹脂主な用途床希釈剤エナメル用シンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.35
  • アーキフロアーAW エスケー化研

    アーキフロアーAW

    エスケー化研
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、取り扱いが容易です。 調色が自在で、カラフルに仕上がります。 防塵性、リコート性に優れています。 シームレスに美しく仕上がり、清掃が容易です。
    用途遊歩道などの簡易塗装(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)ベランダ、テニスコート、一般工場タイプ艶消主成分特殊アクリル樹脂主な用途アスファルト希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、こて、レーキ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト面、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.30
  • 水性アーキフロアーU エスケー化研

    水性アーキフロアーU

    エスケー化研
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット(16.5kg)
    3日以内出荷
    耐候性 従来のアクリル系、エポキシ系塗床材と比べ、耐変退色性(黄変)に優れています。 耐摩耗性・耐薬品性 独自の反応硬化技術による架橋塗膜は、溶剤形塗料に匹敵する耐摩耗性、耐薬品性を発揮します。 優れた付着性 各種旧塗膜(アクリル、ウレタン、エポキシ系)と良好な付着性を示します。 速硬性 乾燥硬化性に優れ、工期の短縮につながります。 環境対応 水性タイプのため引火の心配がありません。また、厚生労働省「室内濃度指針13物質」および文部科学省「学校環境衛生基準指定6物質」を一切含まない、安全で人にやさしい塗床材です。
    用途一般工場、倉庫、廊下、事務所 学校施設、医療施設、商業施設、展示場 太陽光が当たる渡り廊下、遊歩道、駐輪場 その他、溶剤形塗床材を使用できない部位適合下塗材:水性アーキフロアープライマー、けい砂:けい砂6号(NS工法)セット内容主剤:15kg石油缶(4kg缶)、硬化剤:1.5kg角缶(0.4kg缶)タイプ艶有希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布面積(m2/セット)平滑工法:55塗付量(kg/m2)平滑工法:0.30
  • SKセラミフロアー エスケー化研

    SKセラミフロアー

    エスケー化研
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(3.75kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性に優れています。 耐摩耗性に優れ、防塵効果があります。 透湿性が高く、従来の塗床材と比べて、浮き・膨れ防止に優れています。
    用途耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場、印刷工場、倉庫などの床面。 マンションの外廊下、階段、ベランダ、エレベーターホールなどの床面。適合けい砂:けい砂6号(NS工法)タイプ艶有主成分特殊セラミック変性樹脂主な用途床、倉庫、工場、ベランダ、塗床希釈剤SKセラミフロアーシンナー塗布方法ローラー、刷毛、吹付け危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート等特性透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.28
  • アーキフロアーUT エスケー化研

    アーキフロアーUT

    エスケー化研
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(5kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    無黄変型のウレタン樹脂よりなるため、色の安定性、耐侯性に優れています。 耐摩耗性に富み、塗膜として耐久性に優れています。 耐汚染性、耐油性に優れています。
    用途一般工場、食品工場、事務室、化粧室、廊下・階段、ベランダ、教室、実験室、病室、食堂、プールサイド、駐車場などの床面適合下塗材:ミラクシーラーEPO、けい砂:けい砂6号(防滑工法)タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂主な用途床、駐車場、食堂、工場、ベランダ希釈剤アーキUシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級Ⅱ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35
  • アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 エスケー化研

    アーキフロアーEH無溶剤ローラー用

    エスケー化研
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アーキフロアーEH無溶剤のローラー施工タイプ
    用途コンクリート床適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法)タイプ艶有主成分エポキシ樹脂希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3
  • アーキフロアーEH無溶剤 エスケー化研

    アーキフロアーEH無溶剤

    エスケー化研
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    厚塗りができ、強固で強靭な塗面を形成します。 耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、耐水性に優れています。 耐衝撃性、下地への密着性に優れています。 掃除がしやすく、衛生的な環境を維持します。 作業性に優れています。
    用途一般工場、機械工場、食品工場、化学工場、精密工場、倉庫、事務室、化粧室、実験室、病室、食堂、厨房、駐車場(内部)などの床面適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法)タイプ艶有主成分エポキシ樹脂希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3
  • アーキフロアーEH エスケー化研

    アーキフロアーEH

    エスケー化研
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(5kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    硬度の高い塗膜が得られ、優れた耐摩耗性と機械的強度を示します。 耐薬品性、耐油性に優れています。 光沢が有り、耐汚染性に優れ、カラフルな色調を長期間保持します。 レベリング性に優れ、仕上がり感も良好です。
    用途一般工場、機械工場、食品工場、倉庫、教室、実験室、病室、廊下・階段、事務室、化粧室などの床面の作業環境向上や安全、防塵用適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(防滑工法のみ)タイプ艶有希釈剤EHシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)コーティング工法:43、防滑工法:25塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35、防滑工法:0.6
  • マーキングスプレー ユニット

    マーキングスプレー

    ユニット
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(300mL)
    5日以内出荷
    主な用途マーキング危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
  • ユータックWE-400N 日本特殊塗料

    ユータックWE-400N

    日本特殊塗料
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(14kg)
    4日以内出荷
    低温時の乾燥に優れており、耐薬品性や耐摩耗性に優れた高光沢の床面が得られます。 また、水性のため周期が少なく、施工時の引火の危険性もないため安全です。 低温時の乾燥性に優れています光沢低下の原因となるアミンブラッシングが発生しにくく、低温時や多湿環境下でも高光沢な塗膜を形成します耐摩耗性、耐薬品性、防塵性に優れた強靭な塗膜性能を発揮しますシックハウス症候群の原因とされている「ホルムアルデヒド」をはじめ、厚生労働省の室内濃度環境指針の14物質や鉛・クロムも含有していません。 水性のため臭気が少なく、ローラーやハケなどで容易に施工できます。
    用途機械室・電気室。 学校・病院・事務所・店舗・食堂及び各種工場セット内容A液:7kg、B液:7kg主な用途食堂、工場、床硬化時間(時間)10(10℃)、8(15℃)、6(25℃)、3(35℃)使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐摩耗、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4(10℃)、3(15℃)、1.5(25℃)、1(35℃)塗付量(kg/m2)0.15
  • アーキフロアーAS エスケー化研

    アーキフロアーAS

    エスケー化研(1件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    光沢性、耐久性に優れています。 調色が自在で、カラフルに仕上がります。 防塵性、リコート性に優れています。 乾燥が速く、工期の短縮が可能です。
    用途コンクリート床主成分特殊アクリル樹脂主な用途床、コンクリート塗布方法ローラー、刷毛危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.35
  • アーキフロアーAW エスケー化研

    アーキフロアーAW

    エスケー化研
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、取り扱いが容易です。 調色が自在で、カラフルに仕上がります。 防塵性、リコート性に優れています。 シームレスに美しく仕上がり、清掃が容易です。
    用途コンクリート床希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、こて、レーキ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト面、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.30(コーティング法)
  • 水性アーキフロアーU エスケー化研

    水性アーキフロアーU

    エスケー化研
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット(16.5kg)
    3日以内出荷
    耐候性:従来のアクリル系、エポキシ系塗床材と比べ、耐変退色性(黄変)に優れています。 耐摩耗性・耐薬品性:独自の反応硬化技術による架橋塗膜は、溶剤形塗料に匹敵する耐摩耗性、耐薬品性を発揮します。 優れた付着性:各種旧塗膜(アクリル、ウレタン、エポキシ系)と良好な付着性を示します。 速硬性:乾燥硬化性に優れ、工期の短縮につながります。 環境対応:水性タイプのため引火の心配がありません。また、厚生労働省「室内濃度指針13物質」および文部科学省「学校環境衛生基準指定6物質」を一切含まない、安全で人にやさしい塗床材です。
    用途コンクリート床主成分水性ウレタン樹脂主な用途コンクリート床面希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト、旧塗膜下地など特性付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り水性アーキフロアープライマー塗付量(kg/m2)0.30(平滑工法)
  • SKセラミフロアー エスケー化研

    SKセラミフロアー

    エスケー化研
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(3.75kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性に優れています。 耐摩耗性に優れ、防塵効果があります。 透湿性が高く、従来の塗床材と比べて、浮き・膨れ防止に優れています。
    用途コンクリート床希釈剤SKセラミフロアーシンナー塗布方法ローラー、刷毛、吹付危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート等ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.28(コーティング工法)
  • アーキフロアーUT エスケー化研

    アーキフロアーUT

    エスケー化研
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(5kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    無黄変型のウレタン樹脂よりなるため、色の安定性、耐侯性に優れています。 耐摩耗性に富み、塗膜として耐久性に優れています。 耐汚染性、耐油性に優れています。
    用途コンクリート床希釈剤アーキUシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りミラクシーラーEPO塗付量(kg/m2)0.35(コーティング工法)
  • アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 エスケー化研

    アーキフロアーEH無溶剤ローラー用

    エスケー化研
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚塗りができ、強固で強靭な塗面を形成します。 耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、耐水性に優れています。 耐衝撃性、下地への密着性に優れています。 掃除がしやすく、衛生的な環境を維持します。 作業性に優れています。
    用途コンクリート床主成分エポキシ樹脂希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りアーキフロアーEHプライマー塗付量(kg/m2)1.3(平滑工法)
  • アーキフロアーEH無溶剤 エスケー化研

    アーキフロアーEH無溶剤

    エスケー化研
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    厚塗りができ、強固で強靭な塗面を形成します。 耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、耐水性に優れています。 耐衝撃性、下地への密着性に優れています。 掃除がしやすく、衛生的な環境を維持します。 作業性に優れています。
    用途コンクリート床主成分エポキシ樹脂主な用途床、コンクリート希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性密着性、耐薬品、耐水、耐衝撃性、耐酸、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りアーキフロアーEHプライマー塗付量(kg/m2)1.3(平滑工法)
  • アーキフロアーEH エスケー化研

    アーキフロアーEH

    エスケー化研
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(5kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    硬度の高い塗膜が得られ、優れた耐摩耗性と機械的強度を示します。 耐薬品性、耐油性に優れています。 光沢が有り、耐汚染性に優れ、カラフルな色調を長期間保持します。 レベリング性に優れ、仕上がり感も良好です。
    用途コンクリート床希釈剤EHシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りアーキフロアーEHプライマー塗付量(kg/m2)0.35(コーティング工法)、0.6(防滑工法)
  • サーモアイロードW ニッぺ(日本ペイント)

    サーモアイロードW

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1缶(16kg)
    6日以内出荷
    路面温度の低減効果工場や店舗路面の美化に貢献します。水性なので取り扱いが容易で臭気がほとんど気にならない
    用途屋外用(屋外施設・道路・遊歩道・駐車場・一般工場・屋外プールサイド)タイプ3分つや有り主な用途アスファルト指触乾燥時間(分)60(5~10℃)、30(23℃)、20(30℃)希釈剤水道水塗布方法ウールローラー(平滑仕上)、リシンガン(砂壁状仕上)使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地開粒アスファルト舗装面、密粒アスファルト舗装面、コンクリート舗装面(新設・既設)油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3以上(5~10℃)、1以上(23℃)、1以上(30℃)標準使用量(kg/m2/回)0.50~0.90
  • フロアーユートン 玄々化学工業

    フロアーユートン

    玄々化学工業(2件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途体育館・講堂・幼稚園や学校の教室・廊下、病院・武道場・ダンススタジオなど耐久性が必要な場所に最適。希釈剤専用シンナー(TG-60)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)8以上(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比100:10~30ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)50~70
  • ストロング 関西パテ化工

    ストロング

    関西パテ化工
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(1L×20本)
    4日以内出荷
    水の浸透を抑制するため、鉄筋の腐食を防止してコンクリートの寿命を延ばします。 遊離石灰と反応するため、白華を減少させる効果があります。 アスファルト防水層のように表面を被覆保護する必要がありません。 モルタルの塗り重ねができ、一部毀損の場合も補修が容易です。
    用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水危険物の類別非危険物
  • 水性シリコン浸透ガード ニッぺ(日本ペイント)

    水性シリコン浸透ガード

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    住宅コンクリート用浸透性吸水防止塗料。劣化した住宅コンクリートを見事に甦らせます。 遮水効果および超薄膜化により、ふくれ・はがれの心配がありません。 吸水防止効果に優れています。 透湿性があります。中性化防止効果があります。 水性です。防藻・防かび力があります。
    主な用途コンクリート使用量0.10~0.20kg/m2(1回目)、0.05~0.10kg/m2(2回目)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防藻、防カビ、透湿塗り重ね可能時間(時間)2以上24以内(5~10℃)、1以上8以内(23℃)、30分以上2以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2
床/コンクリート/道路用