絞り込み
水性or油性
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン
ブランド
モノタロウ・エスケー化研・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・水谷ペイント・ABC商会・新富士バーナー・ロックペイント・アサヒペン・エスコ・ニッぺ(日本ペイント)・サンデーペイント・ニッペホームプロダクツ・東日本塗料・アトムハウスペイント・Devcon(デブコン)・シントーファミリー・大日技研工業・カンペハピオ・関西パテ化工・日本特殊塗料・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
265件中 241~265件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 )

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥22,980税込¥25,278
    1本(2kg)
    7日以内出荷
    様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
    用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥22,980税込¥25,278
    1本(2kg)
    7日以内出荷
    様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
    用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥54,980税込¥60,478
    1本(3.3L)
    7日以内出荷
    様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
    用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE Big Foot Appolied Kit ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE Big Foot Appolied Kit

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    7日以内出荷
    PC 6261、PC 6315用塗布キット
    用途1ケース(各1本/4点)・フェノリックローラー、ブリストルローラー、かくはん棒、ローラーハンドル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥54,980税込¥60,478
    1本(3.6L)
    7日以内出荷
    常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
    用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~141°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色灰危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥54,980税込¥60,478
    1本(3.3L)
    7日以内出荷
    様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。
    用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。色灰危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ラインU字パーツ コンクリート・アスファルト用 新富士バーナー

    ラインU字パーツ コンクリート・アスファルト用

    新富士バーナー
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット(12個)
    6日以内出荷
    主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途コンクリート・アスファルト使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • 反射ハイライン 太洋塗料

    反射ハイライン

    太洋塗料
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(4kg)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    乾燥が速く、塗料中に夜間反射材のガラスビーズを混入しています。路肩の縁石に駐車禁止の標示をしたり,カーブの壁面に矢印の標示をしたりする常温型反射性路面標示用塗料です。無希釈で使用可能です。
    用途アスファルト及びコンクリート面への塗装種別溶剤系種類うすめ液:ハイライン用シンナー乾燥時間(分)15(夏季)主成分変性アクリル塗布方法刷毛・ローラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(g/m2)150~200
  • ハイライン 太洋塗料

    ハイライン

    太洋塗料
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1缶(4kg)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    乾燥が非常に早く、10~15 分(夏季)で規制開放ができます。耐久性、耐磨耗性がよく、通常の交通量では塗膜は長期間付着しています。初心者でも容易に塗装できます。汚れがつきにくく、鮮明な白色及び黄色をいつまでも保持します。アスファルトのにじみを出来るだけ少なく抑えています。耐アルカリ性が強いので、新設コンクリートでは打設1ヶ月後で直接塗装が可能です。
    用途アスファルト及びコンクリート面への塗装種別溶剤系種類うすめ液:ハイライン用シンナー乾燥時間(分)15(夏季)主成分変性アクリル塗布方法刷毛・ローラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(g/m2)150~200
  • セレタック G レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    セレタック G

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(34kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ホネスト強力コーチング 内田化工

    ホネスト強力コーチング

    内田化工
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    アスファルト防水工事用 コーチング
    危険物の類別非危険物
  • カラートップU ABC商会

    カラートップU

    ABC商会
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1セット(10kg)ほか
    3日以内出荷
    耐摩耗性にすぐれ、床面を長期間保護します。 簡単に施工ができ、施工翌日には歩行が可能です。
    主な用途室内床危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
  • ユカトップローラーエポ蛍 神東塗料

    ユカトップローラーエポ蛍

    神東塗料
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(3.6kg)
    7日以内出荷
    ローラーで手 軽に厚膜塗装が可能なユカトップローラーエポに発光持続性に優れた顔料を使用した蓄光塗料です。 自然災害における停電時の避難ルートの視認性確保、終業時の消灯の際の転倒防止など安全な環境作りに最適な塗床材です。
    用途屋内の非常口周辺床面・通路床面及びライン、工場内の段差周辺、階段等のステップ部等色薄黄緑主成分厚膜型エポキシ樹脂系蓄光塗床材主な用途床、工場塗布方法はけ・短毛ローラー使用量0.70~0.80kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.6L希釈率(%)無希釈ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(歩行可能)23℃:24時間危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートEベースコート 硬化剤 ABC商会

    ケミクリートEベースコート 硬化剤

    ABC商会
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1缶(3kg)ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途下塗専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートEベースコート 基材 ABC商会

    ケミクリートEベースコート 基材

    ABC商会
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(15kg)
    8日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途下塗専用色ライトグレー主な用途床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートEベースコート ABC商会

    ケミクリートEベースコート

    ABC商会
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(18kg)
    8日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途下塗専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートE 基材 ABC商会

    ケミクリートE 基材

    ABC商会
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1缶(5kg)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートE 1000硬化剤 ABC商会

    ケミクリートE 1000硬化剤

    ABC商会
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1缶(5kg)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートE 1000基材 ABC商会

    ケミクリートE 1000基材

    ABC商会
    ¥48,980税込¥53,878
    1缶(15kg)
    8日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性
  • フローンフルトップ環境対応型 硬化促進剤 東日本塗料

    フローンフルトップ環境対応型 硬化促進剤

    東日本塗料
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • カンペフロアー600 関西ペイント

    カンペフロアー600

    関西ペイント
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット(18kg)
    8日以内出荷
    抜群の防塵効果が得られます。 耐摩耗性が優れています。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途コンクリート、モルタルセット内容主剤15kg/硬化剤3kg仕上平 滑主成分エポキシ樹脂系塗料比重塗料:1.33(白)、溶剤:0.85主な用途モルタル、コンクリート希釈剤アレスエポキシシンナー希釈はけ、ローラー、エアスプレー:5~10%危険物の類別第四類/第四類危険物の数量18000g/18000g光沢つや有り特性耐油、耐薬品、耐摩耗危険物の性状非水溶性/非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)67(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.2 エアスプレー:0.25
  • カンペフロアー400 関西ペイント

    カンペフロアー400

    関西ペイント
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(16kg)
    8日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。 耐候性、光沢保持性に優れています。 付着性、割れ抵抗性に優れています。 耐水性、耐薬品性に優れています。 防塵効果に優れています。
    用途モルタル、コンクリートセット内容主剤14kg/硬化剤2kg仕上平 滑比重塗料:1.16(白)、溶剤:0.87希釈剤アレスウレタンシンナー危険等級Ⅱ希釈はけ、ローラー:20~30%エアスプレー:40~60%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L光沢つや有り危険物の性状非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
  • GOANZENイエロー 染めQ(旧テロソン)

    GOANZENイエロー

    染めQ(旧テロソン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台(4kg)
    19日以内出荷
    誰でもできる簡単工法。【GOANZENシリーズ】 は、 「誰でもできる」をコンセプトに開発。 専用の機材も必要なく、 塗装初心者でもできるように難しい工程を一切なくしました。 しかも誰が使用してもプロのような仕上がりになります。 優れた耐久性と耐摩耗性。アスファルトの内部から隙間なく密着。 丈夫な塗膜を形成。 長期間剥がれ難く、 美しいラインを維持します。 滑りにくい。アスファルトに引いたラインは雨の日などは滑りやすく、非常に危険です。優れた防滑性も備えています。 業務に影響の出ない超 ・ 速乾タイプ。完全乾燥まで約8時間と短時間。 だから終業前に塗れば翌朝には乾燥。 通常通り業務を行う事ができます。 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少なく安心してご使用いただけます。
    用途工場、倉庫、駐車場、車庫等のアスファルト、コンクリート面の区画線引き色イエロー主な用途アスファルト、コンクリート危険等級Ⅲ比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:2(重量比)乾燥時間(時間)指触乾燥:約4、完全乾燥:約8使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000gRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、耐久、速乾塗布量1m×0.15m/100g危険物の性状非水溶性
  • ボウジンテックス#8000  クリヤー(硬化剤1個) 水谷ペイント

    ボウジンテックス#8000 クリヤー(硬化剤1個)

    水谷ペイント
    ¥42,980税込¥47,278
    1缶(21kg)
    3日以内出荷
    優れたレべリング性、耐久性、耐薬品性。 強靭で平滑な塗膜が得られる、レべリング性の良い厚膜タイプ。 エポキシ樹脂ならではの特に優れた耐摩耗性・耐衝撃性や耐水性・耐薬品性・耐油性を発揮して、過酷な場所での使用にも充分耐える塗床材です。
    用途強靭で耐久性、耐摩耗性を必要とする工場や倉庫、車両通行道路。 食品や薬品を取り扱う工場や研究所。 油をよく使う機械工場や自動車修理工場。 食品工場や病室、診察室など抗菌効果が必要な床。セット内容主剤/15kg、硬化剤/6kg規格JIS K 5970完全硬化時間(23℃)2日以上希釈剤ボウジンテックス#8000専用希釈剤塗布方法金ゴテ、レーキ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類塗り重ね可能時間(時間)【ペースト工法】(工程間)下塗り/16以上48以内、(歩行可能)上塗り/16以上、【流しのべ工法】(工程間)下塗り/16以上48以内、(歩行可能)上塗り/16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)【ペースト工法】下塗り/2.2(硅砂含む)、上塗り/1、【流しのべ工法】下塗り/0.4、上塗り/1危険物の性状非水溶性塗回数【ペースト工法】下塗り/1回、上塗り/1回、【流しのべ工法】下塗り/1回、上塗り/1回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ塗布面積(m2/セット)【ペースト工法】下塗り/11.4、上塗り/15、【流しのべ工法】下塗り/37.5、上塗り/15
  • LOCTITE ビックフット ジフィーミキサー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ビックフット ジフィーミキサー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    用途ビッグフット攪拌棒危険物の類別非危険物
床/コンクリート/道路用