絞り込み
色
主な用途
- かわら屋根(2)
- その他(6)
- ガラス(1)
- コンクリート・アスファルト(131)
- プラスチック(1)
- マーキング(21)
- 外カベ・塀(5)
- 室内カベ・天井(2)
- 室内床(48)
- 屋内木部(1)
- 屋外木部(1)
- 木部(8)
- 浴室カベ・天井(4)
- 鉄部(10)
- 非鉄金属(4)
特性
- その他(2)
- ツヤ出し(6)
- ツヤ消し(3)
- 耐久・耐摩耗(61)
- 耐候(21)
- 耐油(17)
- 耐熱・難燃(2)
- 耐薬品(37)
- 耐衝撃・耐振動(2)
- 耐食・防腐(1)
- 速乾(31)
- 防カビ(1)
- 防塵(3)
- 防水・耐水(39)
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスケー化研(29)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
- 水谷ペイント(22)
- ABC商会(17)
- ロックペイント(14)
- 新富士バーナー(13)
- アサヒペン(13)
- エスコ(11)
- ニッぺ(日本ペイント)(10)
- サンデーペイント(9)
- 東日本塗料(8)
- ニッペホームプロダクツ(7)
- アトムハウスペイント(6)
- Devcon(デブコン)(5)
- シントーファミリー(5)
- 大日技研工業(5)
- カンペハピオ(4)
- 関西パテ化工(4)
- 日本特殊塗料(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスケー化研・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・水谷ペイント・ABC商会・ロックペイント・新富士バーナー・アサヒペン・エスコ・ニッぺ(日本ペイント)・サンデーペイント・東日本塗料・ニッペホームプロダクツ・アトムハウスペイント・Devcon(デブコン)・シントーファミリー・大日技研工業・カンペハピオ・関西パテ化工・日本特殊塗料・ブランドをもっと見る

ストロング
関西パテ化工¥9,998税込¥10,9981ケース(1L×20本)4日以内出荷水の浸透を抑制するため、鉄筋の腐食を防止してコンクリートの寿命を延ばします。 遊離石灰と反応するため、白華を減少させる効果があります。 アスファルト防水層のように表面を被覆保護する必要がありません。 モルタルの塗り重ねができ、一部毀損の場合も補修が容易です。用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水危険物の類別非危険物
水性シリコン浸透ガード
ニッぺ(日本ペイント)¥58,980~税込¥64,878~1缶(15kg)4日以内出荷住宅コンクリート用浸透性吸水防止塗料。劣化した住宅コンクリートを見事に甦らせます。 遮水効果および超薄膜化により、ふくれ・はがれの心配がありません。 吸水防止効果に優れています。 透湿性があります。中性化防止効果があります。 水性です。防藻・防かび力があります。主な用途コンクリート使用量0.10~0.20kg/m2(1回目)、0.05~0.10kg/m2(2回目)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防藻、防カビ、透湿塗り重ね可能時間(時間)2以上24以内(5~10℃)、1以上8以内(23℃)、30分以上2以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2
グラシィガード
ニッぺ(日本ペイント)¥62,980税込¥69,2781缶(12.8kg)6日以内出荷モルタル目地内部に深く浸透し、強力な吸水防止層を形成します。 吸水防止層がモルタル目地部から内部への水の浸入を抑制します。 吸水防止層が外部や躯体内部からの水の移動を抑制することで、凍害、塩害やエフロレッセンスに対して優れた効果を発揮します。 吸水防止層は皮膜を形成しないので、意匠性を損ないません。 躯体本来の通気性を保持し、透湿性にすぐれています。 長期にわたり吸水防止効果を持続します。用途陶磁器タイルおよびモルタル目地部希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12.8kg油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)30分~2時間以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.06~0.10塗回数2
ユータックS
日本特殊塗料¥22,980税込¥25,2781セット(6kg)5日以内出荷「ユータックR」の姉妹品で、半艶の落ちついた仕上げが得られるポリウレタン樹脂溶剤形の塗り床材です。とくに耐候性、耐薬品性に優れ、長期 にわたり耐久性を発揮します。硬化、乾燥も速く、施工後は短時間で軽歩行が可能です。また、ローラーや刷毛で容易に施工できるため、作業性にも優れています。 ユータックRの姉妹品で、半艶の落ちついた仕上げが得られ、優れた耐候性、耐薬品性、耐久性を発揮します。 硬化、乾燥が速いため、施工完了後、約3時間(23℃)で軽歩行が可能です。 作業性に優れています。用途印刷工場、製薬工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、化学薬品工場・メッキ工場、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室 、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド、駐車場・駐輪場、展示場仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ薄膜硬度H危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
エスケー 水性ELコート 水性弾性アクリル
エスケー化研¥7,498~税込¥8,248~1缶(4kg)ほか3日以内出荷特殊弾性樹脂エマルションをベースにした水性高弾性エナメルです。水で希釈するだけでローラー・刷毛・スプレーのいずれの塗装器具でも施工が可能で、作業効率が良く、経済的です。 架橋構造を有するため、優れた耐水・耐アルカリ性を示します。 強じんで伸長性の高い塗膜が壁面からの雨水の侵入を防止します。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。用途各種弾性系複層仕上げの上塗り。各種改装工事。希釈剤水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン危険物の類別非危険物混合比100:0~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
ボウジンテックスタフタイトU 硬化剤
水谷ペイント¥9,298税込¥10,2281缶(4kg)5日以内出荷環境配慮型、耐衝撃性、クラック追従性。 ウレタン樹脂の優れた特性を引き出した、環境に優しく、硬質でかつ強じんさと耐久性を併せ持つ新しいタイプの塗り床材です。 タフタイトUは、耐衝撃性、耐擦り傷性、耐薬品性に優れ、各種工場・倉庫などのフォークリフト走行による過酷な使用で耐久性が求められる床に機能を発揮します。また、高硬度でありながら伸び弾性を備え、コンクリート床のクラック追従性があり、割れ防止を求められる食品工場・給食室等の床に最適です。用途各種工場、倉庫、配送センターなどの重量物運搬による過酷な耐久性を求められる床。 食品工場、食堂等の耐薬品性、耐汚染性、清潔を保つための割れ防止を求められる床。 自動車整備工場、機械工場などの工具・材料の落下による耐衝撃性を求められる床。 駐車場、通路などの車の走行で耐久性を求められる床。規格JIS K 5970完全硬化時間(23℃)7日以上希釈剤ボウジンテックスタフタイトU専用希釈剤塗布方法金ゴテ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類塗り重ね可能時間(時間)【ペースト工法】(工程間)ペースト/12以上24以内、(歩行可能)上塗り/16以上、【流しのべ工法】(工程間)捨て塗り/12以上24以内、(歩行可能)上塗り/16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)【ペースト工法】ペースト/1.5~2.0(硅砂含む)、上塗り/1.4~1.5、【流しのべ工法】捨て塗り/0.5~0.6(硅砂含む)、上塗り/1.4~1.5危険物の性状非水溶性塗回数【ペースト工法】ペースト/1回、上塗り/1回、【流しのべ工法】捨て塗り/1回、上塗り/1回適合プライマーボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスフィラー塗布面積(m2/セット)【ペースト工法】ペースト/13.5~18、上塗り/12~12.9、【流しのべ工法】捨て塗り/40~54、上塗り/12~12.9
ボウジンテックスUワイド 硬化調整剤
水谷ペイント¥1,998~税込¥2,198~1缶(1L)ほか5日以内出荷優れた作業性、耐久性、幅広い用途。 弱溶剤タイプで環境配慮型、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイソリッドタイプ。 食品工場や機械工場などに適しています。また旧塗膜の上からでもプライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。用途耐摩耗性・耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。 防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。 旧塗膜面の塗替え。主な用途屋内床危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
ボウジンテックスUワイド 硬化剤
水谷ペイント¥9,998税込¥10,9981缶(3kg)5日以内出荷優れた作業性、耐久性、幅広い用途。 弱溶剤タイプで環境配慮型、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイソリッドタイプ。 食品工場や機械工場などに適しています。また旧塗膜の上からでもプライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。用途耐摩耗性・耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。 防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。 旧塗膜面の塗替え。使用方法【準備するもの】短毛ローラー、電動撹拌機、ボウジンテックスUワイド、ゴム手袋、保護メガネ、防毒・防じんマスク【役割分担】施工をスムーズに行うためにあわかじめ役割分担を決めます。<混ぜる係><撒く係><塗装する係>【施工要領】(1)材料を並べる。主剤12kg、硬化剤3kgをペアにする。(2)主剤に硬化剤を入れる<混ぜる係>(3)電動撹拌機で充分に撹拌する<混ぜる係>。上下左右ともムラなく撹拌する。(4)撹拌したら床にまく(約30m2)<撒く係>(5)短毛ローラーでゆっくりひきながら塗り拡げる<塗る係>規格JIS K 5970主な用途屋内床完全硬化時間(23℃)2日以上塗布方法ハケ、短毛ローラー危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久塗り重ね可能時間(時間)(歩行可能)16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回).4~0.6危険物の性状非水溶性塗回数1回適合下塗りボウジンテックスワイドシーラー、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスフィラー塗布面積(m2/セット)25~38
ボウジンテックスUワイド
水谷ペイント¥41,980税込¥46,1781缶(15kg)3日以内出荷優れた作業性、耐久性、幅広い用途。 弱溶剤タイプで環境配慮型、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイソリッドタイプ。 食品工場や機械工場などに適しています。また旧塗膜の上からでもプライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。用途耐摩耗性・耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。 防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。 旧塗膜面の塗替え。セット内容主剤/12kg、硬化剤/3kg使用方法【準備するもの】短毛ローラー、電動撹拌機、ボウジンテックスUワイド、ゴム手袋、保護メガネ、防毒・防じんマスク【役割分担】施工をスムーズに行うためにあわかじめ役割分担を決めます。<混ぜる係><撒く係><塗装する係>【施工要領】(1)材料を並べる。主剤12kg、硬化剤3kgをペアにする。(2)主剤に硬化剤を入れる<混ぜる係>(3)電動撹拌機で充分に撹拌する<混ぜる係>。上下左右ともムラなく撹拌する。(4)撹拌したら床にまく(約30m2)<撒く係>(5)短毛ローラーでゆっくりひきながら塗り拡げる<塗る係>規格JIS K 5970完全硬化時間(23℃)2日以上塗布方法ハケ、短毛ローラー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)(歩行可能)16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回).4~0.6危険物の性状非水溶性塗回数1回適合下塗りボウジンテックスワイドシーラー、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスフィラー塗布面積(m2/セット)25~38
ボウジン エポワイド 硬化剤
水谷ペイント¥6,198~税込¥6,818~1缶(0.67kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷優れた作業性、耐久性、高光沢。 溶剤臭が極めて少なく、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイビルドタイプ。 食品工場や機械工場等に適しています。また旧塗膜の上からでも、ほとんどの場合、プライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。用途強い溶剤臭を嫌う一般工場、事務所。 耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。 防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。 旧塗膜面の塗替え。使用方法【準備するもの】短毛ローラー、電動撹拌機、ボウジンテックスエポワイド、ゴム手袋、保護メガネ、防毒・防じんマスク【役割分担】施工をスムーズに行うためにあわかじめ役割分担を決めます。<撒く係><混ぜる係><塗装する係>【施工要領】(1)材料を並べる。主剤12.5kg(3.33kg)、硬化剤2.5kg(0.67kg)をペアにする。(2)主剤に硬化剤を入れる<混ぜる係>(3)電動撹拌機で充分に撹拌する<混ぜる係>。上下左右ともムラなく撹拌する。(4)撹拌したらすぐ床にまく(約25m2)<撒く係>(5)短毛ローラーで塗り広げる<塗る係>規格JIS K 5970完全硬化時間(23℃)2日以上塗布方法ハケ、短毛ローラー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類塗り重ね可能時間(時間)(歩行可能)16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.5~0.8(15kgセットの場合)危険物の性状非水溶性塗回数1回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックスハイEプライマー塗布面積(m2/セット)19~30(15kgセットの場合)
ボウジン エポワイド
水谷ペイント¥23,980~税込¥26,378~1缶(4kg)ほか3日以内出荷優れた作業性、耐久性、高光沢。 溶剤臭が極めて少なく、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイビルドタイプ。 食品工場や機械工場等に適しています。また旧塗膜の上からでも、ほとんどの場合、プライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。用途強い溶剤臭を嫌う一般工場、事務所。 耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。 防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。 旧塗膜面の塗替え。使用方法【準備するもの】短毛ローラー、電動撹拌機、ボウジンテックスエポワイド、ゴム手袋、保護メガネ、防毒・防じんマスク【役割分担】施工をスムーズに行うためにあわかじめ役割分担を決めます。<撒く係><混ぜる係><塗装する係>【施工要領】(1)材料を並べる。主剤12.5kg(3.33kg)、硬化剤2.5kg(0.67kg)をペアにする。(2)主剤に硬化剤を入れる<混ぜる係>(3)電動撹拌機で充分に撹拌する<混ぜる係>。上下左右ともムラなく撹拌する。(4)撹拌したらすぐ床にまく(約25m2)<撒く係>(5)短毛ローラーで塗り広げる<塗る係>規格JIS K 5970完全硬化時間(23℃)2日以上塗布方法ハケ、短毛ローラー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類塗り重ね可能時間(時間)(歩行可能)16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数1回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックスハイEプライマー
アロマテックスB
三彩化工(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20kg)5日以内出荷アスファルト類、各種繊維質(アスベスト以外)、フィラー及び石油系溶剤等から成る黒色ペースト状の塗料で、その耐久性ある乾燥塗膜は防食性、制振性に優れた特性を持っております。自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側、トランクルームの内面塗装、エレベーター側板の内面、発電機、変電器、コンプレッサー、クーラー等カバー類。機械・装置類の下面その他腐食し易い部分の防食塗装。使用方法(1)さび、油分、水分、ほこり等アロマテックスの付着を妨げるものを取り除き、被塗面を清浄にしてください。(2)アロマテックスを1.5mm~3.0mm 厚(乾燥膜厚:1.0~1.8mm)に均一に塗装します。防錆(防食)や保温を主な目的とする場合は、塗り残しや塗りむらの無い様に均一性を重視してください。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚めに塗装してください。【イ】ヘラ付けの場合は、腰の強いヘラを使用してください(刷毛での塗付はできません)【ロ】吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガンを使用し、圧力は0.5MPa程度、ガンと塗装物との距離は30~50cm で塗装してください。【ハ】希釈及び器具の洗浄には、塗料シンナーを使用してください。(3)アロマテックスは一般塗料と異なり厚膜で塗装することにより、性能を発揮いたしますので、溶剤分の揮発には長時間を要します。従って、完全硬化する前に塗装物を積み重ねたり、或いは塗装面を密封状態にする事は、避けてください。色黒タイプ吹付け用塗り面積(m2)2.0~2.5kg比重1.27±0.03主な用途床、アスファルト指触乾燥時間(分)110(20℃)外観黒色 均一ペースト状使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性耐久硬化時間(半硬化)3~4日、(完全硬化)約1.5ヶ月
デブコン イージーライン ハンド アプリケーター
Devcon(デブコン)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングができる。用途曲線や文字、マークなどに。 イージーライン塗布用のアプリケーター。 建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。トラスコ品番354-9844寸法(mm)80×350×200質量(kg)0.46色(本体)グレー主な用途マーキング危険物の類別非危険物
ロードマーキング デジタルパーツL
新富士バーナー¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 パーツの組み合わせで全ての数字や、一部のアルファベットが作成可能!用途ナンバー標示の施工。トラスコ品番495-3690主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング文字寸法(mm)30×150危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ロードマーキング デジタルパーツS
新富士バーナー¥3,398税込¥3,7381セット(10枚)当日出荷「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 パーツの組み合わせで全ての数字や、一部のアルファベットが作成可能!用途ナンバー標示の施工。トラスコ品番495-3592主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング文字寸法(mm)15×75危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
KC-EPカラー
ABC商会¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です。 エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します。用途防塵性が求められるコンクリート床に。 工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に。仕様ISO14001認証取得工場製、F☆☆☆☆ 、下地処理後ローラー塗りで約34m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容ケミクリートEPカラーA部8kg缶・B部4kg缶質量(kg)12危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ワイティープルーフS
ABC商会¥56,980税込¥62,6781缶17日以内出荷浸透型のため、表面にテカリがでません。 蒸気透過性があり、内部の湿気の透過を妨げません。 。紫外線カット性能があり、耐久性が向上します。 粘度が低く作業性が高いです。用途コンクリートなどの壁面の汚れ防止、劣化遅延。トラスコ品番456-6173質量(kg)13.4色透明容量(L)16主成分シリコーンポリマー主な用途コンクリート塗布面積(m2)64~96(2回塗り)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24時間以上(2回塗り後)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性耐久塗り重ね可能時間(時間)1時間以上(1回塗り後)危険物の性状非水溶性
硬質床専用ライン塗料 ラインズマン
ABC商会¥149,980~税込¥164,978~1セット(4L)4日以内出荷から5日以内出荷屋内外問わず、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用できます。(アスコンは不可) 有機溶剤を含んだ商品です。(危険物第4類第一石油類)用途工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。仕様溶剤系二液型つやあり主な用途工場、倉庫床、駐車場危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)人の歩行(20℃)/12、車・フォークリフトの走行(20℃)/24使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)危険物の性状非水溶性![LOCTITE Big Foot Appolied Kit ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE Big Foot Appolied Kit
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥17,980税込¥19,7781キット7日以内出荷PC 6261、PC 6315用塗布キット用途1ケース(各1本/4点)・フェノリックローラー、ブリストルローラー、かくはん棒、ローラーハンドル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 GY(Big Foot HDP 灰)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~141°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色灰危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~140°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色黄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6315 GY(Big Foot ZV 灰 KIT)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.3L)7日以内出荷様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。色灰危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥22,980税込¥25,2781本(2kg)7日以内出荷様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.3L)7日以内出荷様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 KIT)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.3L)7日以内出荷様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6315 BK(Big Foot ZV 黒 )
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥22,980税込¥25,2781本(2kg)7日以内出荷様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 BK(Big Foot HDP 黒)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~142°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~140°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色黄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6261 GR(Big Foot HDP 緑)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.6L)7日以内出荷常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。用途歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃~60℃(-20°F~143°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE PC 6315 GR(Big Foot ZV 緑 KIT)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥54,980税込¥60,4781本(3.3L)7日以内出荷様々な表面における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。用途2液性無溶剤エポキシで、コンクリート、木材、金属表面など、臭いに敏感な場所において、乾燥使用温度(-29℃~60℃)における車両の頻繁な通行にも耐える、極めて耐久性の高い滑り止めコーティングを形成します。色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性







![14kg [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50515675-170331-02.jpg)
![14kg [水性]路面標示用塗料(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50515666-170331-02.jpg)
![7.0L [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50515648-170331-02.jpg)
![3.0L [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50515587-170331-02.jpg)
![3.0L [水性]路面標示用塗料(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50515562-170331-02.jpg)



















![LOCTITE Big Foot Appolied Kit ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)