絞り込み
色
主な用途
- かわら屋根(2)
- その他(6)
- ガラス(1)
- コンクリート・アスファルト(131)
- プラスチック(1)
- マーキング(22)
- 外カベ・塀(5)
- 室内カベ・天井(2)
- 室内床(48)
- 屋内木部(1)
- 屋外木部(1)
- 木部(8)
- 浴室カベ・天井(4)
- 鉄部(10)
- 非鉄金属(4)
特性
- その他(2)
- ツヤ出し(6)
- ツヤ消し(3)
- 耐久・耐摩耗(61)
- 耐候(21)
- 耐油(17)
- 耐熱・難燃(2)
- 耐薬品(37)
- 耐衝撃・耐振動(2)
- 耐食・防腐(1)
- 速乾(31)
- 防カビ(1)
- 防塵(3)
- 防水・耐水(39)
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスケー化研(29)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
- 水谷ペイント(21)
- ABC商会(17)
- 新富士バーナー(14)
- ロックペイント(14)
- アサヒペン(12)
- エスコ(11)
- ニッぺ(日本ペイント)(10)
- サンデーペイント(9)
- ニッペホームプロダクツ(8)
- 東日本塗料(8)
- アトムハウスペイント(6)
- Devcon(デブコン)(5)
- シントーファミリー(5)
- 大日技研工業(5)
- カンペハピオ(4)
- 関西パテ化工(4)
- 日本特殊塗料(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスケー化研・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・水谷ペイント・ABC商会・新富士バーナー・ロックペイント・アサヒペン・エスコ・ニッぺ(日本ペイント)・サンデーペイント・ニッペホームプロダクツ・東日本塗料・アトムハウスペイント・Devcon(デブコン)・シントーファミリー・大日技研工業・カンペハピオ・関西パテ化工・日本特殊塗料・ブランドをもっと見る

ロードマーキング サイン 来客用
新富士バーナー(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。トラスコ品番495-3711主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング文字寸法(mm)170×300(1文字)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熊よけスプレー 拡散タイプ
FUJICON¥679税込¥7471本3日以内出荷カプサイシンの強い刺激で熊や猛獣を撃退します。天然唐辛子由来の高濃度カプサイシンを配合しています。用途登山、キャンプ、釣り、ハイキングなど、野外活動時の熊対策グッズとして。熊や猛獣の忌避に。適合対象生物:熊及び猛獣トラスコ品番715-9216材質成分:エタノール、カプサイシン、ガーリックオイル、Dーリモネン、LPG、容器:スチール幅(mm)45容量(mL)100高さ(mm)120奥行(mm)45容量(g)108噴射距離(m)3~4(無風時)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性効果持続目安:20秒
線消しスプレー
日本緑十字社¥2,898税込¥3,1881本当日出荷速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。仕様逆さ吹き機能付きトラスコ品番147-9755材質塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系色黒(アスファルト色)タイプ速乾内容量(mL)400表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.4危険物の性状非水溶性
密着!!油まみれでもHC
染めQ(旧テロソン)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(1kg)ほか当日出荷から7日以内出荷独自のナノテク密着技術で開発した、油床専用床塗料です。その強力な密着力で、塗ってもすぐに剥がれてしまっていた、油の浸透したコンクリート床面でもしっかり密着。速乾・低臭タイプ。仕様歩行可能時間:6時間(常温時20℃)適合範囲油の染み込んだコンクリート床、乾いたコンクリート床、旧塗膜(コンクリートに密着している状態)主な用途コンクリート床面質量混合比1:1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
水性コンクリート床用
アサヒペン¥3,500~税込¥3,850~1缶(0.7L)ほか当日出荷塗膜が硬く、磨耗に強い。ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 。特殊アクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。 。安全で、取り扱いが簡単な水性塗料です。用途屋内外用。ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床の防塵、美化、表示、簡易防水。(アスファルトには、シーラーを塗装せずに塗ります)成分アクリルエマルション色クリヤ主な用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す)乾燥時間(時間)夏期:30~60、冬期:2~3使用場所屋内外危険物の類別非危険物光沢ツヤあり油性 or 水性水性特性防塵、耐磨耗性、耐ガソリン性、耐水性塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上
ケミクリートE
ABC商会¥14,980~税込¥16,478~1セット(1.2kg)ほか5日以内出荷から10日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性
水系ボウジンテックスアルファ
水谷ペイント(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1缶(15kg)4日以内出荷環境にやさしい水系システム 水系でありながら優れた乾燥性 1液架橋型で優れた耐汚染性 アクリル樹脂では最強の塗膜を形成 外部に使用できる優れた耐候性用途溶剤を使用できない一般工場や倉庫 軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床 美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場塗布方法ハケ、ローラー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチック色グリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
すべり止めスプレー
ニッペホームプロダクツ¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷手軽にスプレーで施工できる「すべり止め用塗料」です。すべり止め剤配合により、ザラザラとしたすべりにくい塗膜を形成します。下地色への影響が少ない透明度の高いクリヤーな仕上がりです。用途屋内外床用。(階段、スロープ、玄関先、石材(御影石、大理石)グレーチング、脚立など)。タイル、鉄部、コンクリート、踏み台、木部などすべりやすい素材に。トラスコ品番717-3301色透明クリヤー容量(L)0.3塗布面積(m2)約1平米(2回)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏(30度)約30分、冬(10度)約50分危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
滑り止め塗料 クリアハードコート500gセット
SS¥4,998税込¥5,4981缶当日出荷高濃度塗料とアルミナによりプロ級の耐久力を実現します。 塗料と骨材を混ぜて塗るだけ簡単に施工できます。 石材、タイル、各種鉄部、木材、塩ビ、塗床、各種素材に強固に密着 速乾タイプ、数時間後から歩行可能 採用実績多数あり 滑り止め専門メーカー開発商品用途床の滑り止めに 玄関滑り止め 階段滑り止め 工場滑り止め トラックステップ滑り止め スロープ滑り止め 石滑り止め タイル滑り止め 木材滑り止め 鉄滑り止めトラスコ品番369-5139危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ボウジンテックス#5000U
水谷ペイント¥13,980~税込¥15,378~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷優れた耐久性、幅広い用途。 2液タイプでありながら塗り重ねの容易な速乾タイプ、冬季の低温硬化にも対応する作業性の良い高級塗料です。 ウレタン樹脂ならではのハイレベルな耐摩耗性で、工場や倉庫、事務所等はもとより、廊下、階段、パーキングの床面にまで適応。 耐候性・耐水性・耐薬品性・耐油性にも優れています。用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。 耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。 屋内パーキング及び耐候性が必要な屋外パーキング。 食品工場などの抗菌効果が必要な床。規格JIS K 5970主成分溶剤系2液型ポリウレタン樹脂主な用途床、倉庫、工場完全硬化時間(23℃)2日以上希釈剤#5000Uシンナー塗布方法ハケ、ローラー危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久、速乾、耐候塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)8以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックス油面シーラー
油性アルミ用 下塗り剤(とうめい)
カンペハピオ(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381缶(0.5L)当日出荷[上塗り塗料とアルミ製品との密着力をアップ]塗料の密着が悪いアルミ建材、非鉄金属に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。 [透明仕上がり]乾きが速く、透明に仕上がります。 [上塗り塗装]ラッカー・水性塗料・油性塗料が上塗りできます。用途アルミ建材の下塗り、アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く)・ブリキ・真ちゅう・銅などの各種非鉄金属や鉄の下塗り剤色とうめい乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主な用途アルミ危険等級Ⅲアズワン品番64-1151-53危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗り面積(1回塗り)(m2)約4.5~5.5塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約3枚危険物の性状非水溶性
フローンヌルサット
東日本塗料¥10,980~税込¥12,078~1セット(3.3kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷3つの効果 1:簡単混合(作業性) 2:速乾(作業性) 3:傷がつきにくい(供用後)用途店舗の床、工場、倉庫、内外部廊下、駐車場危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類適応下地内外部モルタル、コンクリート床面、既存塗膜の塗替えRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチック色イエロー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
セメント・石灰着色顔料 パーフェクチン
富士印(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個(375g)ほか7日以内出荷太陽光線・紫外線等による退色や変色が極めて少ない セメント・石灰・プラスター等のアルカリ性に侵されない 親水性、分散性が良いため、セメントやプラスターと非常に混ざり易い 高濃度の顔料にて、着色力が強く、少量にて着色出来る 2色以上の顔料の混合が容易に行え、微妙な色彩調整が可能用途内外部モルタル・石灰・石膏・プラスター・リシン仕上げ・人造大理石・砥出し製品・各種コンクリート2次製品・ブロック・スレート・セメント瓦・アスファルト合材・法面拭き付け・左官仕上げ用壁材・塗料・その他危険物の類別非危険物
コンクリート用浸透性撥水剤
ロックペイント(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781缶(16L)3日以内出荷素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止塗布面積(m2/缶)70~120硬化時間(時間)6(20℃、防水効果が発揮されるまで)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)追っかけ塗り可能(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.18危険物の性状非水溶性
アロマテックスA
三彩化工(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1缶(5kg)ほか5日以内出荷アスファルト類、各種繊維質(アスベスト以外)、フィラー及び石油系溶剤等から成る黒色ペースト状の塗料で、その耐久性ある乾燥塗膜は防食性、制振性に優れた特性を持っております。自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側、トランクルームの内面塗装、エレベーター側板の内面、発電機、変電器、コンプレッサー、クーラー等カバー類。機械・装置類の下面その他腐食し易い部分の防食塗装。使用方法(1)さび、油分、水分、ほこり等アロマテックスの付着を妨げるものを取り除き、被塗面を清浄にしてください。(2)アロマテックスを1.5mm~3.0mm 厚(乾燥膜厚:1.0~1.8mm)に均一に塗装します。防錆(防食)や保温を主な目的とする場合は、塗り残しや塗りむらの無い様に均一性を重視してください。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚めに塗装してください。【イ】ヘラ付けの場合は、腰の強いヘラを使用してください(刷毛での塗付はできません)【ロ】吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガンを使用し、圧力は0.5MPa程度、ガンと塗装物との距離は30~50cm で塗装してください。【ハ】希釈及び器具の洗浄には、塗料シンナーを使用してください。(3)アロマテックスは一般塗料と異なり厚膜で塗装することにより、性能を発揮いたしますので、溶剤分の揮発には長時間を要します。従って、完全硬化する前に塗装物を積み重ねたり、或いは塗装面を密封状態にする事は、避けてください。色黒タイプヘラ付け用塗り面積(m2)2.0~2.5kg比重1.30±0.03主な用途床、アスファルト指触乾燥時間(分)70(20℃)外観黒色 均一ペースト状使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性耐久硬化時間(半硬化)2~3日、(完全硬化)約1ヶ月
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液
アトムハウスペイント¥999税込¥1,0991缶(400mL)4日以内出荷アトムハウスペイント「油性コンクリート床用塗料フロアトップ」の専用シンナーです。用途塗料の希釈、ハケ洗いに。 アトミクス「フロアトップ#5000」にも使用できます。種別ラッカー乾燥時間(分)夏期:30、冬期:60主な用途コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔夏期:2時間以上、冬期:3時間以上
1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)
エスコ(2件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック色グレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
ノンスリップi
イサム塗料(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(300mL)当日出荷透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。 通路、公園などの御影石。 その他滑りやすい床面に。使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。色つや消し クリヤー塗布面積(m2/缶)0.8~1.2主な用途その他危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量105mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ボウジンテックス#2000
水谷ペイント(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷優れた耐久性、幅広い用途。 エポキシ樹脂の密着性と変性ポリアミン樹脂の特長を併せ持ち、強靭で美しい床面を作る2液型の高級塗料です。 耐水性・耐薬品性・耐油性は特に高く、厨房、化学薬品工場、印刷工場等には最適。また重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性を発揮します。用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。 リフトが走行する工場や倉庫。 耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。 耐摩耗性が必要な屋内パーキング。 食品工場、厨房などの抗菌効果が必要な床。規格JIS K 5970完全硬化時間(23℃)2日以上希釈剤#2000シンナー(2~4L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスハイEプライマー、ボウジンテックス油面シーラー
ユカ2000
ロックペイント(2件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1缶(12kg)3日以内出荷ユカロック2000番級は、エポキシ樹脂を主成分とした二液反応型のコンクリート床用塗料です。 耐薬品性、耐衝撃性、付着性にすぐれ、中厚膜施工が可能で長期耐久性を必要とする(高級)屋内床面の塗装に適しています。 耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。 塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。 エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。 防塵、防水効果が得られます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。用途コンクリート、モルタル床面。 研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(居室を除く)。質量(kg)12タイプツヤ有り容量(L)8.7希釈倍率10~20重量%(ハケ・ローラー)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)60~90希釈剤エポキシシンナー<016-0061>危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25可使時間(時間)8(20℃)危険物の性状非水溶性適合プライマーユカロック2000 下塗り 082-2110-01
ニッペ すべり止めスプレー
ニッぺ(日本ペイント)¥1,498~税込¥1,648~1個(300mL)ほか当日出荷から10日以内出荷階段や玄関などにすべり止め効果抜群!。すべりやすい箇所の転倒事故防止に!。「ニッペ すべり止めスプレー」。雨の日などは床がすべりやすくなり、転倒の危険も高まります。そんな時におすすめなのが、新商品の「すべり止めスプレー」です。階段・スロープ・玄関先など、屋内外の床にスプレーするだけで、。ザラザラとした、すべりにくい床面に仕上げることができます。日々の安全対策として、手軽なスプレーで。すべり止めを始めてみませんか?。【特長】。手軽にスプレーできる「すべり止め用塗料」。ザラザラした滑りにくい床面に。透明度の高いクリヤーな仕上がり。速乾性で作業性抜群。※300mLエアゾールスプレーです。ケース単位(12本入り)のご用意もあります。用途【用途】。屋内外床用(階段、スロープ、玄関先、石材(御影石、大理石)グレーチング、脚立など)。タイル、鉄部、コンクリート、踏み台、木部などすべりやすい素材。※密着しにくい素材(石材、アルミ、タイルなど)に塗る前は、前もって「マルチミッチャクプライマースプレー」を塗ってから上塗りしてください。形状エアゾールスプレー色透明クリヤー容量(mL)300乾燥時間(分)(夏:30℃)約30、(冬:10℃)約50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤系アクリル塗料
ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料
ニッぺ(日本ペイント)¥9,598~税込¥10,558~1缶(3.5kg)ほか6日以内出荷から10日以内出荷ニッペ クリンカラーWエースは、水性なので取り扱いが簡単で、塗装作業性にすぐれた環境にやさしい塗料です。水性での高硬度を実現し、一般工場から倉庫、事務所、店舗などに適用できます。しかも1液タイプなので管理がしやすく、従業員によるDIYにも向いています。【ニッペ クリンカラーWエースの特長】。Point.1 汚れに強い!。丈夫な塗膜を作ることで汚れが付きにくく、摩耗にも強く奇麗な状態を保ちます。Point.2 施工後の降雨に強い!。従来の水性床塗料に比べて、水にさらされても白化がしずらい設計です。Ponint.3 耐久性が高い!。従来の水性床塗料と比べて、耐久性に優れ美しい艶が長く保たれ、頻繁な塗り替えの手間が省けます。Point.4 作業性が良い!。1液水性で取り扱いが簡単です。ローラーによる作業性に優れています。Point.5 屋外でも使える!。屋内だけでなく屋外でも使えるため、幅広い用途に対応できる塗料です。※容量 15kgと3.5kgの2タイプあります。※15kg、3.5kgとも常備色10色、標準色20色(調色扱い)、ライン用エロー、ライン用ホワイトのフルラインナップです。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。※色相によっては隠ぺいし難い場合がございます。用途【用途】。一般工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、事務室・教室、店舗・事務所、通路・廊下・階段、コンクリート・アスファルト面駐車場(屋内外)、屋外施設 など。【適用下地】。コンクリート、モルタル、アスファルト主成分アクリル主な用途床希釈剤水道水施工性中毛ローラー乾燥時間(時間)4以上(23℃)使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19塗回数2適合下塗りニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマー塗料タイプ水性高硬度アクリル樹脂防塵床用塗料つやつや有り
水系ボウジンテックスアルファ
水谷ペイント¥9,998~税込¥10,998~1缶(4kg)当日出荷から6日以内出荷環境にやさしい水系システム 水系でありながら優れた乾燥性 1液架橋型で優れた耐汚染性 アクリル樹脂では最強の塗膜を形成 外部に使用できる優れた耐候性用途溶剤を使用できない一般工場や倉庫 軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床 美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場塗布方法ハケ、ローラー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
道路標示用ペイント(アクリル樹脂系)
シントーファミリー(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581缶(4L)当日出荷常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。 はけやローラーで簡単に塗装できます。 速乾性のため、早期の交通開放が可能です。用途駐車場・工場・倉庫・構内等の線引き乾燥時間(分)8~10分(20℃)標準塗布面積(1回塗り)15cm幅のラインで50~60m主な用途アスファルト危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
ユータックECプライマー
日本特殊塗料¥9,998税込¥10,9981缶5日以内出荷2液型エポキシ系下塗材。2液型エポキシや2液型ウレタン床用塗料の下塗りとして使用します。用途用途モルタル床面や塗替時に使用します。 特性プライマー 適合塗料ユータックE40、E30、R、Sなど。 主な用途床、モルタル 希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級Ⅱ 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上72以内 危険物の性状非水溶性 塗回数1回主な用途コンクリート内容量(kg)1セット(4kg)危険等級Ⅲ色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性コンクリート・トーン
アサヒペン¥2,698~税込¥2,968~1個(1L)ほか3日以内出荷ハケ・コテバケで施工、手でも塗れる、屋内外用の水性塗料。簡単に無機質感やコンクリートのような風合いを出すことができます。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。ハケ、コテバケで施工できます。手でも塗れます。用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、カベ紙、ビニールカベ紙、せんい壁などの塗装・施工などに。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防藻剤、防カビ剤、水種類合成樹脂塗料危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間【夏期】2時間【冬期】4時間塗回数2回塗り
ハイドロサーム GT-100
ハイドロ(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1缶(2L)ほか当日出荷から3日以内出荷無機質浸透・反応性、劣化・吸水防止剤用途コンクリート・モルタル、天然・人口石、ブロック、レンガ、タイル目地、漆喰などの劣化・吸水・白華防止、表層強化、防湿、防汚に適します。主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
ロードマーキング ナンバーS
新富士バーナー(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。用途ナンバーの表示の施工。主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水性ラインカラー
ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1缶(2kg)ほか当日出荷速乾性で耐候性に優れ、安全で臭いも少なく取り扱いが簡単です。 密着がよく、すべり止め剤の配合により耐摩耗性に優れ、ラインがぬれても滑りにくく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。 ハケ・ローラーで塗装でき、塗り易く、厚塗りできます。用途駐車場・車庫・工場・倉庫・テニスコートなどのコンクリート面、アスファルト面の線引きや区画表示に。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途コンクリート面、アスファルト面乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐摩耗、速乾、耐候
路面表示用塗料 ロックライン (水性)
ロックペイント(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1缶(3L)ほか当日出荷から3日以内出荷コンクリートをはじめアスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。 水性の速乾タイプで、環境にも優しい塗料です。 耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 コンクリート、モルタル、アスファルトなど。仕様一液型水性つやけし指触乾燥時間(分)30(23℃)希釈剤水標準重ね塗り回数(回)2希釈率(%)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ロードマーキング サイン 車いすマーク
新富士バーナー(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881枚当日出荷「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。トラスコ品番495-3746寸法(mm)680×780質量(g)284主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シリケートハードナーJP 18KG缶
ABC商会¥24,980税込¥27,4781個当日出荷コンクリートやモルタル表面に散布するだけの手軽な施工で、硬く緻密な表面に改質し、耐摩耗性が向上します。用途工場・倉庫・荷捌き場の床・物流施設床などコンクリート、モルタル床の補強に。トラスコ品番807-2659使用方法床面にジョウロで散布、一定時間放置後水拭きして完成質量(kg)18主成分珪酸ナトリウム主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
ユカ100
ロックペイント(7件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1缶(20kg)3日以内出荷から5日以内出荷ユカロック100番級は、特殊なアクリルエマルション樹脂を用いた水性の塗料で、耐水性、耐アルカリ性にすぐれ、コンクリート、モルタル、アスファルトなどに適した床面専用の塗料です。 水性で臭気が少なく、火災の心配もありませんので手軽に塗れます。 ツヤ消しの上品で落ちついた美しい仕上がりが得られます。 付着性にすぐれ、床面のホコリ立ちを防ぎます。 水性ですからアスファルト面にも、にじみを起こさずに塗装できます。 水の浸透を防ぎ、簡易な防水効果があります。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していませんので、環境にやさしい塗料です。用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面。 (アスファルトが比較的新しい場合は、タール成分がにじむおそれがありますので、試し塗りを行ってください。) 学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、テラス、バルコニー、遊歩道、駐車場、公園の広場など。 (フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。)成分アクリルエマルション系タイプツヤ無し希釈倍率0~10重量%(ハケ・ローラー・エアレス)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)90~100(1回塗り)主な用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤水使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)特性防水、耐水、耐アルカリ塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.22
ノンスリップe 10kg
蔵王産業¥23,760税込¥26,1361箱(10kg)3日以内出荷石材・タイル滑り止め。転倒事故防止。施工は簡単、床材表面にミクロ単位の凹凸を形成し、滑り抵抗を増加用途浴場用防滑剤液性酸性危険物の類別非危険物商品タイプ業務用
ボウジンテックス#5000 硬化剤
水谷ペイント¥2,498税込¥2,7481缶(0.5kg)5日以内出荷優れた耐久性、幅広い用途。 2液タイプでありながら塗り重ねの容易な速乾タイプ、冬季の低温硬化にも対応する作業性の良い高級塗料です。 ウレタン樹脂ならではのハイレベルな耐摩耗性で、工場や倉庫、事務所等はもとより、廊下、階段、パーキングの床面にまで適応。 耐候性・耐水性・耐薬品性・耐油性にも優れています。用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。 耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。 屋内パーキング及び耐候性が必要な屋外パーキング。 食品工場などの抗菌効果が必要な床。規格JIS K 5970主な用途床、倉庫、工場完全硬化時間(23℃)2日以上希釈剤#5000Uシンナー塗布方法ハケ、ローラー危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久、速乾、耐候塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)8以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.14~0.17(17kgセットの場合)危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックス油面シーラー塗布面積(m2/セット)50~61(17kgセットの場合)