絞り込み
水性or油性
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン
ブランド
モノタロウ・エスケー化研・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・水谷ペイント・ABC商会・新富士バーナー・ロックペイント・アサヒペン・エスコ・ニッぺ(日本ペイント)・サンデーペイント・ニッペホームプロダクツ・東日本塗料・アトムハウスペイント・Devcon(デブコン)・シントーファミリー・大日技研工業・カンペハピオ・関西パテ化工・日本特殊塗料・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
263件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハードラインスプレーeasy用 スプレーライナー アトムハウスペイント

    ハードラインスプレーeasy用 スプレーライナー

    アトムハウスペイント
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ・アトム ハードラインスプレーeasy用の治具です。・立ったままで簡単に線引きができます。・地面までの距離が近いので、スプレーが均等に噴射され、綺麗に仕上がります。・女性でも握りやすい軽くて大きなレバーを採用。・未使用時にはコンパクトに収納できるので、場所をとりません。
    用途・ハードラインスプレーeasyを使用した、アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに寸法(mm)【使用時】約1000/【収納時】約650質量(g)720危険物の類別非危険物
  • 油性池用塗料 アトムハウスペイント

    油性池用塗料

    アトムハウスペイント
    4,298税込4,728
    1缶(0.7L)
    当日出荷
    池に使用ができる優れた耐水性。 コンクリートから浸出するアルカリをシャットアウト。
    用途池、水槽(飲料水用を除く)、プール等のカラーリング容量(L)0.7塗り面積(m2)4.5危険等級乾燥時間(時間)2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ボウジンテックス#5000  硬化剤 水谷ペイント

    ボウジンテックス#5000 硬化剤

    水谷ペイント
    2,498税込2,748
    1缶(0.5kg)
    5日以内出荷
    優れた耐久性、幅広い用途。 2液タイプでありながら塗り重ねの容易な速乾タイプ、冬季の低温硬化にも対応する作業性の良い高級塗料です。 ウレタン樹脂ならではのハイレベルな耐摩耗性で、工場や倉庫、事務所等はもとより、廊下、階段、パーキングの床面にまで適応。 耐候性・耐水性・耐薬品性・耐油性にも優れています。
    用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。 耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。 屋内パーキング及び耐候性が必要な屋外パーキング。 食品工場などの抗菌効果が必要な床。規格JIS K 5970主な用途床、倉庫、工場完全硬化時間(23℃)2日以上希釈剤#5000Uシンナー塗布方法ハケ、ローラー危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久、速乾、耐候塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)8以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.14~0.17(17kgセットの場合)危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックス油面シーラー塗布面積(m2/セット)50~61(17kgセットの場合)
  • ボウジンテックス#2000 硬化剤 水谷ペイント

    ボウジンテックス#2000 硬化剤

    水谷ペイント
    7,698税込8,468
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    優れた耐久性、幅広い用途。 エポキシ樹脂の密着性と変性ポリアミン樹脂の特長を併せ持ち、強靭で美しい床面を作る2液型の高級塗料です。 耐水性・耐薬品性・耐油性は特に高く、厨房、化学薬品工場、印刷工場等には最適。また重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。 リフトが走行する工場や倉庫。 耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。 耐摩耗性が必要な屋内パーキング。 食品工場、厨房などの抗菌効果が必要な床。規格JIS K 5970主成分エポキシ樹脂、変性ポリアミン樹脂主な用途床、倉庫、工場完全硬化時間(23℃)2日以上希釈剤#2000シンナー(2~4L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.16~0.2(16kgセットの場合)危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスハイEプライマー、ボウジンテックス油面シーラー塗布面積(m2/セット)40~50(16kgセットの場合)
  • ボウジンテックス#1000 水谷ペイント

    ボウジンテックス#1000

    水谷ペイント(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    優れた作業性、耐候性、経済性。 塗り易く、塗り重ねも容易な速乾タイプの塗料です。屋外にも施工できる耐候性の良さに加え、耐水性、防塵性に優れ、しかも経済的。
    用途防塵性、施工性を要求する、重量物運搬のない一般工場や倉庫。 工期のとれない一般工場や速乾性を要求される一般工場や倉庫。 経済性、防塵性を求められる機械室やボイラー室。規格JIS K 5970主な用途倉庫、工場、屋外完全硬化時間(23℃)1日以上希釈剤#1000シンナー(10~16L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水、速乾、耐候塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)4以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス強化シーラー
  • 水性路面標示用塗料 シントーファミリー

    水性路面標示用塗料

    シントーファミリー
    7,598税込8,358
    1缶(4L)
    当日出荷から3日以内出荷
    水性のため安全で取扱いが容易です。溶剤臭や引火の危険性がありません。耐久性・耐摩耗性に優れています。
    用途駐車場・工場構内・倉庫内等の線引き乾燥時間(分)20~30(20℃)主成分アクリルエマルション樹脂危険物の類別非危険物塗布量15cm幅のラインで50~60m(1回塗り)
  • ユカロック1000 ロックペイント

    ユカロック1000

    ロックペイント(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    耐候性に優れ、内外部の床面をいつまでも美しく保ちます。 ユカロック1000番級は、特殊なアクリル共重合樹脂を主体とした、特に耐水性、耐候性、また付着性、可撓性のすぐれたコンクリート床用塗料です。 1液型で作業性にすぐれ、ローラー、刷毛、エアレスいずれでも塗装できます。 乾燥が早く歩行できるまでに時間がかかりません。 耐水性、耐アルカリ性などがすぐれています。 付着性にすぐれ、防塵効果も発揮します。 補修塗りや塗り替えが容易です。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。 骨材(硅砂7号)を混合することで、滑り止め効果を持たせることができます。
    用途コンクリート、モルタル床面。 道路、広場、遊園地、事務所、廊下など屋内外の一般床用 (フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。)質量(kg)15タイプツヤ有り容量(L)13.9希釈倍率40~60重量%(ハケ・ローラー・エアレス)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)70~85指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤パーマロックシンナー<016-0681>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.22危険物の性状非水溶性
  • 専用パターンシート サンデーペイント

    専用パターンシート

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット(5枚)
    当日出荷
    すべらない塗料専用パターンシート
    シートサイズ(mm)95×95主成分塩化ビニル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 床用塗料 SunフロアW ニッペホームプロダクツ

    床用塗料 SunフロアW

    ニッペホームプロダクツ
    18,980税込20,878
    1缶
    4日以内出荷
    1液形水性タイプなので取り扱いが簡単で、ローラーによる作業性も優れています。従来の水性塗料と比べて塗膜が硬く耐磨耗性・耐久性・汚染性に優れます。アスファルト面に対して塗装できます。
    用途新設コンクリート床面、アスファルト床面等。容量(L)13容量(kg)16塗布面積(m2)平滑面:78~100(1回塗り)、平滑面:39~50/防滑面:35~44(2回塗り)指触乾燥時間(分)30(23℃時)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)4(23℃時)危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)60(23℃時)
  • すべらない塗料 サンデーペイント

    すべらない塗料

    サンデーペイント
    18,980税込20,878
    1缶(5kg)
    4日以内出荷
    暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)危険物の類別非危険物
  • ヘキサコート PS-Kプライマー 下塗り剤 ニッペホームプロダクツ

    ヘキサコート PS-Kプライマー 下塗り剤

    ニッペホームプロダクツ
    1,998税込2,198
    1缶
    翌々日出荷
    ヘキサコートNO.101を塗る前の下塗り剤。
    用途モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル、水性・油性の旧塗膜面。成分合成樹脂(アクリル)、水透明主な用途モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約2以上(夏30℃)、約4以上(冬10℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
  • ヘキサコートミニ 100g ニッペホームプロダクツ

    ヘキサコートミニ 100g

    ニッペホームプロダクツ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一液性(水性)でウレタン防水材と同等以上の性能があり、簡単に塗れます。耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
    用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・スレート屋根等。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水容量(L)0.07容量(kg)0.1主な用途壁面・スレート屋根塗布面積(m2)約2.5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候、耐水、耐熱乾燥時間約3時間以上(夏30℃)、約6時間以上(冬10℃)
  • 道路標示用ペイント シントーファミリー

    道路標示用ペイント

    シントーファミリー
    9,598税込10,558
    1缶
    4日以内出荷
    ●常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。●はけやローラーで簡単に塗装できます。●速乾性のため、早期の交通開放が可能です。
    用途●駐車場・工場・倉庫・構内等の線引きトラスコ品番479-8074危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • ロードマーキング用プライマー 新富士バーナー

    ロードマーキング用プライマー

    新富士バーナー
    33,980税込37,378
    1缶(4L)
    当日出荷
    路面を活性化させ、接着力を強くする。
    成分トルエン、キシレン、エチルベンゼン種別引火性、液体材質合成ゴム系樹脂容量(L)4主な用途アスファルト専用危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • イージーライン エッジ アプリケーター Devcon(デブコン)

    イージーライン エッジ アプリケーター

    Devcon(デブコン)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。 素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。 電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。 ※イージーラインエッジ専用のアプリケーター 3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
    用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引きトラスコ品番249-4300質量(kg)6.47危険物の類別非危険物
  • ユカロック2000(硬化剤セット品) ロックペイント

    ユカロック2000(硬化剤セット品)

    ロックペイント(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット(16kg)
    3日以内出荷
    耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。 塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。 エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。 防塵、防水効果が得られます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
    用途研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(ただし、居室を除く)セット内容主剤12kg、硬化剤4kg配合主剤:硬化剤=3:1希釈剤エポキシシンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)10~20、(エアレス)-光沢つやあり油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)2(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25危険物の性状非水溶性塗回数2塗布面積(m2/セット)60~90
  • セーフティーワルツ ネオデラック2020FF 大谷塗料

    セーフティーワルツ ネオデラック2020FF

    大谷塗料
    11,980税込13,178
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    体育館等激しい運動を行う木部フロアーの用途にご使用頂けます。 トルエン、キシレン等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。 塗膜は食品衛生法規格基準に適合の安全性。 耐摩耗性に優れ、強靭な塗膜を維持します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ロードマーキング サイン 加工用シート 新富士バーナー

    ロードマーキング サイン 加工用シート

    新富士バーナー
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 加工用シートはハサミで簡単にカットできるためオリジナルのマークが手軽に作成できます!
    主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング文字寸法(mm)300×300危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーラインエッジ用 ノズル Devcon(デブコン)

    イージーラインエッジ用 ノズル

    Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(12個)
    当日出荷
    イージーラインエッジアプリケーター専用のノズルです。
    用途ノズルの目詰まり、紛失などの交換用。トラスコ品番365-0031直径(Φmm)42質量(g)29.6質量(g/袋)29.5危険物の類別非危険物
  • ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    49,980税込54,978
    1缶(3.8L)ほか
    当日出荷
    水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。 高機能エポキシ樹脂です。
    用途歩行者や軽車両の往来の激しい場所、傾斜路・歩道・ロッカールーム・階段などの床滑り止め。質量(kg)6.1主成分高機能エポキシ樹脂危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L特性耐水、耐油、耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線塗布面積(cm2)4.7(1回塗り)硬化時間12時間(20℃)危険物の性状非水溶性
  • ニッペクリンカラーWエース つや消 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペクリンカラーWエース つや消 水性高硬度防塵床用塗料

    ニッぺ(日本ペイント)
    11,980税込13,178
    1缶(3.5kg)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ニッペ クリンカラーWエースにシックで落ち着いた仕上がりの「つや消」がラインアップ。水性なので取り扱いが簡単で、塗装作業性にすぐれた環境にやさしい塗料です。水性での高硬度を実現し、一般工場から事務所、店舗などに適用できます。【特長】。1 視認性向上。2 施工後の降雨に強い。3 耐久性が高い。4 作業性が良い。5 屋外でも使える。16kg、3.5kgの2タイプ。16kg、3.5kgともにカラーバリエーション30色。掲載色見本はWEB版のため実際の塗色と異なる可能性があります。ご了承ください。
    用途【用途】。一般工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、事務室・教室、店舗・事務所、通路・廊下・階段、コンクリート・アスファルト面駐車場(屋内外)、屋外施設 など。【適用下地】。コンクリート、モルタル、アスファルト。【適合下塗り】。ニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマー仕上つや消し希釈剤水道水塗装中毛ローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)乾燥:4以上標準使用量(kg/m2/回)(平滑仕上)0.20~0.24塗回数2歩行可能時間軽歩行:4時間以上
  • オドクリーンスリム 無香料 コロンブス(COLUMBUS)

    オドクリーンスリム 無香料

    コロンブス(COLUMBUS)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    靴の嫌なニオイ対策用の除菌・消臭スプレーです。靴の中の気になるニオイ、その元となる雑菌の繁殖を防ぎます。パウダースプレーが靴の中のさらさら感を維持します。本体を逆さにしてもスプレーできます。
    用途靴の中の消臭・除菌に。トラスコ品番728-7962材質銀系抗菌剤、植物抽出物、エタノール容量(mL)180タイプ消臭剤危険物の類別非危険物
  • 床ベランダ防水 グレー 18kg ロックペイント

    床ベランダ防水 グレー 18kg

    ロックペイント
    12,980税込14,278
    1缶
    3日以内出荷
    水性簡易防水塗料です。骨材が入っていますので、滑り止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性に優れています。
    用途指触乾燥時間:1時間~時間、冬2~4時間。コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵に。材質水性アクリル系容量(L)5.8危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • 水系ボウジンテックスシーラー 水谷ペイント

    水系ボウジンテックスシーラー

    水谷ペイント
    7,998税込8,798
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷
    水性1液のカチオンアクリルエマルションなので溶剤臭がありません。旧塗膜との付着性に優れる塗り替え用の下塗り塗料です。既調合なので希釈の必要がありません。アスファルト面にも対応できます。厚生労働省の室内空気汚染13物質無配合。
    用途水系ボウジンテックス アルファ、#300の下塗り塗料(塗り替え用・アスファルト用)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ニッペ クリンカラーU水性 つや有 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ クリンカラーU水性 つや有

    ニッぺ(日本ペイント)
    3,898税込4,288
    1缶(0.25kg)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    人と環境にやさしく、従来にない強じんな塗膜が形成される2液形水性塗料です。塗り替えの場合、幅広いタイプの旧塗膜にプライマーレスで塗装でき、ローラー・はけで塗りやすく、作業感がなめらかです。さらに艶と肉持ち感に優れ、美しく仕上がります。トルエン・キシレンフリーの塗料です。【5つの特長】。1 旧塗膜にプライマーレスですぐれた付着性。 各種旧塗膜を侵すことなくすぐれた付着性を発揮し、プライマーレスで塗装できます。※別途、研磨などの下地処理が必要です。※新設の場合にはプライマーとしてニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーが必要となります。2 高光沢で耐摩耗性にすぐれた強じんな塗膜。 光沢が良く塗膜硬度が高いため、耐摩耗性にすぐれ、フォークリフトのタイヤ汚れなどから床をまもります。3 耐薬品性。 耐薬品性・耐アルカリ性に優れるため、工場などの屋内用途に適しています。4 バランスの取れた使いやすさ。 耐候性・耐水性にすぐれるため、屋外用途でも使用できます。乾燥性も良好で、性能バランスの取れた使い勝手の良い水性塗料です。5 人と環境にやさしい。 水性塗料なので臭気が少なく、安全にお取り扱いいただけます。※容量 15kgセットと3.75kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色10色と標準色19色(調色扱い)、3.75kgセットは常備色6色のラインナップとなります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
    用途【用途】(屋内外用)。一般工場、食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ。※アスファルト(不適)。【適用下地】。モルタル、コンクリート仕様水性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比塗料液:硬化剤=14:1(質量比)塗料タイプ水性2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料(非トルエン・キシレン塗料)
  • ニッペ クリンカラーUファイン つや有 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ クリンカラーUファイン つや有

    ニッぺ(日本ペイント)
    2,798税込3,078
    1缶(0.4kg)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    旧塗膜を選ばず、塗り替えにも適した床用塗料「ニッペ クリンカラーUファイン」。塗料用シンナーで希釈ができる2液形床用ウレタン樹脂塗料です。【7つの特長】。1 ほとんどの旧塗膜の上にプライマーなしで塗装できます。 ※プライマーが必要な場合もあります。2 弱溶剤型なので、従来品に比べ、環境にやさしい塗り床材です。3 耐候性がよく、外部にも適用できます。4 塗装作業性にすぐれています。5 一般溶剤形ウレタン樹脂系と比べ、臭気がマイルドです。6 耐水性・耐アルカリ性・耐薬品性にすぐれています。7 建築基準法に適合しています。※容量 15kgセットと4kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色12色と標準色18色(調色扱い)、4kgセットは常備色12色とライン用ホワイト、ライン用エローのラインナップとなります。※CB25 エローは近似色となります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
    用途【用途】(屋内外用)。一般工場、*食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、*厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、*給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ。※*は、常時水に浸かる場合や下から水分が廻る場所には、樹脂モルタルを組み合わせてください。※アスファルト(不適)。【適用下地】。モルタル、コンクリート主成分ウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)特性耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料つやつや有り
  • 水性コンクリートフロア用 グレー ロックペイント

    水性コンクリートフロア用 グレー

    ロックペイント
    7,198税込7,918
    1個(3kg)ほか
    4日以内出荷
    水性塗料のため引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
    用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(1回目40~50、2回目0~10)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • ラインU字パーツ 新富士バーナー

    ラインU字パーツ

    新富士バーナー
    2,998税込3,298
    1枚(2枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    駐車場のダブルライン施工のためのU字型パーツ。2分割になっています。
    材質熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途コンクリート・アスファルト取付け方法溶着タイプ使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • 工業用ピグマックススプレー サクラクレパス

    工業用ピグマックススプレー

    サクラクレパス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)56高さ(mm)180質量(g)330奥行(mm)56危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートE 硬化剤 ABC商会

    ケミクリートE 硬化剤

    ABC商会
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • アーキフロアーAWG エスケー化研

    アーキフロアーAWG

    エスケー化研
    6,398税込7,038
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、低臭で取り扱いが容易です。 従来の水性アクリル樹脂塗料と比較して速硬性に優れ、翌日歩行が可能(23℃)になり、工期の短縮につながります。また、低温下においても優れた硬化性を示します。 反応硬化した特殊アクリル樹脂塗膜は、各種下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示します。 1液タイプのため、手軽に塗装できます。 架橋塗膜構造を持つため、汚れが内部に浸透しにくく、汚染除去性に優れています。
    用途一般工場、倉庫、廊下・階段、遊歩道(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)適合下塗材:水性アーキフロアープライマータイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.30
  • 400ml 道路線引用スプレー(黄) エスコ

    400ml 道路線引用スプレー(黄)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-9主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)危険物の性状非水溶性
  • 400ml 道路線引スプレー(白/6本) エスコ

    400ml 道路線引スプレー(白/6本)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-5B主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.08L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)危険物の性状非水溶性
  • すべり止めコート 関西パテ化工

    すべり止めコート

    関西パテ化工(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1缶(5kg)
    6日以内出荷から13日以内出荷
    すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。 水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。 下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。 プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。 多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど) 耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
    用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。 立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。 工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。 各大型タンク上降階段及びタンク屋上。 その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃)種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60(25℃)主な用途金属、コンクリート外観高粘度液状硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久塗布面積(m2/セット)2~2.5
  • グラフィティーペイント フロア VIVID VAN

    グラフィティーペイント フロア

    VIVID VAN(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から17日以内出荷
    アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。
    用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤タイプツヤあり
  • セルコートSカラー 水性防水材 関西パテ化工

    セルコートSカラー 水性防水材

    関西パテ化工(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特殊エマルション樹脂と特殊アスファルトエマルションを主成分に開発をすすめ、厚つけノンスリップを実現した従来にない防水材です。 一液型塗膜防水材で高い作業性、安全性を有し、耐水、耐蝕等の耐久性にも優れています。 ノンスリップ型をローラー施工可能にした新しいタイプで、美しい仕上がりの速乾型塗膜防水材です。
    用途屋上・ベランダ専用。主成分特殊エマルション樹脂と特殊アスファルトエマルション主な用途屋上、ベランダ塗布方法砂骨ローラー細目使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水、耐水、耐久、速乾
  • 塗る滑り止め 屋外用 日本ハートビル工業

    塗る滑り止め 屋外用

    日本ハートビル工業(5件のレビュー)
    60,980税込67,078
    1缶(3.78L)
    当日出荷
    水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性) 耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
    用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック比重1.6適合材コンクリート、タイル、石、木、金属乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品
  • ロードマーキング サイン 月極 新富士バーナー

    ロードマーキング サイン 月極

    新富士バーナー(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
    トラスコ品番495-3703文字内容月極主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング文字寸法(mm)170×300(1文字)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアトップアクア フォルティス 水性 アトミクス

    フロアトップアクア フォルティス 水性

    アトミクス
    10,980税込12,078
    1缶(1.5kg)
    5日以内出荷
    フロアトップアクア フォルティス専用の硬化剤(単体)となります。
    内容13.5kgセット用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ロードカラー蛍 神東塗料

    ロードカラー蛍

    神東塗料
    65,980税込72,578
    1缶(2kg)
    7日以内出荷
    1液タイプでローラーにて手 軽に塗 装ができる蓄 光 塗 床 材です。 夜間の道路の歩行帯の安全確保や停電時の避難ルートの視認性確保など安全な環境作りに最適です。
    用途屋内外のアスファルト面、コンクリート面の歩行用通路面及びライン、注意喚起サイン薄黄緑主成分アクリル樹脂系蓄光塗床材主な用途アスファルト、コンクリート、床塗布方法短毛ローラー使用量0.6kg/m2危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L希釈率(%)0~3乾燥時間(歩行可能)20℃:12時間以上危険物の性状非水溶性
床/コンクリート/道路用