絞り込み
  • 色アイボリー系(2)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(2)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色レッド系(1)
水性or油性
  • 油性(2)
主な用途
  • トタン(2)
使用場所
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • 耐候(1)
  • 速乾(1)
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(1)
  • アルキド(1)
その他・アクリル・アルキド
ブランド
  • DNT(大日本塗料)
  • 水谷ペイント(70)
  • ニッぺ(日本ペイント)(37)
  • 日本特殊塗料(31)
  • 東日本塗料(29)
  • ニッペホームプロダクツ(24)
  • エスケー化研(22)
  • オリエンタル塗料(16)
  • アサヒペン(15)
  • ロックペイント(12)
  • サンデーペイント(10)
  • ウォータイト(9)
  • アトムハウスペイント(7)
  • AICA(アイカ工業)(6)
  • 大関化学工業(6)
  • カナヱ化学工業(6)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
  • 丸長商事 パワーテック事業部(5)
  • エスコ(4)
  • カンペハピオ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイコールーベン DNT(大日本塗料)

    タイコールーベン

    DNT(大日本塗料)
    16,980税込18,678
    1缶(14L)
    4日以内出荷
    日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 塗膜が柔軟性に富んでおり、密着力がよい。
    用途トタン屋根、トタン塀。合成樹脂系トタンペイント。種別油性屋根用塗料主な用途トタン使用場所屋外用希釈率(%)5~15油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)3半硬化乾燥時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
  • アクリルルーベン DNT(大日本塗料)

    アクリルルーベン

    DNT(大日本塗料)
    19,980税込21,978
    1缶(14L)
    4日以内出荷
    耐候性がとくに優れており、ツヤを長時間保持し、ヒビやハガレを生じません。 カラートタン塗替え用、亜鉛引き鉄板塗装用。 短時間で乾くので作業効率がよく、天候変化による影響も少なくて済みます。
    用途トタン屋根、トタン塀。アクリル樹脂系トタンペイント。種別油性屋根用塗料主な用途トタン危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1半硬化乾燥時間(時間)3RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐候危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
  • レジソークType1 DNT(大日本塗料)

    レジソークType1

    DNT(大日本塗料)
    139,800税込153,780
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    1)簡便な施工によりコンクリートの劣化防止が可能である。 2)コンクリートの質感をそのままに仕上げが可能である。 3)水蒸気、塩化物イオンの遮断性、中性化防止性にすぐれる。 4)NETIS:CG-120004登録品
    仕様1液性乳白色規格東・中・西日本高速道路株式会社「構造物施工管理要領 2-8-3コンクリート表面含浸」適合危険等級使用上の注意(1)コンクリート面のレイタンス、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時には十分に撹拌して均一な塗料状態にする。(3)コンクリート表面含水率が7.0%以下(kett 社HI-520)を確認し施工すること。(各温度条件により含水率の施工管理幅が異なるため詳細は施工要領書を確認)(4)本品の上にエナメル塗装を行うと密着不良を生ずることがあるので必ず材料表面をパワーブラシ等にて研磨し、さらにウエスで拭いてから塗装すること。(5)塗装終了後の使用器具は直ちにレジガードシンナーAで十分に洗浄する。 一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。(6)施工後短時間に雨に当たると塗膜が白変する恐れがあるので注意のこと。(7)表面撥水性の効果は、環境条件によるが通常7日後には発現している。(8)効果の確認は、未塗装部分との散水比較によりコンクリート部の濡れ状態を見ることで可能である。(9)厚く塗布しすぎると粉化物を生じることがあるが、コンクリートの保護性能に影響はない。(10)コンクリートの質、素地調整の状態により、外観上僅かに白く見える場合があるが、コンクリートの保護性能に影響はない。(11)初期状態で表面撥水を示すが、経時で消失する。コンクリートの保護性能に影響はない。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類乾燥時間温度 0℃ 10℃ 23℃ 30℃ 40℃指触 5時間 3時間 2時間 1時間1時間半硬化 - - - - -危険物の性状非水溶性適合プライマーレジガードシンナーA
屋根/瓦/トタン用