絞り込み
色
その他(11)
アイボリー系(42)
イエロー系(29)
オレンジ系(38)
カーキ系(17)
グリーン系(131)
グレー系(136)
ゴールド系(3)
シルバー系(36)
ネイビー系(17)
ピンク系(5)
ブラウン系(126)
ブラック系(110)
ブルー系(113)
ホワイト系(48)
レッド系(89)
透明(クリア)(11)
主な用途
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・フッ素
ブランド
- 水谷ペイント(40)
- ニッぺ(日本ペイント)(37)
- 日本特殊塗料(28)
- ニッペホームプロダクツ(24)
- エスケー化研(22)
- アサヒペン(15)
- オリエンタル塗料(10)
- 東日本塗料(9)
- ウォータイト(9)
- AICA(アイカ工業)(6)
- ロックペイント(6)
- 大関化学工業(6)
- 丸長商事 パワーテック事業部(5)
- カンペハピオ(4)
- 関西パテ化工(4)
- サンデーペイント(4)
- 秀カンパニー(4)
- アトムハウスペイント(3)
- 竹林化学工業(3)
- ブランドをもっと見る
水谷ペイント・ニッぺ(日本ペイント)・日本特殊塗料・ニッペホームプロダクツ・エスケー化研・アサヒペン・オリエンタル塗料・東日本塗料・ウォータイト・AICA(アイカ工業)・ロックペイント・大関化学工業・丸長商事 パワーテック事業部・カンペハピオ・関西パテ化工・サンデーペイント・秀カンパニー・アトムハウスペイント・竹林化学工業・ブランドをもっと見る
商品豆知識

ルーフスターF
エスケー化研¥59,980~税込¥65,978~1セット(16kg)3日以内出荷特殊ふっ素樹脂の採用により、超耐候性及び超耐久性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2主成分弱溶剤形特殊ふっ素樹脂主な用途屋根、鋼、トタン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板特性耐候、耐久耐用年数(年)8~10危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)57~72塗付量(kg/m2)0.22~0.28
ルーフスターU
エスケー化研¥20,980~税込¥23,078~1セット(16kg)3日以内出荷特殊ポリウレタン樹脂の採用により、耐候性及び耐水性に優 れています。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板耐用年数(年)5~7危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)57~72塗付量(kg/m2)0.22~0.28
ヤネフレッシュF
エスケー化研¥35,980~税込¥39,578~1セット(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え主成分NAD型特殊ふっ素樹脂主な用途瓦希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、トタン屋根特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)8~10危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
ヤネフレッシュSi
エスケー化研(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え主成分NAD型特殊シリコン樹脂主な用途瓦希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)6~8危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
ヤネフレッシュ
エスケー化研¥9,998~税込¥10,998~1セット(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ウレタン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂主な用途屋根希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)5~7危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
水性ヤネフレッシュフッソ
エスケー化研¥21,980~税込¥24,178~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性 水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替えタイプ艶消主成分ふっ素樹脂主な用途瓦希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)8~10塗付量(kg/m2)0.28~0.32
リリーフNADフッ素
日本特殊塗料¥51,980税込¥57,1781セット(16kg)8日以内出荷屋根用高耐候性弱溶剤フッ素樹脂塗料。 フッ素樹脂を採用しており、耐久性に優れています高耐候製弱溶剤フッ素樹脂塗料、耐久性と耐候性に優れています。用途新生瓦、波形スレート、厚形スレート、カラー鋼板、無塗装ガルバリウム鋼板などの新設、塗替え用に。セット内容A液:14kg、B液:2kg主成分高耐候性弱溶剤フッ素樹脂主な用途鋼、スレート、瓦危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性耐候、耐久危険物の性状非水溶性
リリーフNADウレタンN
日本特殊塗料¥29,980~税込¥32,978~1セット(16kg)4日以内出荷から8日以内出荷優れた耐久性と幅広い塗替え適性を持つスタンダードタイプの塗料です優れた耐久性と幅広い塗替え適性をもつスタンダードタイプの屋根用塗料です。 防かび・防藻性で美観を維持します。 隠ぺい性が強く、刷毛、ローラー、スプレーなどの作業性に優れます。用途屋根用塗料(2液弱溶剤ウレタン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。セット内容A液:14kg、B液:2kg塗布方法ローラー、刷毛、スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L可使時間(時間)6時間以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回塗布面積(m2/セット)106~133塗装間隔2時間以上(23℃)塗付量(kg/m2)0.12~0.15
リリーフNADシリコン
日本特殊塗料¥31,980~税込¥35,178~1セット(16kg)8日以内出荷抜群の耐候性・耐久性があり、屋根材に最高の艶と輝きを与えます。 シルバー色のラインナップも豊富です。 抜群の耐候性・耐久性があり、屋根材に最高の艶と輝きを与えます。 シルバー色のラインナップも豊富です。 弱溶剤系のため新規塗装にも塗替えにも対応します。 ほとんどの屋根材に塗装が可能です。 防かび・防藻性で美観を維持します。用途屋根用塗料(2液弱溶剤シリコン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。セット内容A液:14kg、B液:2kg主な用途屋根、鋼、スレート、瓦塗布方法ローラー、刷毛、スプレー危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性防藻、防カビ、耐候、耐久可使時間(時間)6時間以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回塗布面積(m2/セット)106~133塗装間隔2時間以上(23℃)塗付量(kg/m2)0.12~0.15
ルーフスターF
エスケー化研¥57,980~税込¥63,778~1セット(16kg)3日以内出荷特殊ふっ素樹脂の採用により、超耐候性及び超耐久性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤14kg石油缶、硬化剤1kg角缶×2主成分弱溶剤形特殊フッ素樹脂主な用途屋根、鋼、トタン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板特性耐候、耐久危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.22~0.28
ルーフスターSi
エスケー化研¥23,980~税込¥26,378~1セット(16kg)3日以内出荷特殊シリコン樹脂の採用により、優れた高耐候性及び高耐久 性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤14kg石油缶、硬化剤1kg角缶×2希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.22~0.28
ルーフスターU
エスケー化研¥19,980~税込¥21,978~1セット(16kg)3日以内出荷特殊ポリウレタン樹脂の採用により、耐候性及び耐水性に優 れています。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤14kg石油缶、硬化剤1kg角缶×2主成分弱溶剤形特殊ポリウレタン樹脂主な用途屋根、鋼希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板特性耐水、耐候危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.22~0.28
ヤネフレッシュF
エスケー化研¥34,980~税込¥38,478~1セット(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、トタン屋根危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.26~0.30
ヤネフレッシュSi
エスケー化研¥10,980~税込¥12,078~1セット(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.26~0.30
ヤネフレッシュ
エスケー化研¥9,998~税込¥10,998~1セット(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた隠ぺい性: 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ウレタン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性: 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性: 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂主な用途屋根希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性密着性、防藻、防カビ、耐久危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.26~0.30
水性ヤネフレッシュフッソ
エスケー化研¥19,980~税込¥21,978~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え主成分フッ素樹脂主な用途瓦希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久塗付量(kg/m2)0.28~0.32
水性ヤネフレッシュシリコン
エスケー化研¥16,980~税込¥18,678~1缶(15kg)3日以内出荷優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え主成分水性アクリルシリコン樹脂主な用途屋根希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久塗付量(kg/m2)0.28~0.32
サーモアイシーラー 塗料液・硬化剤セット
ニッぺ(日本ペイント)¥32,980税込¥36,2781セット(15kg)24日以内出荷反射性能を有するので、サーモアイシリーズの遮熱性能発現に貢献できます。 エポキシ樹脂によって、脆弱素材の表面を補強し、素材と強固に密着します。用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係セット内容塗料液12.5kg+硬化剤2.5kg塗布面積(m2/缶)54~107危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地スレート・波形スレート屋根、住宅用化粧スレート屋根油性 or 水性油性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.28
アクリルトタンN屋根用
ニッペホームプロダクツ¥4,998~税込¥5,498~1缶(2kg)ほか当日出荷から7日以内出荷主な用途屋根、トタン希釈剤ペイントうすめ液(5%以内)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)(夏)約3以上、(冬)約6以上乾燥時間夏(30℃)約1時間30分、冬(5℃)約3時間
シリコンルーフⅡ
ニッぺ(日本ペイント)¥29,980税込¥32,9781缶(14kg)4日以内出荷高光沢・高耐久が特徴の屋根用1液シリコン樹脂系塗料です。 美しい仕上がり。「高光沢・肉持ち感」を持つ高級感のある美しい仕上がりになります。 強靭な塗膜。 積雪・滑雪などの厳しい自然環境に耐える、高い耐久性があります。 冬場の施工にも安心。 速乾タイプなので、冬場の塗装においても高い作業性・光沢感が得られます。 便利な1液タイプ。2液形ウレタン塗料の信頼性を1液形シリコン塗料で実現しました。硬化剤を入れる手間や残ネタのムダがない便利な1液タイプです。用途戸建住宅、各種工場、体育館、公共施設など。指触乾燥時間(分)90(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14kg適応下地鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根希釈率(%)5~15油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)6以上(5~10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2
水性シリコンベストⅡ つや消し色
ニッぺ(日本ペイント)¥21,980~税込¥24,178~1缶(15kg)4日以内出荷から22日以内出荷住宅用化粧スレート屋根の塗り替え用塗料です。 対UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。 「1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤形ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。 防藻性・防かび性があります。 環境にも配慮しています:ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。タイプ艶消し希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.20塗回数2
水性シリコンベストⅡ
ニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1缶(15kg)4日以内出荷から22日以内出荷住宅用化粧スレート屋根の塗り替え用塗料です。 対UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。 「1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤形ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。 防藻性・防かび性があります。 環境にも配慮しています:ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
サーモアイUV
ニッぺ(日本ペイント)¥33,980~税込¥37,378~1セット(15kg)4日以内出荷から6日以内出荷日本ペイントの耐UVテクノロジーによって、耐久性を向上させた、コストパフォーマンスの高い塗料です。用途工場、倉庫、戸建て住宅、体育館、プラント、ビル、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会所などのスレート素材屋根・金属素材屋根。セット内容主剤13.5kg+硬化剤1.5kg希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg希釈率(%)0~10(はけ、ウールローラー)、0~5(エアレススプレー)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上7日以内グリーン購入法適合可使時間(時間)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2回
7.0L 油性・トタン用塗料(ねずみ)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷合成樹脂系トタンペイントです。 日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装仕様艶ありエスコ品番EA942EJ-85色ねずみ質量(g)8120耐熱温度(℃)80主な用途屋根、塀、トタン塗布方法刷毛・ローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50塗り面積(1回塗り)(m2)約80~100
7.0L 油性・トタン用塗料(スカイブルー)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷合成樹脂系トタンペイントです。 日光・雪・雨に強く、悪条件下でも長期間トタンを護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。用途トタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、ひさし、といなどの塗装に仕様艶ありエスコ品番EA942EJ-82材質容器:スチール、蓋:スチール・プラスチック寸法(mm)235×235×175(H)質量(kg)8色スカイブルー主な用途屋根、塀、トタン指触乾燥時間(分)20℃:約3、冬期:約6使用場所屋外用危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)80~100
クールタイトF
エスケー化研¥74,980税込¥82,4781セット(16kg)3日以内出荷クールタイトシリーズは、従来の屋根用塗料と比較して反射性に優れ、屋根面から屋内への熱の移動を低減させ、室内の温度上昇を抑制します。 遮熱性:太陽光線の中で、放射熱エネルギーの強い近赤外領域を反射し、優れた遮熱性能を実現します。 高耐候・耐久性:高耐久樹脂の採用により、強靭で優れた耐候性、耐久性を示します。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻などの微生物による汚染に対して優れた抵抗性を示します。 優れた低汚染機能:汚れの付着による遮熱効果の低下を防ぎ、長期に亘って高い遮熱性を維持します。用途工場、倉庫、プラント、畜舎(牛、豚、鶏など)、車庫、物置などの屋根。 戸建住宅、ビル、商業施設、店舗、学校、体育館などの屋根。セット内容主剤(14kg)、硬化剤(2kg)種別艶有り塗膜硬化時間20℃・65%RH/(工程内)3時間以上7日以内、(最終養生)24時間以上塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、トタン屋根、薄型塗装瓦、ストレート屋根危険物の性状非水溶性塗回数2回所要量(kg/m2)0.26~0.30塗坪(m2)53~61適合下塗りマイルドシーラーEPO、クールタイトプライマー、クールタイトシーラー
クールタイトSi
エスケー化研¥36,980~税込¥40,678~1セット(16kg)3日以内出荷クールタイトシリーズは、従来の屋根用塗料と比較して反射性に優れ、屋根面から屋内への熱の移動を低減させ、室内の温度上昇を抑制します。 遮熱性:太陽光線の中で、放射熱エネルギーの強い近赤外領域を反射し、優れた遮熱性能を実現します。 高耐候・耐久性:高耐久樹脂の採用により、強靭で優れた耐候性、耐久性を示します。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻などの微生物による汚染に対して優れた抵抗性を示します。 優れた低汚染機能:汚れの付着による遮熱効果の低下を防ぎ、長期に亘って高い遮熱性を維持します。用途工場、倉庫、プラント、畜舎(牛、豚、鶏など)、車庫、物置などの屋根。 戸建住宅、ビル、商業施設、店舗、学校、体育館などの屋根。セット内容主剤(14kg)、硬化剤(2kg)種別艶有り塗膜硬化時間20℃・65%RH/(工程内)3時間以上7日以内、(最終養生)24時間以上塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、トタン屋根、薄型塗装瓦、ストレート屋根危険物の性状非水溶性塗回数2回所要量(kg/m2)0.26~0.30塗坪(m2)53~61適合下塗りマイルドシーラーEPO、クールタイトプライマー、クールタイトシーラー
クールタイト
エスケー化研¥31,980~税込¥35,178~1セット(16kg)3日以内出荷クールタイトシリーズは、従来の屋根用塗料と比較して反射性に優れ、屋根面から屋内への熱の移動を低減させ、室内の温度上昇を抑制します。 遮熱性:太陽光線の中で、放射熱エネルギーの強い近赤外領域を反射し、優れた遮熱性能を実現します。 高耐候・耐久性:高耐久樹脂の採用により、強靭で優れた耐候性、耐久性を示します。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻などの微生物による汚染に対して優れた抵抗性を示します。 優れた低汚染機能:汚れの付着による遮熱効果の低下を防ぎ、長期に亘って高い遮熱性を維持します。用途工場、倉庫、プラント、畜舎(牛、豚、鶏など)、車庫、物置などの屋根。 戸建住宅、ビル、商業施設、店舗、学校、体育館などの屋根。セット内容主剤(14kg)、硬化剤(2kg)種別艶有り塗膜硬化時間20℃・65%RH/(工程内)3時間以上7日以内、(最終養生)24時間以上塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、トタン屋根、薄型塗装瓦、ストレート屋根危険物の性状非水溶性塗回数2回所要量(kg/m2)0.26~0.30塗坪(m2)53~61適合下塗りマイルドシーラーEPO、クールタイトプライマー、クールタイトシーラー
水性クールタイトフッソ
エスケー化研¥75,980税込¥83,5781缶(15kg)3日以内出荷クールタイトシリーズは、従来の屋根用塗料と比較して反射性に優れ、屋根面から屋内への熱の移動を低減させ、室内の温度上昇を抑制します。 遮熱性:太陽光線の中で、放射熱エネルギーの強い近赤外領域を反射し、優れた遮熱性能を実現します。 高耐候・耐久性:高耐久樹脂の採用により、強靭で優れた耐候性、耐久性を示します。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻などの微生物による汚染に対して優れた抵抗性を示します。 優れた低汚染機能:汚れの付着による遮熱効果の低下を防ぎ、長期に亘って高い遮熱性を維持します。用途工場、倉庫、プラント、畜舎(牛、豚、鶏など)、車庫、物置などの屋根。 戸建住宅、ビル、商業施設、店舗、学校、体育館などの屋根。種別艶有り塗膜硬化時間20℃・65%RH/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上塗装吹付、ローラー、刷毛危険物の類別非危険物適応下地カラー鋼板、ガルバリウム鋼板、トタン屋根、薄型塗装瓦、ストレート屋根塗回数2回所要量(kg/m2)0.28~0.32塗坪(m2)46~53適合下塗りマイルドシーラーEPO、クールタイトプライマー、クールタイトシーラー
1液ユメロックルーフ
ロックペイント¥29,980~税込¥32,978~1缶(14L)3日以内出荷特殊速硬化技術により、作業効率が格段に向上しました。塗装時の発泡が起こりにくく、ハケ・ローラー運びもスムーズです。 シリコン変性した特殊アクリル樹脂をベースにした高耐候・高光沢塗料です。 長期にわたり、艶引けや変退色が少なく、汚れも付きにくくなっています。用途金属製屋根材、トタン屋根の塗装危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L油性 or 水性油性特性耐候危険物の性状非水溶性
サーモファクトリーダブルワン
菊水化学工業¥61,980~税込¥68,178~1セット(16kg)3日以内出荷さび止め機能を併せ持つため、下塗りが不要となり工期短縮が出来ます。 チタン系黒色遮熱顔料・特殊無機顔料を使用しており優れた遮熱性能を発揮します。 ターペン可溶弱溶剤シリコン樹脂を使用耐候性に優れています。用途工場等の金属屋根・鉄部適合基準色(21色)使用方法ローラー/吹付け/刷毛塗り容量(kg)主剤13.6、硬化剤2.4塗り面積(m2)50~66危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢艶有希釈液キクスイ 塗料用シンナーA塗付量(kg/m2・回)0.24~0.32危険物の性状非水溶性
遮熱バインダーホワイト
ニッペホームプロダクツ¥7,198~税込¥7,918~1缶(2.5kg)ほか当日出荷から4日以内出荷上塗りと透過した赤外線を反射することにより遮熱性能がUPします。用途カラートタン・トタン板の塗り替え時の下塗り塗料に。 各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦の塗り替え時の中塗り塗料に。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)色ホワイト主な用途トタン、瓦乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
水性シリコントタン・ベスト瓦
ニッペホームプロダクツ¥23,980~税込¥26,378~1缶(7kg)ほか当日出荷から7日以内出荷上塗りの遮熱性能を向上させるだけでなく、上塗り層で反射しきれなかった赤外線をなるべく吸収させずに透過させ、バインダー層でも反射させます。用途屋根・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに 各種ベスト瓦・スレート瓦・セメント瓦の塗り替えに仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途トタン、瓦使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
水性シリコンベスト瓦用
ニッペホームプロダクツ¥16,980~税込¥18,678~1缶(7L)ほか7日以内出荷から9日以内出荷シリコンと紫外線吸収剤で、塩害・酸性雨・紫外線に強く、防水性・耐久力がさらにアップします。 防カビ剤・防藻剤配合なので、カビや藻の発生を長時間防ぎます。用途各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦などの塗り替えに。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
水性トタン屋根用UV
ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1缶(2L)ほか当日出荷から9日以内出荷塩害・酸性雨・雪に強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性アクリルシリコン系塗料です。 トタン板への密着力がよく、耐久性のある塗膜がトタン屋根を保護します。用途屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。 サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部、鉄製品の塗り替えに。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途トタン、鉄部使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
水性カラー屋根用
サンデーペイント(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1缶(7L)ほか4日以内出荷かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。用途平板屋根かわら/カラーベスト、コロニアルなどの平板屋根かわら、スレートかわら、セメントかわらの塗り替えに。成分合成樹脂(アクリル)種別かわら屋根用塗料主な用途かわら使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤあり塗料タイプエマルション