絞り込み
色
水性or油性
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・フッ素
ブランド
水谷ペイント・ニッぺ(日本ペイント)・日本特殊塗料・ニッペホームプロダクツ・エスケー化研・アサヒペン・オリエンタル塗料・東日本塗料・ウォータイト・AICA(アイカ工業)・ロックペイント・大関化学工業・丸長商事 パワーテック事業部・カンペハピオ・関西パテ化工・サンデーペイント・秀カンパニー・アトムハウスペイント・竹林化学工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
269件中 241~269件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パラサーモSi 日本特殊塗料

    パラサーモSi

    日本特殊塗料
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット(16kg)
    8日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パラサーモU 日本特殊塗料

    パラサーモU

    日本特殊塗料
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(16kg)
    8日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • バッファーコート10セット 太洋塗料

    バッファーコート10セット

    太洋塗料
    ¥219,980税込¥241,978
    1缶(20kg)
    6日以内出荷
    下塗材を介さずにシリコーンゴムが直接付着することで、ゴム弾性被膜が接着界面にかかるヒートストレスを吸収し和らげ、様々な基材に対して付着性を損なうことがありません。そしてその付着性の持続が長期的な防錆性能へとつながります。金属をはじめ多くの素材に良好な付着性を発揮。超付着性と超防錆性をもつため錆の発生している素地へ直接塗布ができる上、剥離や錆の進行がありません。幅広い基材に下塗りなしで直接施工できるため、少ない工程で済みます。
    用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水種別溶剤系種類うすめ液:バッファーコートシンナー乾燥時間(分)30(20度)主成分2液シリコン主な用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水塗布方法刷毛・ローラー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防錆危険物の性状非水溶性塗回数2標準塗布量(kg/m2)0.5
  • オートンウレアックスHG オート化学工業

    オートンウレアックスHG

    オート化学工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶
    4日以内出荷
    耐候性・耐摩耗性を併せ持つ防水コーティング材
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防水性・耐候性・耐摩耗性危険物の性状非水溶性
  • ハイブリットプライマー オリエンタル塗料

    ハイブリットプライマー

    オリエンタル塗料
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(16L)
    5日以内出荷
    プライマーです。
    危険物の類別非危険物
  • ユカコートZ専用シンナー オリエンタル塗料

    ユカコートZ専用シンナー

    オリエンタル塗料
    ¥2,998税込¥3,298
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    帯電性に強いアクリル樹脂ですから塵、ホコリ、汚れ防止に優れています。 塗装が簡単で、塗面積が大きいので非常に経済的です。 耐摩擦性に優れています。 耐水性、耐油性、耐薬品性が優れています。 耐候性に優れ、床面を確実に保護します。 乾燥が非常に早いので作業時間を短縮できます。
    主成分アクリル主な用途室内床危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐摩擦性・耐水性・耐油性・耐薬品性・耐候性・速乾危険物の性状非水溶性
  • ジョリエース プライマー AICA(アイカ工業)

    ジョリエース プライマー

    AICA(アイカ工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ジョリエース AICA(アイカ工業)

    ジョリエース

    AICA(アイカ工業)
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • パラテックス パラコート 大関化学工業

    パラテックス パラコート

    大関化学工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(22.5kg)
    3日以内出荷
    パラテックス仕上材
    危険物の類別非危険物
  • ビッグサン PTCプライマー 大日化成

    ビッグサン PTCプライマー

    大日化成
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    ビッグサンコート専用プライマー
    危険物の類別非危険物
  • ビッグサン クロス 大日化成

    ビッグサン クロス

    大日化成
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    ビッグサンコート専用補強クロス
    寸法(cm)102危険物の類別非危険物
  • パラメッシュ 大関化学工業

    パラメッシュ

    大関化学工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    パラテックス用補強クロス
    危険物の類別非危険物
  • アコピタ 秀カンパニー

    アコピタ

    秀カンパニー
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻(5m)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • メジキーパーA 秀カンパニー

    メジキーパーA

    秀カンパニー
    ¥49,980税込¥54,978
    1ケース(15m×4巻)
    4日以内出荷
    既存伸縮目地部のキャップと発泡体を外し、プライマー塗布後メジキーパーを張るだけで目地処理が完了します
    寸法(mm×m)100×15危険物の類別非危険物
  • K-1クロス 秀カンパニー

    K-1クロス

    秀カンパニー
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    キャスナクロス
    危険物の類別非危険物
  • サンキープ 日東紡績

    サンキープ

    日東紡績
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ガラスクロス 日東紡マテリアル

    ガラスクロス

    日東紡マテリアル
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    定番 ウレタン防水用補強クロス
    幅(cm)10主成分ウレタン危険物の類別非危険物
  • NKガラスネット(アルテクロス) 日東紡績

    NKガラスネット(アルテクロス)

    日東紡績
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(120m)
    4日以内出荷
    ウレタン防水用補強クロス
    主成分ウレタン危険物の類別非危険物
  • ジョリエース チクソタイプ AICA(アイカ工業)

    ジョリエース チクソタイプ

    AICA(アイカ工業)
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    FRP防水 中塗り材
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ガラスマット AICA(アイカ工業)

    ガラスマット

    AICA(アイカ工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻(79m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    FRP防水 ガラスマット
    危険物の類別非危険物
  • フローンクロス C-10 東日本塗料

    フローンクロス C-10

    東日本塗料
    ¥6,998税込¥7,698
    1巻
    7日以内出荷
    主成分ポリエステル、不織布危険物の類別非危険物
  • フローンクロス30H 東日本塗料

    フローンクロス30H

    東日本塗料
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    7日以内出荷
    主成分ポリエステル、不織布危険物の類別非危険物
  • ガラスクロス 東日本塗料

    ガラスクロス

    東日本塗料
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    7日以内出荷
    主な用途ガラス危険物の類別非危険物
  • フローン遮熱01トップ N 東日本塗料

    フローン遮熱01トップ N

    東日本塗料
    ¥7,698税込¥8,468
    1缶(3kg)
    7日以内出荷
    下塗り材からトップコートまで全てが1液です。 2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。 固形分が95%と高く目やせしません。
    用途屋上、ベランダ塗布面積(m2/缶)5主な用途ベランダ使用量0.3kg/m2危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)2~24時間特性遮熱、トップコート標準塗布量(kg/m2)0.3(2回塗り)歩行可能時間(23℃)12時間以上
  • フローン速乾110 A液 東日本塗料

    フローン速乾110 A液

    東日本塗料
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(6kg)
    7日以内出荷
    施工後4~5時間で硬化!プライマーからトップコートまで1日で施工可能!
    用途屋上、ベランダ主な用途ベランダ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性速乾、プライマー、トップコート危険物の性状非水溶性
  • フローン#12 A液 東日本塗料

    フローン#12 A液

    東日本塗料
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(6kg)
    7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • セルコート 水性防水材 関西パテ化工

    セルコート 水性防水材

    関西パテ化工
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    素地に対する付着が抜群。特にセルコートは、アスファルト系エマルションで悪素地面に対してよく付着し、下地のクラックに対する追従性も優れています。 またセルトップは各防水材の塗りかえにも適しています。 取扱いが簡単です。1液性の水性なので作業性、安全性が良好です。 塗膜に耐久性がよい。耐候、耐水、耐薬品、耐蝕等の耐久性が優れています。
    使用方法【下地の清掃】下地表面のほこり、ごみ、油分の付着物は除去してください。【下地の処理】シートの膨れ等はナイフカットし、空気を抜いた後接着剤にて再度接着する。カット部分はめじテープ外部用にて接合してください。【シーラー処理】セルコートシーラーシート用をローラー・刷毛等でこすりつける様に塗装して下さい。シートのジョイント部及びナイフカット部分にセルコートを塗り、ガラスクロスを貼付てください。【下塗り】コテを使用して、こすりつける様に、かつ均一な厚みになるように所定量(1kg/m2)を塗布してください。なお立上り部の施工の場合や冬期に硬化時間を短縮した場合は、硬化促進剤を混入してください。【仕上塗り】下塗が乾燥(12~36時間)後フクレ・ピンホール塗りムラなどがあれば補修し、砂・ごみ等の付着物を取り除いて下塗りと同様に1kg/m2をコテ・ローラーブラシ等で塗布してください。主成分アスファルト系エマルション主な用途アスファルト硬化時間(時間)24(25℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2~3(25℃)特性防水、耐水、耐薬品、耐久、耐候
  • タケシール #101カラー防水 竹林化学工業

    タケシール #101カラー防水

    竹林化学工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(8kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    屋根用塗膜防水材JISA6021ウレタンゴム系1類規格に適合した無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材です。 タケシールウレタン防水材のシリーズ内でも軽歩行面に適し耐摩耗性に優れます。 ポリウレタン特有の軽量で強靭、しかも気温の変化に左右されない安定した弾力伸縮性は、建物を雨水の侵入から守る防水とまくとして下地追従性と、ソフトな歩行感を併せ持ちます。
    用途ベランダおよびパラペットの防水。屋上防水。屋外廊下および通路。養護施設など転倒による怪我防止のための弾性床。主成分無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材可使時間(分)25(25℃)、30(20℃)主な用途床、ベランダ、屋根危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)2使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性防水、耐摩耗危険物の性状非水溶性
  • 油性シリコントタン用 サンデーペイント

    油性シリコントタン用

    サンデーペイント
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(7kg)ほか
    4日以内出荷
    30分で手につかない超速乾タイプ。風雨、積雪、汚染に強い強靭な塗膜。紫外線から色あせを防ぐ高光沢。
    用途トタン屋根・トイ・ひさし・カラートタン・トタン塀・トタンサイディング・トタン下見成分合成樹脂(アクリルシリコン)色ナスコンタイプ屋外トタン用塗料主な用途トタン指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾塗料タイプシリコン
屋根/瓦/トタン用