絞り込み
色
水性or油性
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・フッ素
ブランド
水谷ペイント・ニッぺ(日本ペイント)・日本特殊塗料・ニッペホームプロダクツ・エスケー化研・アサヒペン・オリエンタル塗料・東日本塗料・ウォータイト・AICA(アイカ工業)・ロックペイント・大関化学工業・丸長商事 パワーテック事業部・カンペハピオ・関西パテ化工・サンデーペイント・秀カンパニー・アトムハウスペイント・竹林化学工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
268件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油性シリコントタン用 サンデーペイント

    油性シリコントタン用

    サンデーペイント(4件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(7kg)ほか
    4日以内出荷
    30分で手につかない超速乾形タイプ。 風雨、積雪、汚染に強い強靭な塗膜。 紫外線から色あせを防ぐ高光沢。
    用途トタン屋根・トイ・ひさし・カラートタン・トタン塀・トタンサイディング・トタン下見成分合成樹脂(アクリル・シリコン)タイプ屋外トタン用塗料主な用途トタン指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約2時間)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約12(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾塗料タイプシリコン
  • ワンタッチクロス 秀カンパニー

    ワンタッチクロス

    秀カンパニー(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻(50m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ウレタン防水用補強クロス
    仕様糊付主成分ウレタン危険物の類別非危険物
  • 水性屋上防水遮熱塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン

    水性屋上防水遮熱塗料【MonotaRO限定商品】

    アサヒペン
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(15kg)
    当日出荷
    特殊顔料と特殊中空ビーズの配合により高い遮熱効果を発揮します。厚塗りタイプの簡易防水塗料です。紫外線劣化防止剤(HALS)により耐候性に優れた高性能塗料です。酸性雨酸性雪塩害に強い塗料です。取扱いが簡単で乾燥が早いタイプです。骨材の働きにより滑り止め効果もあります。万能用ローラーバケで簡単にきれいに塗装できます。
    用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水防塵(コンクリート・モルタル用)。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、水種類合成樹脂塗料(水系)塗布面積(m2/kg)14 / 15~21(畳:9~13枚分)乾燥時間(時間)【夏期】1~3【冬期】3~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回
  • プルーフロンエコONEⅡ(1液型) 日本特殊塗料

    プルーフロンエコONEⅡ(1液型)

    日本特殊塗料
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1缶
    3日以内出荷
    1液型のウレタン防水材です。硬化剤との混合が不要で、作業性に優れます。 ウレタン塗膜防水システム
    用途ベランダ防水/ウレタン防水/バルコニー/ルーフバルコニー/屋上、屋根および庇/側溝、巾木など
  • 熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」 アトムハウスペイント

    熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する油性トタン用塗料「ルーフコート」

    アトムハウスペイント(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1缶(7L)ほか
    4日以内出荷
    トタン屋根やカラートタン(亜鉛メッキ鋼材)は気温が上がると伸び、気温が下がると縮む性質をもっています。 この伸縮に対応できないと、ひび割れや剥がれが生じてしまい、素材を保護できなくなります。 ルーフコートトタン用はトタンの伸縮にしっかり追従して、雪・雨・潮風(塩害)によるサビの発生を抑えます。 また、ルーフコートトタン用は長油性アルキド樹脂がベースなので、トタン屋根の上にある鉄製ベランダや鉄製階段、木の戸袋なども塗れて経済的です。
    用途トタン屋根、トタン板、破風などのカラートタンや、鉄骨、ホームタンク外面、パイプ、フェンス、シャッターなどの鉄部に。仕様(ハケ洗い)ペイントうすめ液またはテレピン油種別長油性アルキド樹脂希釈剤ペイントうすめ液またはテレピン油で5%以内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期:6 冬期:12つやつやあり
  • カラートップK 骨材無し マノール

    カラートップK 骨材無し

    マノール
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1缶(4kg)ほか
    7日以内出荷
    アクリル系エマルジョンを主成分とした、水性の防水保護塗料です。しかも非危険物ですから取り扱いが簡単です。付着性、耐候性、耐アルカリ性に優れ、色褪せも少ない塗料です。刷毛、ローラー等で簡単に施工できます。
    用途各種塗膜層の着色・保護仕上げ用塗料(ポリマーセメント系・ウレタン塗膜・ラバーシート等)。非歩行用pH8.0±1.0主成分アクリル樹脂系合成エマルジョン比重1.1~1.4危険物の類別非危険物特性防水、付着性、耐候、耐アルカリ加熱残分(%)52±2標準塗布量(kg/m2)0.15~0.2×2回塗り
  • サーモアイSi ニッぺ(日本ペイント)

    サーモアイSi

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット(15kg)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    従来塗料 シリコングレードは強力な結合により、過酷な環境下でも耐久性を保持することが可能です。
    用途工場、倉庫、戸建て住宅、体育館、プラント、ビル、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会所などのスレート素材屋根・金属素材屋根。セット内容主剤13.5kg+硬化剤1.5kg規格JIS K 5675 2種 2級主成分2液形シリコン樹脂主な用途屋根、金属、スレート希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg希釈率(%)0~10(はけ、ウールローラー)、0~5(エアレススプレー)油性 or 水性油性特性耐久塗り重ね可能時間(時間)3時間以上7日以内グリーン購入法適合可使時間(時間)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2回
  • タケシール AQ防水TyepS 竹林化学工業

    タケシール AQ防水TyepS

    竹林化学工業
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    速い塗膜乾燥性を持ち強靭な塗膜を形成します。 水性1液型で扱いやすく、用具のお手入れも簡単です。
    特性防水、速乾塗装間隔3~4時間
  • 水性 かわら用 アサヒペン

    水性 かわら用

    アサヒペン(3件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1缶(3L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた防水力・耐久力で長期間・日光や雨からかわらを守ります。 酸性雨や排気ガスに対して優れた保護効果 を発揮します。 伸びがよく、ハケさばきが軽いので塗りやすく美しいツヤのある塗料です。
    用途コロニアル・カラーベストなど新生瓦、スレート瓦や各種セメント瓦に最適。 そのほか、コンクリートのカベやヘイにも塗れます。モニエル瓦等の乾式コンクリート瓦には使用できません。仕上不透明(下地を隠す)主な用途瓦、コンクリート使用場所屋外用危険物の類別非危険物光沢ツヤあり油性 or 水性水性特性防水、耐久乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • ヘキサコートトップクリアー透明(つやあり) ニッペホームプロダクツ

    ヘキサコートトップクリアー透明(つやあり)

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1缶(3kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘキサコートNo.101専用の上塗り剤
    使用方法水で20~30%うすめてから、刷毛・ローラーで塗布してください色透明乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約3以上(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性つやあり
  • セルコート断熱ペースト 関西パテ化工

    セルコート断熱ペースト

    関西パテ化工
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1缶
    4日以内出荷
    塗るだけでエネルギーコストを削減出来る屋内外兼用の水性塗膜断熱塗料。セルコート断熱ペーストは、工場設備や配管の表面に塗布することで放熱を抑制し、エネルギーコスト削減に貢献します。これにより、設備の効率的な稼働をサポートし、長期的なコスト削減を実現します。【特徴】。・室内外兼用。・一液型で混合不要なため、すぐに使えます。・2回の塗布で効率的に放熱を抑制
    用途配管や工場設備の放熱抑制色オフホワイト(日塗工近似色17-90A)使用工具中毛ローラー、刷毛塗布面積(m2)約9~11(/10kg缶)乾燥時間(時間)1回目:3以上、2回目:24以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回標準塗布量(kg/m2)0.45~0.55(/回)
  • スーパーパラサーモシリコン 屋根用遮熱塗料 16kgセット 日本特殊塗料

    スーパーパラサーモシリコン 屋根用遮熱塗料 16kgセット

    日本特殊塗料
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(16kg)
    3日以内出荷
    生活環境での熱対策を目的とした機能性塗料。「パラサーモシリコン」。ダブルリフレクションシステムにより、優れた遮熱性能を発揮します。【特長】。1.優れた遮熱性能。 ・太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに独自の技術を融合。各屋根材に施工することにより室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。2.ダブルリフレクションシステム。 ・赤外線を遮熱上塗りで反射し、さらに、遮熱プライマー層で近赤外線を反射するダブルリフレクションシステムによりさらなる遮熱効果が期待できます。3.優れた耐久性。 ・スーパーパラサーモシリコンは過酷な環境で耐えうる航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。4.独自のラジカル制御で高耐久化を実現。 ・航空機用塗料で培った独自の技術により、紫外線から防御する三段階のラジカル制御技術を採用しています。5.JIS K 5675屋根用高日射反射率塗料(2種1級)取得。 ・スーパーパラサーモシリコンは、強力な結合を持つシリコン樹脂により高耐久性を発揮します。全ての標準色でJIS K 5675(2種1級)を取得しています。高日射反射率の確保と耐久性を示します。6.グリーン購入法。 ・スーパーパラサーモシリコンは「特定調達品目」の「判断基準」を満たすグリーン購入法適合品です。7.豊富なカラーバリエーション。 ・建物の外観を考慮し、標準色22色をご用意。 ※色相により遮熱効果(日射反射率)が異なりますので色相の選定には既存塗膜の色相や下地の種類などに注意が必要です。 ※色選びの際には地域制や景観に関する条例などにご注意ください。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
    用途工場、倉庫などの金属系屋根、スレート、戸建の一般住宅、体育館、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー適合塗り回数:2セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg規格JIS K 5675(2種1級)荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット仕上ツヤ有り適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料希釈剤NT塗料用シンナーA施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6020mL希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0~2混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合施工内容ローラー、刷毛、スプレー可使時間(時間)6以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
  • パラサーモU B液 屋根用遮熱塗料 硬化剤 日本特殊塗料

    パラサーモU B液 屋根用遮熱塗料 硬化剤

    日本特殊塗料
    ¥8,198税込¥9,018
    1缶(2kg)
    3日以内出荷
    ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモU。パラサーモUは2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
    用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー内容B液(硬化剤)荷姿2kg小缶適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料、パラサーモU A液(塗料液)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量560mL混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ヘキサコート トップクリアー 水性光沢仕上剤 ニッペホームプロダクツ

    ヘキサコート トップクリアー 水性光沢仕上剤

    ニッペホームプロダクツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶
    翌々日出荷
    ヘキサコート101の上塗り剤です。水性光沢仕上げ剤です。
    用途ヘキサコート101専用上塗り剤です。成分合成樹脂(アクリル)、水色透明危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約3時間
  • 油性高耐久シリコントタン屋根用 14kg ニッペホームプロダクツ

    油性高耐久シリコントタン屋根用 14kg

    ニッペホームプロダクツ
    ¥33,980税込¥37,378
    1缶
    当日出荷
    さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。
    用途屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに最適です。サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部にも適しています。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤トラスコ品番158-4895色チョコレート容量(L)12.7主な用途トタン・鉄部・木部塗布面積(m2)約150使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量14L油性 or 水性油性特性さび止め、耐候、速乾乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)
  • ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 専用硬化剤 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 専用硬化剤

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥5,798税込¥6,378
    1缶(1.5kg)
    10日以内出荷
    日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
    用途〔適用素材〕 スレート。〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え。〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー仕様ターペン可溶2液セラミック変性フッ素樹脂屋根用塗料適合上塗り塗料:ニッペ ファインDFベスト 塗料液 13.5kg 各色色無色荷姿硬化剤:ハーフ石油缶主成分フッ素樹脂主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1546mL混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV性、防藻・防かび性危険物の性状非水溶性
  • サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント)

    サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(15kg)
    6日以内出荷
    日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
    用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根。〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA適合スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマーセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg規格JIS K5675 屋根用高日射反射率塗料 2種1級荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶機能高耐候性、遮熱主成分フッ素樹脂主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量8075mL希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:0~10混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、光沢保持性グリーン購入法適合乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2面積(m2)1セット:42~50
  • ニッペ ファインパーフェクトルーフ ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 常備色 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ ファインパーフェクトルーフ ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 常備色

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥41,980税込¥46,178
    1缶(14kg)
    22日以内出荷
    屋根用塗料最高レベルのつや。ファインパーフェクトルーフ。高光沢・高外観でシリコングレードを超える高耐候性を発揮。寒冷地でも使い易い弱溶剤屋根用塗料。〔製品特長〕。1.高級感のあるつや。 最先端テクノロジーにより、日本ペイント1液屋根用塗料最高レベルの高光沢を実現。2.使いやすい作業性。 硬化剤を入れる手間や、残ネタの無駄がない便利な1液タイプです。 塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、作業性に優れます。3.優れた乾燥性と強じんな塗膜。 速乾タイプなので低温時期(10℃前後)でも高い作業性、光沢感が得られます。 強じんな塗膜で積雪や滑雪に対して優れた耐久性を発揮します。4.防藻・防かび。 藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。5.幅広い下地適正。 住宅用化粧スレート屋根にも塗装可能です。6.選びやすい標準色 ラインナップ<12色>
    用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 。〔用途〕 戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ/ハイポンファインプライマーⅡ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー仕様1液ターペン可溶ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性屋根用塗料荷姿塗料液:石油缶機能防藻、防かび、高耐候性主な用途戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7049mL希釈率(%)10~20 はけ・ウールローラー・エアレススプレーRoHS指令(10物質対応)対応特性高耐候性乾燥時間塗り重ね(23℃):4時間以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2面積(m2)1缶当たり塗装(2回塗り)39~47つやつや有り
  • ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(3kg)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕。・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色。塗料液13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット、塗料液2.7kg、硬化剤0.3kg 3kgのセット販売品です。 硬化剤は単品でもご購入可能です。
    用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA機能防藻、防かび、超高耐候性主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、防藻・防かび機能乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18塗回数2つやつや有り
  • 高耐久シリコントタン屋根用 7kg ニッペホームプロダクツ

    高耐久シリコントタン屋根用 7kg

    ニッペホームプロダクツ
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶
    当日出荷
    さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。
    用途屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに最適です。サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部にも適しています。トラスコ品番158-4888材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤色チョコレート容量(L)6.4塗布面積(m2)約75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量7750g乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)
  • トップコート ウォータイト

    トップコート

    ウォータイト
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    水性系トップコート、ノンスリップ仕上げ。
    用途露出防水用保護仕上げ材仕様骨入・骨なし危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • プライマーA ウォータイト

    プライマーA

    ウォータイト
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1缶(6kg)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    水性系プライマー
    用途新築コンクリート用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • TSガラスクロス TSオリジナル(高翔産業)

    TSガラスクロス

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1巻
    翌々日出荷
    ヨコ糸に対しタテ糸を絡み織して、塩ビ樹脂(PVC)をコーティングした柔らかい風合いのガラスクロスです。 横糸に対し縦糸の絡み織りになっているので糸が外れません。 TSオリジナル商品です。
    用途主に平場や立上りの塗膜防水工事に使用します。仕様目止め処理:PVC系材質ガラス繊維織布厚さ(mm)0.21質量(kg)約4.1 (包装・紙管含む)寸法(幅W×長さL)(cm×m)104×50質量(g/m2)60引張強度(N/25mm)タテ:250以上、ヨコ:250 以上密度【糸( /25mm幅)】タテ:9本、ヨコ:9本危険物の類別非危険物
  • 水系ナノシリコン 水谷ペイント

    水系ナノシリコン

    水谷ペイント
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1缶(15kg)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【超耐久性】独自の技術であるナノシリコンテクノロジーで裏付けされた塗膜が、紫外線や酸性雨などから屋根を守り、耐久性を格段に向上させます。 水で希釈するので、臭いはもちろん有害物質を揮発することもありません。 小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
    用途住宅屋根用化粧スレート、波型スレート、プレスセメント瓦、アスファルトシングル、乾式洋瓦の塗替え(全て専用下塗りが別途必要です)危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)42~50
  • 熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する速乾タイプの油性トタン用塗料「スーパートタン」 アトムハウスペイント

    熱で伸縮するトタン板にしっかり追従して密着・保護する速乾タイプの油性トタン用塗料「スーパートタン」

    アトムハウスペイント
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1缶(7L)ほか
    4日以内出荷
    トタン屋根やカラートタン(亜鉛メッキ鋼材)は気温が上がると伸び、気温が下がると縮む性質をもっています。 この伸縮に対応できないと、ひび割れや剥がれが生じてしまい、トタン素材を保護できなくなります。 スーパートタンはトタンの伸縮にしっかり追従。強力防さび剤配合で雪・雨・潮風(塩害)によるサビの発生を抑えます。 また、アクリル樹脂を使用しているため、乾燥時間が普及タイプの乾燥時間が約6時間(夏期)に比べ約2時間(夏期)と3倍速く、作業時間の短縮にもなります。 このように乾燥も早く、つやありで雪滑りも良いので、寒冷地のトタン屋根の塗り替えにもおすすめです。
    用途トタン屋根、トタン板、破風などのカラートタンや、鉄骨、ホームタンク外面、パイプ、フェンス、シャッターなどの鉄部に。仕様(ハケ洗い)ペイントうすめ液またはテレピン油種別アクリル樹脂希釈剤ペイントうすめ液またはテレピン油で5%以内危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)夏期:2~3 冬期:3~4危険物の性状非水溶性つやつやあり
  • ビッグサン プライマー 大日化成

    ビッグサン プライマー

    大日化成
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    ビッグサンコート専用プライマー
    仕様#100危険物の類別非危険物
  • ニッペ パーフェクトクーラーベスト ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ パーフェクトクーラーベスト

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1缶(15kg)
    6日以内出荷
    パーフェクトクーラーベストの遮熱顔料による遮熱技術により、高い遮熱性能を実現します。 パーフェクトシリーズの特殊技術「ラジカル制御」により、過酷な屋根の状況でもシリコングレードを超える高耐候性を発揮します。 藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。 下塗り「パーフェクトクーラーサーフ」との組み合わせで、下塗り~上塗りまでオール水性塗料での施工が可能です。 弱溶剤系塗料のギラギラしたつやではなく、しっとりした落ち着いたつやになります。ご近所様への日光の反射が気になりません。
    用途住宅用化粧スレート屋根・波形スレート屋根の塗り替え塗布面積(m2/缶)83~100主な用途住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃)希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性特性遮熱性、防藻・防かび性塗り重ね可能時間(時間)4以上(5~10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃)標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
  • シリコンルーフⅡ ニッぺ(日本ペイント)

    シリコンルーフⅡ

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1缶(7kg)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    高光沢・高耐久が特徴の屋根用1液シリコン樹脂系塗料です。 美しい仕上がり。「高光沢・肉持ち感」を持つ高級感のある美しい仕上がりになります。 強靭な塗膜。 積雪・滑雪などの厳しい自然環境に耐える、高い耐久性があります。 冬場の施工にも安心。 速乾タイプなので、冬場の塗装においても高い作業性・光沢感が得られます。 便利な1液タイプ。2液形ウレタン塗料の信頼性を1液形シリコン塗料で実現しました。硬化剤を入れる手間や残ネタのムダがない便利な1液タイプです。
    用途戸建住宅、各種工場、体育館、公共施設など。指触乾燥時間(分)90(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15塗り重ね可能時間(時間)6以上(5~10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃)危険物の性状非水溶性
  • グレーコートプラス 上塗り保護コート材 丸長商事 パワーテック事業部

    グレーコートプラス 上塗り保護コート材

    丸長商事 パワーテック事業部
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1缶(0.6kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    グレーコート・グリーンコート用の上塗り保護材、塗布することにより、強化耐久・汚れ防止効果がUPします。原液は乳白ですが乾燥すると透明になります。水性なので作業性が良く、後片付けが簡単。
    用途グレーコート・グリーンコートの強化耐久保護として。トタン屋根の強化防錆防水保護の下地材として。成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体 水性エマルジョン色乾燥後透明主な用途屋根、トタン、外壁使用場所屋外用危険物の類別非危険物
  • グレーコート 防水&防さび中塗り材 丸長商事 パワーテック事業部

    グレーコート 防水&防さび中塗り材

    丸長商事 パワーテック事業部(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1缶(0.6kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ベランダ・屋上・壁面・トタン屋根の防水に!。擦り、重圧、ねじれ、伸び、曲げに強い。中塗り材。アンダーコートを下地材、グレーコートプラスを上塗り保護としてお使いください。水性だから使用後も水洗いでき後片付けも簡単!
    用途寒冷地や曲げ、伸びにも強い防水・防さび保護に。危険物の類別非危険物
  • タケトップ 遮熱 竹林化学工業

    タケトップ 遮熱

    竹林化学工業
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水性特殊アクリルエマルジョンを使用した安全性と作業性に優れた水性塗料です。 赤外線反射に優れた顔料とセラミックバルーンの相乗効果で優れた遮熱性能を発揮します。 遮熱断熱効果に優れているため、下地防水材を赤外線から長期的に保護します。また、弾性塗膜であるため、下地の伸縮に追従し、耐久性・耐摩耗性にも優れています。
    用途タケシール#101、タケシール1液カラー防水、加硫ゴムシート、アスファルトシート、砂付ルーフィング等の保護、美装、遮熱断熱。主な用途アスファルト危険物の類別非危険物特性遮熱、断熱、耐摩耗、耐久塗付量(kg/m2)0.4~0.8
  • 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ

    鉄部・トタン屋根用スプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(400mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    抜群の耐久性で、長期間色あせません。 特殊ノズル(楕円)を採用、逆さ吹きもできます。速乾タイプ。
    用途門扉・鉄柵・シャッター・ガレージ・トタン屋根など乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2
  • 水性セメント屋根かわら用 ニッペホームプロダクツ

    水性セメント屋根かわら用

    ニッペホームプロダクツ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1缶(3kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    防かび剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。 乾くと海水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。 美しいつやのある仕上がりです。
    用途セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途瓦乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ
  • トタンつやありペイント ニッペホームプロダクツ

    トタンつやありペイント

    ニッペホームプロダクツ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、密着性、さび止め効果に優れ、トタン屋根を保護します。
    用途屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。 サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部や木部に。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃)
  • フローン01X 本材 東日本塗料

    フローン01X 本材

    東日本塗料
    ¥28,980税込¥31,878
    1個(18kg)
    5日以内出荷
    用途一液型ウレタン防水材色グレータイプ油性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • フローン01X 立上がり用 東日本塗料

    フローン01X 立上がり用

    東日本塗料
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(10kg)
    5日以内出荷
    用途一液型ウレタン防水材色グレータイプ油性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ナルファルト WP 成瀬化学

    ナルファルト WP

    成瀬化学
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容18KG+プライマー2KG危険物の類別非危険物
  • セレガード DS(粉末強化材入) レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    セレガード DS(粉末強化材入)

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • オスモタイトP 大関化学工業

    オスモタイトP

    大関化学工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    ケイ酸質系塗布防水材
    危険物の類別非危険物
  • ガラスクロス 日東紡績

    ガラスクロス

    日東紡績
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    定番 ウレタン防水用補強クロス
    幅(mm)1040主成分ウレタン危険物の類別非危険物
屋根/瓦/トタン用