絞り込み
水性or油性
- 水性(2)
- 油性(1)
色
その他(1)
イエロー系(1)
オレンジ系(1)
カーキ系(1)
グリーン系(1)
ピンク系(1)
ブラウン系(9)
ブラック系(4)
ブルー系(2)
ホワイト系(4)
レッド系(4)
透明(クリア)(7)
主な用途
- 外カベ・塀(1)
- 室内床(4)
- 屋内木部(8)
- 屋外木部(4)
- 木部(5)
- 粘土(3)
- 紙(3)
使用場所
屋内(16)
屋外(4)
特性
- その他(2)
- ツヤ出し(3)
- ツヤ消し(4)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(1)
- 耐食・防腐(1)
- 速乾(3)
- 防カビ(1)
主成分
- その他(1)
- ウレタン(1)
その他・ウレタン
ブランド
- 和信ペイント
- アサヒペン(23)
- カンペハピオ(20)
- ニッペホームプロダクツ(19)
- 吉田製油所(12)
- サンデーペイント(10)
- 大阪ガスケミカル(5)
- オスモカラー(5)
- ターナー色彩(5)
- BAN-ZI(4)
- BRIWAX(4)
- ロックペイント(3)
- 和信化学工業(3)
- 大谷塗料(3)
- ケミプロ化成(3)
- 太田油脂(3)
- 玄々化学工業(3)
- サクラクレパス(2)
- 前田工繊(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

水性ウレタンニス
和信ペイント(65件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(130mL)ほか当日出荷から10日以内出荷臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)乾燥時間(分)約90(20℃)危険物の類別非危険物
水性ニス
和信ペイント(16件のレビュー)¥639~税込¥703~1本(130mL)ほか当日出荷から4日以内出荷手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。 乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。 乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。用途木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く)仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)主な用途木工作品 屋内木部乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水性木材防腐防虫剤 クレオパワー
和信ペイント(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1缶(0.7kg)ほか当日出荷から6日以内出荷クレオソートに比べて低臭・速乾でしっかり長持ち。木材に防腐・防虫・防カビ・防蟻性能を与える木材保護塗料。 厚生労働省指定の毒物・劇物および消防法の危険物にも該当しません。従来品に比べ塗り面積が大幅にアップしました。用途ウッドデッキ・ラティス・杭・板塀・支柱・土台等の屋外未塗装木部に。成分合成樹脂、顔料(クリヤー除く)、防腐剤、防虫剤、防カビ剤、水乾燥時間(分)120以上(20℃)塗り重ね可能時間(分)2(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物
油性ニス
和信ペイント(28件のレビュー)¥619~税込¥681~1本(120mL)ほか当日出荷から9日以内出荷着色とニス塗りが同時にできます。 木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。 塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。主な用途屋内外木部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約3~4(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ポアーステイン
和信ペイント(27件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(130mL)ほか当日出荷から13日以内出荷木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 カラーバリエーションが豊富です。 「との粉」と混ぜると、着色と目止めが同時に行えます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。 2回以上塗ると、塗りムラが目立ちにくくなります。 塗り重ねると色が濃くなります。 同じ製品同士であれば、混ぜて色を作ることができます。 うすい色を作りたいときは、水でうすめてください。用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りする必要があります)仕様うすめ液/水(原液のまま使うこともできます)種別水性主な用途木床乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水性オイルステイン
和信ペイント(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りしてください)仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)種別水性乾燥時間(分)約40(20℃)主な用途木床使用場所屋内用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水性ウレタンニス
和信ペイント(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。屋内の木部や実用家具、工作品に適しています。臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。カラーバリエーションとして、色付きのつや消しシリーズが追加されました。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)。食品衛生法 厚生省告示第370号 合成樹脂一般規格適合。【食品衛生法について】メーカー製品にある「食品衛生法適合」の表記は、水温60℃・試験時間30分の条件で、溶出する指定有害物質が規定量以下であることを意味しています。作品を常温で使用することを想定しておりますので、塗装容器を煮沸するなど、想定を超える使い方をすると適合数値を外れる場合があります。用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264主な用途屋内の木部内容量(kg)4使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水溶性ツヤ出しニススプレー
和信ペイント(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(100mL)ほか当日出荷「水溶性つやだしニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。仕様うすめ液/使用しない乾燥時間(分)約10~15(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性ツヤ出しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
水溶性ツヤ消しニス
和信ペイント¥2,198~税込¥2,418~1本(300mL)ほか当日出荷から7日以内出荷水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。仕様うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液乾燥時間(分)約10~20(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性ツヤ消しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
Wood Atelier ソリッドカラー
和信ペイント¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷ワックス感覚で使える、これなでにないペースト状のニス。用途無塗装木部の着色に。食品衛生法に適合しています。スポンジやウエスなどでカンタンに塗ることができます。ウェットティッシュ(水99%以上のもの)でもカンタンに塗ることができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×79×50内容量(g)90主な用途無塗装木部の着色に使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
外部用ニススプレー
和信ペイント¥2,298税込¥2,5281本(420mL)当日出荷紫外線による木部の日焼けを防ぎます 強靭で高い耐久性のあるウレタン塗膜を形成します。 スプレーの細かい霧で均一な仕上がりになります。 刷毛や塗料缶などの塗装用具がいらず、後始末も簡単です。 油性の木部保護塗料の上にもスプレーすることが出来ます。用途木製ドア、ウッドデッキ、木製フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。乾燥時間(分)約60(20℃)主な用途屋外木部危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L特性耐久塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.3~0.5危険物の性状非水溶性
水性オイルステイン ホワイト
和信ペイント(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷木目を引き立てる水性顔料着色剤。オイルステインの色と仕上がりを水性で再現。木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。色ムラになりにくく、木目を引き立てます。水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用。色ホワイト主な用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応