絞り込み
水性or油性
- 水性(5)
- 油性(16)
色
イエロー系(1)
カーキ系(1)
グリーン系(3)
グレー系(2)
ブラウン系(13)
ブラック系(10)
ブルー系(2)
ホワイト系(3)
レッド系(1)
透明(クリア)(14)
主な用途
- 外カベ・塀(1)
- 室内カベ・天井(1)
- 室内床(1)
- 屋内木部(8)
- 屋外木部(9)
- 木部(6)
- 粘土(4)
- 紙(1)
使用場所
屋内(9)
屋外(10)
特性
- さび止め(1)
- ツヤ出し(3)
- ツヤ消し(1)
- 紫外線吸収(1)
- 耐久・耐摩耗(7)
- 耐候(4)
- 耐食・防腐(1)
- 速乾(6)
- 防カビ(1)
- 防水・耐水(7)
主成分
- ウレタン(3)
- フッ素(1)
ウレタン・フッ素
ブランド
- ニッペホームプロダクツ
- 和信ペイント(43)
- 大阪塗料工業(43)
- アサヒペン(39)
- カンペハピオ(30)
- リボス(29)
- 大谷塗料(22)
- 吉田製油所(18)
- サンデーペイント(16)
- アールジェイ(15)
- オスモカラー(14)
- 大阪ガスケミカル(12)
- エスコ(11)
- 玄々化学工業(11)
- 大日本木材防腐(10)
- 和信化学工業(9)
- PROST's(9)
- ロックペイント(8)
- BRIWAX(7)
- ブランドをもっと見る
特価

オイルステイン
ニッペホームプロダクツ(30件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1缶(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。 乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に仕様うすめずに塗ってください主な用途屋内木部・木製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)10分~1時間使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性速乾危険物の性状非水溶性
水性木部保護塗料
ニッペホームプロダクツ(42件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1缶(0.7L)ほか当日出荷から翌々日出荷木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。 木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。用途ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途屋外木部・木製品乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
WOODLOVE つや消しニススプレー
ニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381缶(300mL)欠品中乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。 マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。色つや消しクリヤー乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性特性つや消し、速乾塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚)危険物の性状水溶性
WOODLOVE 水性ウレタンニス
ニッペホームプロダクツ(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(125mL)ほか当日出荷から9日以内出荷摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。 においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。主な用途屋内木部・木製品希釈剤水(0~5%以内)乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐摩耗、耐久
VINTAGE WAX (ビンテージワックス) 木部用ワックス
ニッペホームプロダクツ(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(160g)当日出荷「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用) 屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。 木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。 靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。 木の呼吸を妨げません。 広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。 乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。 塗装時に便利なビニール手袋付きです。用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く)主な用途木部乾燥時間(時間)約24(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約5~15
WOODLOVE オイルステイン
ニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(125mL)ほか当日出荷から9日以内出荷木目の自然の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。 木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。 木材の浸透力に優れていますので、ざらついた木材でも、ムラなく染めることができます。用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、ペーパークラフトなどの工作品に。 (旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります)主な用途木希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
水性ウッディガード
ニッペホームプロダクツ(9件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1缶(0.2L)ほか当日出荷から9日以内出荷木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れています。 耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。 紫外線吸収剤を配合し、日光による色アセ・劣化を防止します。(UVカット) 蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。微臭タイプ。用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
木部用マーカー(大型)
ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(30g)当日出荷木目を生かす美しい色彩のオイルステンマーカーです。 塗装用具を必要とせず、手軽に木部の塗装ができます。用途工作ホビー・クラフトの木部着色、木工家具のキズ補修・色落ち補修に厚さ(mm)10乾燥時間(分)20~40線幅(mm)17主な用途屋内木部・木製品危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.028L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
水性ウッディリコート
ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1缶(0.2L)ほか当日出荷から10日以内出荷防虫・防腐・防かび・防藻・はっ水機能に優れた木部保護塗料です。非浸透型タイプなので、塗りつぶしが可能です。下地の影響を受けにくく、きれいな色に仕上がります。濃い色の木材を明るい色へ変えることが出来ます。水性で臭いが少なく、作業しやすい塗料です。用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)、ガーデンファニチャー、窓枠・門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。主な用途木、天井、塀乾燥時間(時間)夏(30℃)約4、冬(10℃)約8使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液水(5%以内)特性撥水塗り重ね可能時間(時間)夏約4、冬約8
WOODLOVE 油性ウレタンニススプレー
ニッペホームプロダクツ(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1缶(300mL)当日出荷耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。主成分高性能ウレタン樹脂主な用途屋内外木部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約3(20℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性特性耐摩耗、耐久、耐候塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5危険物の性状非水溶性
WOODLOVE 油性ウレタンニス
ニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(125mL)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。主成分高性能ウレタン樹脂希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約3(20℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐摩耗、耐久、耐候危険物の性状非水溶性
WOODLOVE つや出しニススプレー
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881缶(300mL)当日出荷乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。 無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。色クリヤー乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性特性つや出し、速乾塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5危険物の性状水溶性
WOODLOVE ラッカークリヤー(速乾ニス)
ニッペホームプロダクツ¥1,898税込¥2,0881缶(250mL)当日出荷乾きが速く、キズがつきにくい硬くて丈夫な塗膜を作ります。 光沢に優れ、透明性の高い仕上がりになります。用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。色クリヤー乾燥時間(分)約30(20℃)主な用途屋内木部希釈剤ラッカーうすめ液(0~5%以内)危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L油性 or 水性油性特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)約2(タタミ1.2枚)危険物の性状非水溶性
WOODLOVE セラックニス
ニッペホームプロダクツ¥1,598~税込¥1,758~1缶(125mL)ほか当日出荷木材のヤニ止め、クギの頭のさび止め、着色剤のにじみ出し防止に使用できます。 上塗りには、WOODLOVE(「水性ウレタンニス」、「油性ウレタンニス」、「屋外用ニス」、「ラッカークリヤー」、「つや出しニス」、「つや消しニス」)が使用できます。用途木製家具・屋内木部の下塗りに色クリヤー主な用途木製家具・屋内木部希釈剤ラッカーうすめ液(0~5%以内)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性さび止め危険物の性状非水溶性
ペンキュア HAKE de PAINT つや出しニス
ニッペホームプロダクツ¥1,198税込¥1,3181缶(50mL)当日出荷フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。 無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具やポスターカラーの上に塗っても色がにじみません。用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。種別有色クリヤー乾燥時間(分):約10~20(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L油性 or 水性水性特性つや出し、速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)危険物の性状水溶性
WOODLOVE 屋外用ニススプレー
ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(300mL)当日出荷透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。 木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。色クリヤー主な用途屋外木部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約3(20℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性特性耐水、耐摩耗、耐久塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚)危険物の性状非水溶性
WOODLOVE 屋外用ニス
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1缶(250mL)ほか当日出荷透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。 木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。色クリヤー主な用途屋外木部希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約3(20℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐水、耐摩耗、耐久危険物の性状非水溶性
油性デッキ&ラティス用
ニッペホームプロダクツ¥2,298~税込¥2,528~1缶(0.7L)ほか当日出荷から11日以内出荷木材の防虫・防腐・防かびに優れ、はっ水効果により木材を保護します。 木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。 低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板・腰板などの木部に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途ガーデン用木製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性撥水、耐久危険物の性状非水溶性
ガーデン木部用スプレー
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷から9日以内出荷木材に深く浸透し、はっ水性、耐候性に優れていますので、木材を長期間保護します。 天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)配合により、優れた防虫・防腐・防かび効果を発揮します。用途ラティス・トレリス・プランター・ガーデンファニチャー・ウッドデッキ・パーゴラ・ぬれ縁などの屋外の未塗装木部・木製品。主成分天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)主な用途屋外木部・木製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1油性 or 水性油性特性撥水、耐候危険物の性状非水溶性
WOODLOVE つや出しニス
ニッペホームプロダクツ¥1,398~税込¥1,538~1缶(125mL)ほか4日以内出荷から9日以内出荷【クリヤー】乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 【つや消しクリヤー】乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性つや出し、速乾危険物の性状水溶性
油性木部保護塗料
ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1缶(0.7L)ほか当日出荷から11日以内出荷木材の防虫・防腐・防かびに優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。 木材に浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。 木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途屋外木部・木製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約6(冬10℃)【塗り重ね(目安)】夏/約6以上、冬/約12以上使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性撥水、耐久危険物の性状非水溶性