絞り込み
  • 色カーキ系(1)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラウン系(5)
  • 色ブラック系(5)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(5)
水性or油性
  • 水性(3)
  • 油性(2)
特性
  • 紫外線吸収(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(2)
  • 耐食・防腐(1)
  • 防カビ(1)
  • 防水・耐水(4)
主な用途
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 屋外木部(4)
  • 木部(1)
主成分
  • フッ素(1)
フッ素
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • 吉田製油所(17)
  • 大阪ガスケミカル(10)
  • 和信ペイント(10)
  • 大日本木材防腐(10)
  • アサヒペン(9)
  • ケミプロ化成(7)
  • 日本マテリエイド(6)
  • サンデーペイント(5)
  • オスモカラー(5)
  • カンペハピオ(4)
  • PROST's(4)
  • ロックペイント(3)
  • 前田工繊(3)
  • 和信化学工業(3)
  • 大阪塗料工業(3)
  • 玄々化学工業(3)
  • キャピタルペイント(3)
  • エスコ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
カーキ系
カーキ系(1)
グリーン系
グリーン系(2)
グレー系
グレー系(1)
ブラウン系
ブラウン系(5)
ブラック系
ブラック系(5)
ブルー系
ブルー系(1)
ホワイト系
ホワイト系(1)
透明(クリア)
透明(クリア)(1)
  • 水性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ

    水性木部保護塗料

    ニッペホームプロダクツ(42件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。 木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。
    用途ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途屋外木部・木製品乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
  • 水性ウッディガード ニッペホームプロダクツ

    水性ウッディガード

    ニッペホームプロダクツ(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れています。 耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。 紫外線吸収剤を配合し、日光による色アセ・劣化を防止します。(UVカット) 蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。微臭タイプ。
    用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
  • 水性ウッディリコート ニッペホームプロダクツ

    水性ウッディリコート

    ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    防虫・防腐・防かび・防藻・はっ水機能に優れた木部保護塗料です。非浸透型タイプなので、塗りつぶしが可能です。下地の影響を受けにくく、きれいな色に仕上がります。濃い色の木材を明るい色へ変えることが出来ます。水性で臭いが少なく、作業しやすい塗料です。
    用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)、ガーデンファニチャー、窓枠・門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。主な用途木、天井、塀乾燥時間(時間)夏(30℃)約4、冬(10℃)約8使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液水(5%以内)特性撥水塗り重ね可能時間(時間)夏約4、冬約8
  • ガーデン木部用スプレー ニッペホームプロダクツ

    ガーデン木部用スプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    木材に深く浸透し、はっ水性、耐候性に優れていますので、木材を長期間保護します。 天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)配合により、優れた防虫・防腐・防かび効果を発揮します。
    用途ラティス・トレリス・プランター・ガーデンファニチャー・ウッドデッキ・パーゴラ・ぬれ縁などの屋外の未塗装木部・木製品。主成分天然ヒバ油(ヒノキチオール主成分)主な用途屋外木部・木製品危険等級乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1油性 or 水性油性特性撥水、耐候危険物の性状非水溶性
  • 油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ

    油性木部保護塗料

    ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1缶(0.7L)ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    木材の防虫・防腐・防かびに優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。 木材に浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。 木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。
    用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途屋外木部・木製品危険等級乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約6(冬10℃)【塗り重ね(目安)】夏/約6以上、冬/約12以上使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性撥水、耐久危険物の性状非水溶性

ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります

防腐/防虫