絞り込み
水性or油性
- 水性(2)
使用場所
屋内(1)
屋外(1)
色
透明(クリア)(1)
ブランド
- ヤブ原産業
- エスケー化研(67)
- ニッぺ(日本ペイント)(34)
- 神東塗料(34)
- アサヒペン(27)
- ロックペイント(26)
- 東日本塗料(25)
- 関西パテ化工(23)
- メーコー(18)
- 中央ペイント(17)
- DNT(大日本塗料)(16)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- 大阪塗料工業(14)
- 日本特殊塗料(12)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- TAMIYA(タミヤ)(10)
- 中国塗料(10)
- ホームテイスト(10)
- カンペハピオ(9)
- アトミクス(9)
- ブランドをもっと見る
「主な用途」から絞り込む

水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW
ヤブ原産業¥8,798~税込¥9,678~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷特許を取得した独自の浸透メカニズムにより、脆弱した無機質系下地表層に浸透し強化します。 水性なので有機溶剤の発散が無く、匂いも殆どありません。 塗布後セメント系材料の他、各種材料を直接施工できます。 一液でかつ原液使用のため、混ぜたり希釈する必要はありません。用途コンクリート、モルタルの雨打たれや凍害、ドライアウト。 セルフレベリング材の硬化不良。 脆弱なセメントリシン、漆喰や土壁。 脆弱な大谷石、コンクリートブロック、スレート板、ケイ酸カルシウム板、ALC等。 脆弱な珪藻土、京壁、繊維壁や砂壁等。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準塗布量(g/m2)200~500
アク止め剤超高性能ハイポリマーエマルジョン 久米蔵アク止めシーラー
ヤブ原産業¥12,980税込¥14,2781個(4kg)7日以内出荷一般にコンパネ、ベニヤ、合板の上に仕上げ材を施工する場合にはアク止め処理が必要です。この様な時にアク、シミ、ヤニの発生を強力に防止することができます。用途コンパネ、ベニヤ、合板等の木質系下地のアク、ヤニ、シミの防止。形態ポリ容器危険物の類別非危険物
水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマー寒冷地
ヤブ原産業¥9,998~税込¥10,998~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷特許を取得した独自の浸透メカニズムにより、脆弱した無機質系下地表層に浸透し強化します。 水性なので有機溶剤の発散が無く、匂いも殆どありません。 塗布後セメント系材料の他、各種材料を直接施工できます。 一液でかつ原液使用のため、混ぜたり希釈する必要はありません。 気温-5℃まで施工可能です。用途コンクリート、モルタルの雨打たれや凍害、ドライアウト。 セルフレベリング材の硬化不良。 脆弱なセメントリシン、漆喰や土壁。 脆弱な大谷石、コンクリートブロック、スレート板、ケイ酸カルシウム板、ALC等。 脆弱な珪藻土、京壁、繊維壁や砂壁等。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準塗布量(g/m2)200~500
水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマーW
ヤブ原産業¥9,798税込¥10,7781缶当日出荷弱った下地をガッチリ固め、仕上げ材の施工を可能にします。特許を取得した浸透メカニズムによる圧倒的な浸透力です。コンクリート・モルタルの雨打たれ、凍害の補修に最適です。漆喰、土壁、繊維壁等、今まで施工が難しかった下地にも対応します。水性なので、室内でも安心してお使いただけます。用途無機質系の下地、経年の風化・中性化した下地の浸透強化、防塵用。無機質系下地の吸水強制に。トラスコ品番722-4000材質水性アクリルエマルション色乳白色 施工後透明容量(kg)4危険物の類別非危険物硬化時間12時間以上施工面積(m2)8~20