絞り込み
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(4)
  • 室内カベ・天井(3)
  • 屋内木部(1)
  • 木部(1)
  • (1)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(2)
  • 色アイボリー系(2)
  • 色グレー系(1)
  • 色ホワイト系(5)
特性
  • さび止め(1)
  • その他(2)
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(2)
主成分
  • エマルション(1)
ブランド
  • 関西パテ化工
  • エスケー化研(67)
  • ニッぺ(日本ペイント)(34)
  • 神東塗料(34)
  • アサヒペン(27)
  • ロックペイント(26)
  • 東日本塗料(25)
  • メーコー(18)
  • 中央ペイント(17)
  • DNT(大日本塗料)(16)
  • ニッペホームプロダクツ(14)
  • 大阪塗料工業(14)
  • 日本特殊塗料(12)
  • 染めQ(旧テロソン)(11)
  • TAMIYA(タミヤ)(10)
  • 中国塗料(10)
  • ホームテイスト(10)
  • カンペハピオ(9)
  • アトミクス(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
かわら屋根(1)
コンクリート・アスファルト(4)
その他(1)
室内カベ・天井(3)
屋内木部(1)
木部(1)
(1)
  • 一発パテ    水性一般 厚付用 関西パテ化工

    一発パテ 水性一般 厚付用

    関西パテ化工(5件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1缶(12kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    乾燥時の収縮が非常に少なく、充鎮効果が優れ超厚付けしてもヤセ、ウキハガレがなく壁面を面一にする事が出来ます。 肉付きが良く密着性に優れています。 調合タイプなので缶から出してすぐに使え、作業性が良好です。 比重が小さいので軽く、持ち運びが非常に楽です。 水性ですので器具の洗浄が容易で、引火の危険性も無く有害な成分を含みませんので、安心して御利用頂けます。 塗装下地、壁装下地に適応した、優れた造膜効果を発揮します。
    用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理。 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理。 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理。 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整。 その他塗装、壁装下地の素地調整。ホワイト使用場所屋内外兼用ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • イッツⅡ 関西パテ化工

    イッツⅡ

    関西パテ化工
    6,298税込6,928
    1缶(13kg)
    4日以内出荷
    ヘラさばきが良く、伸びがあり、しかもやせが少なく厚付けが可能 乾燥も早く研磨性に優れ、作業性の良さを重視 持ち運びに便利な軽量タイプ
    用途石膏ボード・ベニヤ合板・スレート板など内壁接合目地処理の仕上げ、石膏ボード・ベニヤ合板・スレート板などの前面仕上げ。主な用途内壁色調淡アイボリー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 下塗りプラスター 関西パテ化工

    下塗りプラスター

    関西パテ化工
    9,898税込10,888
    1ケース(5kg×5袋)
    4日以内出荷
    優れたアク・シミ止め効果 上塗材との抜群の接着性 スピーディな乾燥と作業性 上塗りが楽なすべり止め効果 下地の水引きを調整 優れたアクリル止め性能
    用途塗り替え用下塗材、石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材、各種下地の小不陸調整、モルタルなどアルカリ下地用下塗材仕様標準加水量:約2.7L、練置時間:30分使用方法容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。(1)水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。必ず、標準加水量の9割の水と一度に入れてください。(2)下塗りプライマーに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。(3)はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。(4)よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。標準塗布量石膏平ボード:10m2/1袋、砂壁:8~9m2/1袋危険物の類別非危険物可使時間(時間)10
  • カタメルボンド 関西パテ化工

    カタメルボンド

    関西パテ化工
    17,980税込19,778
    1ケース(4kg×4缶)
    4日以内出荷
    下地に優れた強度、耐水性が出ます。 繊維壁が直接塗れます。 防カビ剤入で改装に安心。 水性なので、取扱が簡単。
    用途弱った各種下地の補強危険物の類別非危険物特性耐水性
  • セルコートシーラー:FRP用シーラー(水系) 関西パテ化工

    セルコートシーラー:FRP用シーラー(水系)

    関西パテ化工
    16,980税込18,678
    1缶(14L)ほか
    4日以内出荷
    用途FRP専用の下塗材乳白色危険物の類別非危険物
  • SLパッチ(軽量速乾) 関西パテ化工

    SLパッチ(軽量速乾)

    関西パテ化工
    3,298税込3,628
    1袋(7kg)
    4日以内出荷
    速乾性ですから、工期短縮がはかれます。 厚付けしてもヤセが少ない。 下地とはもちろん壁紙との接着性にすぐれています。 粉末タイプなので混練りの際に水を多少加減することにより、使い易い粘度に微調整できます。
    用途ペイント・壁紙・クロス仕上げの際の下地処理、石膏ボードのジョイント目地の処理、石膏ボードのビス頭の処理、石膏ボードの面違い部の処理。使用方法(1)容器に所定量の水(SLバッチ1kgに対して水600~700mL)を入れた後、SLバッチを散布するように少しずつ入れてください。(2)SLバッチが水に沈んだら金ベラ等で2~3分間又機械練の場合は1分間位混練りしてください。この場合は、やや硬めに練ってください。(3)混練りがすんだら2~3分間放置し、その後少量の水を加えて適当な軟らかさに練ってください。もし軟らかくなりすぎた場合は、SLバッチを少量ずつ加えて粘度調整をしてください。ボード色主な用途危険物の類別非危険物
  • カチオンV 関西パテ化工

    カチオンV

    関西パテ化工
    9,298税込10,228
    1セット(18kg)
    7日以内出荷
    各種下地への接着性に優れていて、耐溶剤性に優れています。 薄塗り(1mm)からやや厚塗り(5mm)まで可能。 コテ切れが良く、作業性に優れています。
    用途各種下地の下地調整、コンクリート・モルタルの不陸調整、タイル面改装時の下地調整、吹き付けタイル等、5mm以下の凹凸面の改装時の下地調整、Pタイル接着剤面の不陸調整、溶剤系仕上材を塗る場合の下地調整。セット内容主材14kg、混和液2kg使用方法【練り方】1.標準加水量の約9割の水(約1.6L)で混和液を希釈します。2.希釈した混和液を主材14kgに加え、ハンドミキサーなどで、ダマのないように良く練ってください。3.10分程錬り置きした後、再度練り合わせ、硬い場合は残りの水を加えて、作業に適した硬さに調整してください。【施工方法】1.下地に付着した埃、汚れなどを良く洗浄・清掃してください。2.必要に応じて所定のプライマーを塗布してください。3.よく練り合わせたカチオンVを1~5mm厚で塗り付けてください。4.仕上材の施工は、カチオンVを24時間以上養生してからおこなってください。塗布厚さ1~5mm使用の目安(標準加水量)1.8~2.2L主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物特性耐溶剤可使時間(時間)約1.5
  • セルコートシーラー:FRP用プライマー(溶剤型) 関西パテ化工

    セルコートシーラー:FRP用プライマー(溶剤型)

    関西パテ化工
    44,980税込49,478
    1缶(14L)ほか
    4日以内出荷
    用途FRP専用の下塗材乳白色危険物の類別非危険物特性プライマー
  • フィラーカーボン 関西パテ化工

    フィラーカーボン

    関西パテ化工
    17,980税込19,778
    1ケース(4.5kg×2袋)
    4日以内出荷
    セメント系に見られない微弾性 絶妙の吸水コントロール カーボンファイバー配合による耐ひび割れ性 上塗材を選ばない中性下地 塗りやすい作業性の良さ 微粒子配合により実現した平滑性 速やかな乾燥速度 けいそう土配合による呼吸性 各種下地に対する優れた付着性 アク止め剤、サビ止め剤配合
    用途内外装用微弾性下地調整材仕様標準加水量:4L使用方法不陸を取るように「フィラーカーボン」を塗り付けます。2~3mm程度の不陸がある場合は一度に厚塗りせず、標準加水量の6~7割程度の水量で硬練りしたものを塗り重ねてください。さらに不陸が大きい場合は、予めモルタル等で不陸を取ってください。1回目が乾燥してから更に「フィラーカーボン」を塗り重ね、不陸を取り、波を消します。水が引いてから薄手のコテで軽く押えますと、滑らかな仕上がりになります。またサンディング性能は良いので、必要な場合は、乾燥後#240~#400程度のペーパーでサンディングしてください。※薄塗りの仕上材を施工する場合は、下地を丁寧に作ってください。塗布厚さ約0.8mm主な用途【内装】石膏ボード、石膏プラスター、モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、合板、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、砂壁、聚楽壁、繊維壁、水性塗料等)【外装】モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、水性塗料等)標準使用量10~12m2/4.5kg使用場所屋外危険物の類別非危険物特性速乾、サビ止め
  • 厚塗りプラスター 関西パテ化工

    厚塗りプラスター

    関西パテ化工
    9,898税込10,888
    1ケース(5kg×5袋)
    13日以内出荷
    優れたアク・シミ止め効果 乾燥が早く良好な作業性と上塗りが楽な滑り止め効果 下地の水引きを調整 優れたアルカリ止め性能
    用途不陸のある土壁下地の不陸調整、凹凸のある古い綿壁下地の不陸調整、塗り替え用下地材、石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材、モルタルなどアルカリ下地用下塗材仕様標準加水量:約2.2L(厚塗)、練置時間:30分使用方法容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。(1)水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。必ず、標準加水量の9割の水と一度に入れてください。(2)下塗りプライマーに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。(3)はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。(4)よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。標準塗布量石膏平ボード:10m2/1袋、砂壁:8~9m2/1袋危険物の類別非危険物可使時間(時間)10
  • PACシール消防用(壁用) 関西パテ化工

    PACシール消防用(壁用)

    関西パテ化工
    18,980税込20,878
    1ケース(1kg×10個)
    4日以内出荷
    国土交通大臣認定品、1時間耐火。開口部に充填するだけ。
    用途ケーブル延焼防止用耐熱シール材危険物の類別非危険物
  • PACシール(床用) 関西パテ化工

    PACシール(床用)

    関西パテ化工
    9,998税込10,998
    1ケース(1kg×10個)
    4日以内出荷
    国土交通大臣認定
    用途ケーブル貫通部防火措置工法危険物の類別非危険物
  • キャブシールSエコ 関西パテ化工

    キャブシールSエコ

    関西パテ化工
    26,980税込29,678
    1ケース(500g×20個)
    4日以内出荷
    用途ケーブル貫通部の防火措置工法のケイカル板を使用した工法に使用します。壁(中空)での施工にも使用いただけます。グレー比重1.8±0.1加熱減量(%)1以下柔軟性90~120絶縁破壊電圧(kV/mm)6危険物の類別非危険物酸素指数55以上絶縁性能2×1013Ω・cm
  • 含浸シーラー ケイカル用 関西パテ化工

    含浸シーラー ケイカル用

    関西パテ化工
    13,980税込15,378
    1缶(14L)
    6日以内出荷
    乾燥が早く、密着性が良い。 一液性のため作業性が良い。 吸い込み止め、およびアルカリ止め効果がある。 脆弱性素材の表面の強度を高めます。
    用途下地の吸い込み止め、下地の補強・表面強度の向上、下地のアルカリ止め、ジョイントセメント・クロス貼りの接着性の向上等。主成分特殊合成樹脂エマルション危険物の類別非危険物特性速乾
  • トバーズ 関西パテ化工

    トバーズ

    関西パテ化工
    7,498税込8,248
    1缶(18kg)ほか
    7日以内出荷
    従来の仕上用パテの作業性、研磨性を持ちながら、ペーパーをかけた際に飛散する粉じんがほとんど出ません。
    用途石膏ボード、ベニヤ合板、スレートなど目地処理の仕上げ、全面仕上げ。淡アイボリー主な用途スレート使用場所内部用危険物の類別非危険物特性研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 仕上ゲ用ハイソフト 関西パテ化工

    仕上ゲ用ハイソフト

    関西パテ化工
    2,198税込2,418
    1缶(5kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 関西パテ  ハイソフト 仕上用 関西パテ化工

    関西パテ ハイソフト 仕上用

    関西パテ化工
    5,998税込6,598
    1缶(20kg)ほか
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ジョイントセメント120 関西パテ化工

    ジョイントセメント120

    関西パテ化工
    6,698税込7,368
    1箱(10kg×2袋)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ジョイントセメント60 関西パテ化工

    ジョイントセメント60

    関西パテ化工
    6,698税込7,368
    1箱(10kg×2袋)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ジョイントセメント仕上用 関西パテ化工

    ジョイントセメント仕上用

    関西パテ化工
    6,698税込7,368
    1箱(10kg×2袋)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • セルボード 30 関西パテ化工

    セルボード 30

    関西パテ化工
    25,980税込28,578
    1箱(5kg×4袋)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 関西パテ  セルキット 耐水用 関西パテ化工

    関西パテ セルキット 耐水用

    関西パテ化工
    23,980税込26,378
    1箱(5kg×4缶)ほか
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物特性耐水
  • セルコートシーラー 関西パテ化工

    セルコートシーラー

    関西パテ化工
    7,998税込8,798
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途施工する下地がコンクリート面の場合に使用乳白色主な用途コンクリート面危険物の類別非危険物
下地材/プライマー/シーラー