絞り込み
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • コンクリート・アスファルト(3)
使用場所
  • 使用場所屋外(4)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
特性
  • その他(3)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 防水・耐水(3)
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(1)
  • ウレタン(4)
  • エマルション(1)
ブランド
  • 日本特殊塗料
  • エスケー化研(67)
  • ニッぺ(日本ペイント)(34)
  • 神東塗料(34)
  • アサヒペン(27)
  • ロックペイント(26)
  • 東日本塗料(25)
  • 関西パテ化工(23)
  • メーコー(18)
  • 中央ペイント(17)
  • DNT(大日本塗料)(16)
  • ニッペホームプロダクツ(14)
  • 大阪塗料工業(14)
  • 染めQ(旧テロソン)(11)
  • TAMIYA(タミヤ)(10)
  • 中国塗料(10)
  • ホームテイスト(10)
  • カンペハピオ(9)
  • アトミクス(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
かわら屋根(1)
コンクリート・アスファルト(3)
  • プルーフロンC-200専用プライマー 日本特殊塗料

    プルーフロンC-200専用プライマー

    日本特殊塗料(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1缶(0.7L)ほか
    4日以内出荷
    日本特殊塗料プルーフロンc-200専用プライマー
    用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に成分ウレタンゴム系主な用途ベランダ、バルコニー、屋上希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)6~12使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、防水危険物の性状非水溶性
  • プルーフロンプライマーS 日本特殊塗料

    プルーフロンプライマーS

    日本特殊塗料
    19,980税込21,978
    1缶(16kg)ほか
    3日以内出荷
    ウレタン塗膜防水システム
    用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ノンリークコート 日本特殊塗料

    ノンリークコート

    日本特殊塗料(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1缶(3.5kg)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    各種シート系防水材のトップコート塗り替えに(骨材入り滑り止め仕上げ) 防水材専用に開発した新しいエマルション塗料です。 密着力、耐久性に優れ、施工も容易です。 新設、メンテナンスの防止仕上に最適です。 防水材への付着力が強く、塗膜に伸びがあるので収縮クラッシュをおこしません。 耐久性、耐摩耗性に優れています。また、水性塗料なので臭気もわずかです。 防水層の表面温度を下げ、アスファルトの軟化、ダレを防ぎます。
    用途加硫ゴム系シート防水材、 アスファルトシート防水材、 砂付ルーフィング材、 FRP屋上防水に塗装できます。成分スチレン酢ビエマルション主な用途アスファルト希釈剤通常不要:濃い時は水で10%以内乾燥時間(時間)12~24以上使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水、耐摩耗、耐久
  • プルーフロン塩ビシート用プライマー 日本特殊塗料

    プルーフロン塩ビシート用プライマー

    日本特殊塗料
    23,980税込26,378
    1缶(12kg)
    3日以内出荷
    ウレタン塗膜防水システム
    用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水質量(kg)12主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ユータック油面プライマーS 日本特殊塗料

    ユータック油面プライマーS

    日本特殊塗料
    32,980税込36,278
    1セット(16kg)
    3日以内出荷
    「ユータック油面プライマー」は強力な接着力を有する特殊なエポキシ系のプライマーで油脂などの汚れた工場のコンクリート床に対して良好な付着性が得られるタイプのプライマーです。 特に機械加工工場、精密機械工場や車両整備工場などの床のメンテナンス塗装にたいしては優れた力を発揮します。
    用途油で汚れたコンクリート床面セット内容A液:12kg、B液:4kg適合塗料2液型エポキシ系床用塗料、2液型ウレタン系床用塗料。塗布面積(m2/缶)100主な用途コンクリート床希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈)塗布方法ローラー、刷毛危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマー、付着性塗り重ね可能時間(時間)3~5(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回
  • シルビアサーフ 内外壁用塗り替え塗材 日本特殊塗料

    シルビアサーフ 内外壁用塗り替え塗材

    日本特殊塗料
    6,498税込7,148
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    「シルビアサーフ」は、下地調整材・下塗り・中塗りの3工程を1回で仕上げます。外装塗装の大幅な工期短縮を実現します。【特長】。1 下地調整・下塗り・中塗りが1工程で完了。工期を大幅に短縮できます。2 微弾性塗料で躯体の動きや細かなひび割れに追従し防水性を発揮します。さらにコンクリートの中性化などから建物を保護します。3 既存塗膜の微細なひび割れや凹凸、巣穴を充填するフィラー機能があり仕上がりをよくします。4 特殊樹脂により、多くの既存塗膜に対して高い付着力を持っています。5 低臭タイプの1液水性塗料のため、安全で取扱いも容易です。6 水性から溶剤系まで、多くの上塗りに適性があり、用途・目的に合わせた選定が可能です。
    用途【主な用途】。集合住宅、戸建住宅、マンション、学校、商店、病院、倉庫、工場など建造物の内外壁。【適用上塗り】。水性タイプ。シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱、シルビア1液水性パラサーモ外壁用、水性パラサーモ外壁用、シルビアセラティーシリーズ。弱溶剤タイプ。パラサーモ外壁用シリーズ、シルビアNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内成分組成:微弾性フィラー規格F☆☆☆☆品種下塗り材荷姿16kg石油缶塗布面積(m2/缶)大波工法:10~20、ウールローラー工法:32~53、ゆず肌工法:16~32希釈剤水道水希釈0~0.6kg危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工内容大波工法(砂骨ローラー仕上げ)、ウールローラー工法(ウールローラ仕上)、ゆず肌工法(吹付仕上げ)塗料タイプ1液水性型微弾性塗り替え用塗材標準塗布量(kg/m2)大波工法:0.8~1.5、ウールローラー工法:0.3~0.5、ゆず肌工法:0.5~1.0
  • プルーフロンプライマーU 日本特殊塗料

    プルーフロンプライマーU

    日本特殊塗料
    8,598税込9,458
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷
    ウレタン塗膜防水システム
    用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NTスラリー瓦用シーラー 日本特殊塗料

    NTスラリー瓦用シーラー

    日本特殊塗料
    31,980税込35,178
    1セット(16kg)
    3日以内出荷
    特殊なプライマーと施工方法により脆弱化したスラリー層を浸透強化し、強固な下地をつくります。 下塗から上塗まで弱溶剤系を採用し、周りの環境や作業者へ対する安全性を考慮しています。
    セット内容A液:14kg、B液:2kg主な用途塗布方法ローラー、刷毛使用量0.3~0.5kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性プライマー可使時間(時間)8(23℃)危険物の性状非水溶性塗装間隔12時間以上72時間以内(23℃)
  • ノンリークコート専用プライマー 日本特殊塗料

    ノンリークコート専用プライマー

    日本特殊塗料(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(2kg)ほか
    4日以内出荷
    各種シート系防水材のトップコート塗り替えに
    用途日本特殊塗料ノンリークコート専用成分特殊変性アクリルエマルション希釈剤不要乾燥時間(時間)4以上使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性プライマー、防水、トップコート
  • ユータックプライマーECO 日本特殊塗料

    ユータックプライマーECO

    日本特殊塗料
    24,980税込27,478
    1セット(10kg)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10L特性プライマー危険物の性状非水溶性
  • ユータックE素地調整材ECO 日本特殊塗料

    ユータックE素地調整材ECO

    日本特殊塗料
    29,980税込32,978
    1セット(17.5kg)
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17.5L危険物の性状非水溶性
  • ユータックA 下塗クリヤー 日本特殊塗料

    ユータックA 下塗クリヤー

    日本特殊塗料
    11,980税込13,178
    1缶(4kg)ほか
    6日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
下地材/プライマー/シーラー