絞り込み
主な用途
- かわら屋根(2)
- コンクリート・アスファルト(2)
- 木部(1)
- 浴室カベ・天井(1)
水性or油性
- 水性(1)
- 油性(2)
色
イエロー系(1)
特性
- 耐久・耐摩耗(2)
ブランド
- アトムハウスペイント
- エスケー化研(67)
- ニッぺ(日本ペイント)(34)
- 神東塗料(34)
- アサヒペン(27)
- ロックペイント(26)
- 東日本塗料(25)
- 関西パテ化工(23)
- メーコー(18)
- 中央ペイント(17)
- DNT(大日本塗料)(16)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- 大阪塗料工業(14)
- 日本特殊塗料(12)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- TAMIYA(タミヤ)(10)
- 中国塗料(10)
- ホームテイスト(10)
- カンペハピオ(9)
- アトミクス(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「主な用途」から絞り込む
かわら屋根(2)
コンクリート・アスファルト(2)
木部(1)
浴室カベ・天井(1)

フロアサイン下塗り用スプレー
アトムハウスペイント(3件のレビュー)¥899税込¥9891本(300mL)当日出荷フロアサインをより強力に接着します。 鉛化合物、フロンガスを含んでいません。仕様1回塗り乾燥時間(分)約20塗り面積(m2)吸い込みの少ない面/約2.8、吸い込みの多い面/約1.4危険等級Ⅱアズワン品番64-8316-79危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
油性下塗剤
アトムハウスペイント¥2,398~税込¥2,638~1缶(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷塗料の付着性を高め、耐久性をアップさせます。(ラッカータイプ) 風化した面の素地押さえや、塗料の吸い込み止めに。用途コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、リシン等の塗料が吸い込んでしまう素材に種別ラッカー主な用途スレート、モルタル、コンクリート指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60希釈剤不要危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上危険物の性状非水溶性
カビ止スプレー
アトムハウスペイント¥989税込¥1,0881本(300mL)当日出荷かびの発生防止に用途浴室押入れ下駄箱などのカビの発生しやすい所にシュッとひと吹き塗り面積(m2)約6(畳枚数 約4枚分)主な用途浴室指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.15L危険物の性状水溶性