絞り込み
光束(Lm)
消費電力(W)
- 5未満(51)
- 5~10未満(103)
- 10~20未満(143)
- 20~30未満(88)
- 30~40未満(41)
- 40~50未満(31)
- 50~60未満(14)
- 60~70未満(16)
- 70~80未満(13)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(2)
- 300~400未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・300~400未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(98)
- DAIKO(大光電機)(64)
- ENDO(遠藤照明)(36)
- 富士メディシィエ(33)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- コイズミ照明(28)
- 岩崎電気(19)
- TOKISTAR(11)
- Luci(ルーチ)(9)
- JTT(5)
- 東芝ライテック(2)
- マリンテック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 三菱電機(1)
- DNライティング(1)
- テス・ライティング(1)
ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・富士メディシィエ・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・岩崎電気・TOKISTAR・Luci(ルーチ)・JTT・東芝ライテック・マリンテック・LAMP(スガツネ工業)・三菱電機・DNライティング・テス・ライティング
「電圧(V)」から絞り込む

ディスプレイライト/間接照明 専用別置電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷適合機種リニア08質量(kg)0.9定格電圧(V)100-242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)66×50×241調光方式調光・非調光兼用タイプ
施設照明 デザインベースライト リニア17
ENDO(遠藤照明)¥4,898~税込¥5,388~1台4日以内出荷Linearシリーズ 直付/埋込タイプ リニア17。より細く繊細な光のライン。独自設計の電源内蔵ユニット機構。光だけを取り出す納めが可能に仕様ユニット別売取付スリット埋込タイプ本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプ
ODELIC(オーデリック)¥7,598~税込¥8,358~1台32日以内出荷フルカラー調光・調色ができるテープライト。自然な白色も多彩なカラー演出も自由自在 端部は100mm単位で現場でカット可能です CONNECTED LIGHTING LC-FREE RBG。通常の調光・調色も、非日常の光演出もできます 高演色照明R15クラス2付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)16取付屋内取付専用材質(本体)樹脂電圧(V)24対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6000ランプの種類LED光源色電球色~昼光色・フルカラー光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC912・RC913・RC918・RC921・PC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1、フルカラー調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否不可
LED間接照明
DAIKO(大光電機)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ色器具:白定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500光源寿命40000時間光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
フレキシブルライン
ODELIC(オーデリック)¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型使用周囲温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
テープライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷ハイパワーなフレキシブルテープライト仕様電源別置型、固定具(ブラケット・クリップ):別売、調光器:別売種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)19取付屋内取付専用高さ(mm)12材質(本体)樹脂(透明)タイプトップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
フレキシブルライン
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
間接照明
ODELIC(オーデリック)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から3日以内出荷電源内蔵型で驚きの細さ。100V仕様の調光型スリムタイプ仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売幅(mm)32取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)タイプスリムタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御エコロジー商品省エネ
間接照明
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ仕様調光器:不可長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540幅(mm)64質量(kg)1.1取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)27材質(本体)アルミ(オフホワイト色)タイプ薄型タイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)18.8材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1台4日以内出荷から62日以内出荷トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。仕様電源ユニット・ユニットボックス別売首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
LEDシステムライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ種別LED・灯具ユニット内蔵タイプ100形・150形・200形首振角度(°)45機能配光調整:13°~32°ランプの種類LED材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
ホームアーキ ホリゾンタルライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷壁や床に優しい光を広げるスタンドタイプ。 縦向きでも、横向きでも設置可能。 細部にまでこだわったデザイン。 まぶしさを抑えた遮光板。電源コードの付け根もすっきりと隠しました。仕様器具:LED内蔵・電源ユニット内蔵長さ(mm)1199幅(mm)30質量(kg)1.8高さ(mm)62タイプL1200電圧(V)100消費電力(W)23スイッチフットスイッチ付コード長さ(m)3キャップローリングキャップ付色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.23光色電球色明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)高演色93調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可
間接照明 屋外用
ODELIC(オーデリック)¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明用途単体・連結端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)587幅(mm)86質量(kg)1.8高さ(mm)125材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)20構造防雨・防湿型ランプLEDケーブル延長:別売材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)21/24キャブタイヤケーブル(m)0.5取付面位置床面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
間接照明 屋外用
ODELIC(オーデリック)¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明用途単体・連結端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)1163幅(mm)86質量(kg)3.1高さ(mm)125材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)40構造防雨・防湿型ランプLEDケーブル延長:別売材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)42/48キャブタイヤケーブル(m)0.5取付面位置床面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
間接照明 屋外用
ODELIC(オーデリック)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明用途連結用種別器具:LED一体型長さ(mm)587幅(mm)86質量(kg)1.8高さ(mm)125材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)20構造防雨・防湿型ランプLEDケーブル延長:別売材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)21/24キャブタイヤケーブル(m)0.5取付面位置床面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
間接照明 屋内外兼用
ODELIC(オーデリック)¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)144、(配線長含む)344幅(mm)29質量(kg)0.02高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)1構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命50000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)1演色指数(Ra)82定格光束(Lm)50調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
間接照明 屋内外兼用
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)624、(配線長含む)824幅(mm)29質量(kg)0.07高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)4.8構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)52光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)5演色指数(Ra)82定格光束(Lm)250調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
間接照明 屋内外兼用
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)864、(配線長含む)1064幅(mm)29質量(kg)0.1高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)6.8構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)51.4光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)350調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
間接照明 屋内外兼用
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1224、(配線長含む)1424幅(mm)29質量(kg)0.14高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)9.6構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)52光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)10演色指数(Ra)82定格光束(Lm)500調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
間接照明 屋内外兼用
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1464、(配線長含む)1664幅(mm)29質量(kg)0.16高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)11.6構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)51.7光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)12演色指数(Ra)82定格光束(Lm)600調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
間接照明 屋内外兼用
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)263、(配線長含む)463幅(mm)25質量(kg)0.03高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)2構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)95光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)2演色指数(Ra)82定格光束(Lm)190調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
間接照明 屋内外兼用
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)623、(配線長含む)823幅(mm)25質量(kg)0.07高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)4.8構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)5演色指数(Ra)82定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
間接照明 屋内外兼用
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)863、(配線長含む)1063幅(mm)25質量(kg)0.09高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)6.8構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)680調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
間接照明 屋内外兼用
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1223、(配線長含む)1423幅(mm)25質量(kg)0.13高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)9.6構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)10演色指数(Ra)82定格光束(Lm)970調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
間接照明 屋内外兼用
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1463、(配線長含む)1663幅(mm)25質量(kg)0.15高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)11.6構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)12演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1160調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
間接照明 スリムタイプ 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥4,398税込¥4,8381台欠品中極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ仕様信号線:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)96、(配線長含む)296幅(mm)27.6質量(kg)0.11高さ(mm)16.5材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)24消費電力(W)0.7ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)1演色指数(Ra)83調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
間接照明 スリムタイプ 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ仕様信号線:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)252、(配線長含む)452幅(mm)27.6質量(kg)0.13高さ(mm)16.5材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)24消費電力(W)2ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)2演色指数(Ra)83調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
間接照明 スリムタイプ 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ仕様信号線:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)876、(配線長含む)1076幅(mm)27.6質量(kg)0.2高さ(mm)16.5材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)7.3ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8演色指数(Ra)83調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
間接照明 スリムタイプ 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ仕様信号線:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1188、(配線長含む)1388幅(mm)27.6質量(kg)0.23高さ(mm)16.5材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)24消費電力(W)10ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)10演色指数(Ra)83調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
間接照明 スリムタイプ 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ仕様信号線:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1422、(配線長含む)1622幅(mm)27.6質量(kg)0.26高さ(mm)16.5材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)24消費電力(W)12ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)12演色指数(Ra)83調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型
ODELIC(オーデリック)¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷電源内蔵型で驚きの細さ仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)300幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)1.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)3演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷電源内蔵型で驚きの細さ仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)1200幅(mm)25質量(kg)0.5高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)6ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷電源内蔵型で驚きの細さ仕様送り可能台数:15台種別器具:LED一体型長さ(mm)300幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)3.2ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型
ODELIC(オーデリック)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷電源内蔵型で驚きの細さ仕様送り可能台数:15台種別器具:LED一体型長さ(mm)600幅(mm)25質量(kg)0.3高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷電源内蔵型で驚きの細さ仕様送り可能台数:15台種別器具:LED一体型長さ(mm)1200幅(mm)25質量(kg)0.5高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)12.6ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷電源内蔵型で驚きの細さ仕様送り可能台数:15台種別器具:LED一体型長さ(mm)1500幅(mm)25質量(kg)0.6高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)15.9ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)24演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
間接照明 薄型タイプ
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ用途端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)300、(取付部含む)340質量(kg)0.3色オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
間接照明 薄型タイプ
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ用途端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)300、(取付部含む)340質量(kg)0.3色オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
間接照明 スタンダードタイプ
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ種別器具:LED一体型長さ(mm)600幅(mm)44質量(kg)0.7色オフホワイト色高さ(mm)58材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプLED色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)104.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(昼白色時の値)660調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
間接照明 スタンダードタイプ
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ種別器具:LED一体型長さ(mm)900幅(mm)44質量(kg)1色オフホワイト色高さ(mm)58材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)9.2ランプLED色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)107.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(昼白色時の値)990調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ