絞り込み
光束(Lm)
消費電力(W)
- 5未満(51)
- 5~10未満(102)
- 10~20未満(143)
- 20~30未満(88)
- 30~40未満(41)
- 40~50未満(31)
- 50~60未満(14)
- 60~70未満(16)
- 70~80未満(13)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(2)
- 300~400未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・300~400未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(98)
- DAIKO(大光電機)(64)
- ENDO(遠藤照明)(36)
- 富士メディシィエ(33)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- コイズミ照明(28)
- 岩崎電気(19)
- TOKISTAR(11)
- Luci(ルーチ)(9)
- JTT(5)
- 東芝ライテック(2)
- マリンテック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 三菱電機(1)
- DNライティング(1)
- テス・ライティング(1)
ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・富士メディシィエ・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・岩崎電気・TOKISTAR・Luci(ルーチ)・JTT・東芝ライテック・マリンテック・LAMP(スガツネ工業)・三菱電機・DNライティング・テス・ライティング
「電圧(V)」から絞り込む

USBテープ COBライト ホワイト
JTT¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書LED色ホワイトLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
USBテープ COBライト 電球色
JTT¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書LED色電球色LED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
LEDテープライト
LAMP(スガツネ工業)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷ピンクや青、紫などシーンに応じて色を変更することができます。用途棚下、カウンター下間接照明、ロゴのサイン(ブランドカラー、テーマカラー演出)など。材質ポリウレタン(PUR)幅(mm)11光源色RGB調色明るさ(Lm)41RoHS指令(10物質対応)対応
【調光器】PWM調光器 LED
富士メディシィエ¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷調光器として、取り付けは非常に簡単です。DC24Vの電源とセットでご利用ください。接続可能な容量は148Wです。入力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
【天井埋込型】5W サウナ用ダウンライト
富士メディシィエ¥51,980税込¥57,1781台当日出荷【サウナシュラン獲得店舗で採用!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。スポットでロウリュウ等を照らせ、多数のサウナ施設でご好評を頂いております。442lmの明るさで小規模なサウナでは直接照明として使用頂け、広めのサウナでは中規模の場合は複数設置することで均一な明るさを確保できます。別売りの調光器・Rを使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)6.3ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24色温度2700色温度(K)2700光束(Lm)442~506光色電球色、昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調色の可否○
【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト
富士メディシィエ¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。小~中規模のサウナでの使用に適しており、他にはない斜め配光で、壁面のデザインやロウリュを魅力的に演出します。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24色温度(K)2700グリーン購入法適合
【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K)
富士メディシィエ¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から3日以内出荷【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度2700KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品長寿命
USBテープ COBライト 50cm ホワイト
JTT¥999税込¥1,0991個当日出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書幅(mm)8質量(g)約26長さ(m)LEDテープ長:約0.5電源USB 5V/1A定格電圧(V)DC5長さ(cm)50機能カット可能LED色ホワイト光源色ホワイトUSBケーブル(m)約1.2LED高輝度COB、320灯/m電源タイプUSB電源式防水IP65準拠(テープ部分)
オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト
ODELIC(オーデリック)¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷から32日以内出荷ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
間接照明 スタンダードタイプ
ODELIC(オーデリック)¥9,598税込¥10,5581台4日以内出荷種別器具:LED一体型長さ(mm)600、(取付部含む)640質量(kg)0.5色オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)7.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
ベーシックラインライト L1200
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷電圧(V)100器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否○(ライコン別売)調色の可否不可
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥4,698~税込¥5,168~1台4日以内出荷から5日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型
ODELIC(オーデリック)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷電源内蔵型で驚きの細さ仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)900幅(mm)25質量(kg)0.4高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型
ODELIC(オーデリック)¥8,298税込¥9,1281台4日以内出荷電源内蔵型で驚きの細さ仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)1500幅(mm)25質量(kg)0.6高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)7.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
LEDベーシックラインライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
LEDベーシックラインライト温白色
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
ベーシックラインライト L900
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷電圧(V)100器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否否
フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ 固定具 取付レール
ODELIC(オーデリック)¥779~税込¥857~1組(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10用 別売パーツ(固定具)適合フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10種別フレキシブルライン別売パーツ材質アルミ種類固定具(取付レール)取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応
【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K)
富士メディシィエ¥58,980税込¥64,8781本当日出荷【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度(K)2700光束(Lm)430~504RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高性能】 水中テープライト (拡散・6000K)
富士メディシィエ¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から3日以内出荷【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度6000KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
間接照明/可動タイプ/Flexline/非調光 拡散タイプ
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷仕様LED内蔵、調光器併用不可材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白電圧(V)AC100/200兼用取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
USBテープ COBライト 50cm 電球色
JTT¥999税込¥1,0991個5日以内出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約500×8質量(g)約26長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1A長さ(cm)50機能カット可能LED色電球色LED高輝度COB、320灯/m電球の種類COBパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
LEDベーシックラインライト昼白色
Panasonic(パナソニック)¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から62日以内出荷幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
LED間接照明
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷幅(mm)28取付方式壁面、天井面、床面兼用長さ(m)最大連結:20まで(電源ケーブル、延長ケーブル含む)電圧(V)100器具・セットセット色温度(K)2700クラスR15クラス2光色電球色演色指数(Ra)93調光の可否×調色の可否×
ETEライン
TOKISTAR¥5,498~税込¥6,048~1本7日以内出荷ETEライン用途シームレスで均一な光。 本体厚みわずか4mmの薄型で曲げられるテープライト。屋外環境にも対応。定格電圧(V)DC24素材本体:シリコーン リード線:PVCRoHS指令(10物質対応)対応
【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)
富士メディシィエ¥64,980~税込¥71,478~1本3日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:370配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
間接照明
コイズミ照明¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷直付・壁付・床置取付 。100~242V対応タイプ仕様22/22/25VA(100/200/242V)材質本体:アルミ・シルバー、パネル:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.2高さ(mm)39消費電力(W)20.9ランプLED一体型色温度(K)2700光源寿命40000時間光束(Lm)2280RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷空間演出におすすめの調光型。屋内用付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプノーマルパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)器具・セットセット品光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94調光の可否○LED交換不可調色の可否×
フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置
ODELIC(オーデリック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から92日以内出荷材質アルミ幅(mm)60色シルバー高さ(mm)44.5タイプ非調光タイプ取付方式壁面・天井面・床面取付兼用出力DC24V定格電圧100-242V取付場所防雨型
調光対応間接照明 クポラR
テス・ライティング¥18,980~税込¥20,878~1台9日以内出荷付属品取付金具 × 2、取付用ビス × 2、落下防止ワイヤー × 2、連結コード × 1シリーズTRI-944入力電圧(V)AC100
レース 完全面発光タイプ
TOKISTAR¥25,980~税込¥28,578~1台6日以内出荷AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー材質本体:アルミ 発光部:PC色灯色:白定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明
コイズミ照明¥7,298~税込¥8,028~1台4日以内出荷仕様適合調光器別売幅(mm)25高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
間接照明
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から4日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000K時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000コネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%