絞り込み
調色の可否
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
調光の可否
×・○
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・300~400未満
ブランド
ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・富士メディシィエ・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・岩崎電気・TOKISTAR・Luci(ルーチ)・JTT・東芝ライテック・マリンテック・LAMP(スガツネ工業)・三菱電機・DNライティング・テス・ライティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 間接照明器具

340件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷
    リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
    種別器具:LED一体型長さ(mm)1200幅(mm)44質量(kg)1.3色オフホワイト色高さ(mm)58材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)12.3ランプLED色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)107.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(昼白色時の値)1320調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷
    用途端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)300、(取付部含む)340質量(kg)0.3色オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    光の色と明るさをコントロールした快適なくらし
    種別器具:LED一体型長さ(mm)300幅(mm)44質量(kg)0.4色オフホワイト色高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)126.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94定格光束(Lm)530調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    光の色と明るさをコントロールした快適なくらし
    種別器具:LED一体型長さ(mm)600幅(mm)44質量(kg)0.7色オフホワイト色高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)8.2ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)129.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1060調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    光の色と明るさをコントロールした快適なくらし
    種別器具:LED一体型長さ(mm)900幅(mm)44質量(kg)1色オフホワイト色高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)12ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1600調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    光の色と明るさをコントロールした快適なくらし
    種別器具:LED一体型長さ(mm)1200幅(mm)44質量(kg)1.3色オフホワイト色高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)15.5ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)136.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2120調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    光の色と明るさをコントロールした快適なくらし
    種別器具:LED一体型長さ(mm)1500幅(mm)44質量(kg)1.6色オフホワイト色高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)19.2ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)136.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2620調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明用器具/非調光/シングルライン DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/非調光/シングルライン

    DAIKO(大光電機)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
    材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)電圧(V)AC100/200兼用グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • 間接照明用器具/調色・調光 PWM/まくちゃん DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/調色・調光 PWM/まくちゃん

    DAIKO(大光電機)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(横向)
    仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85色本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000~2700光源色昼白色~電球色連結数~13台LED寿命(時間)光源寿命40,000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光率(%)5~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否可
  • 間接照明用器具/調色・調光 PWM/シングルライン DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/調色・調光 PWM/シングルライン

    DAIKO(大光電機)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
    仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)幅(mm)36色本体:白高さ(mm)46電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000~2700光源色昼白色~電球色連結数~26台LED寿命(時間)光源寿命40,000時間調光方式PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)5~100取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用調光の可否可調色の可否可
  • 間接照明用器具/調光/まくちゃん DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/調光/まくちゃん

    DAIKO(大光電機)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(横向)
    幅(mm)85高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40,000時間配光角度(°)配光角:35-60調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用LED交換不可
  • 間接照明用器具/調光/ダブルライン DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/調光/ダブルライン

    DAIKO(大光電機)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(横向)
    材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)50色本体:白高さ(mm)60電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40,000時間調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否可LED交換不可調色の可否否
  • 間接照明用器具/調光/シングルライン 信号線不要 DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/調光/シングルライン 信号線不要

    DAIKO(大光電機)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
    材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)幅(mm)36色本体:白高さ(mm)46電圧(V)AC100器具・セットセット品連結数~29台LED寿命(時間)40,000時間配光角度(°)配光角:60調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用調光の可否可調色の可否否
  • 間接照明用器具/楽調/まくちゃん DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/楽調/まくちゃん

    DAIKO(大光電機)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(横向)
    材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85色本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色連結数~13台LED寿命(時間)40,000時間調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否可調色の可否可
  • 間接照明用器具/楽調/シングルライン DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/楽調/シングルライン

    DAIKO(大光電機)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
    材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)幅(mm)36色本体:白高さ(mm)46電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色連結数~29台LED寿命(時間)40,000時間調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
  • 間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
    仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:プラスチック 乳白幅(mm)29高さ(mm)20電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)82取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調光/非調光兼用調色の可否否
  • 間接照明用器具/屋外用/スタンダードライン照明 スリムタイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/屋外用/スタンダードライン照明 スリムタイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥769~税込¥846~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 間接照明用器具/よくばり/間接照明器具 DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/よくばり/間接照明器具

    DAIKO(大光電機)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(横向)
    材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85色本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・3500・5000光源色電球色・温白色・昼白色連結数~15台LED寿命(時間)40,000時間調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
  • アウトドアライト/ライン照明/ウォールライン DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ライン照明/ウォールライン

    DAIKO(大光電機)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    付属品差込プラグ付電源接続ケーブル別売、壁付用L字金具付属材質本体:アルミ型材 シルバー塗装長さ(mm)1200幅(mm)45色本体:シルバー高さ(mm)50電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)15.5器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)128.3容量(VA)18光束(Lm)1990LED寿命(時間)光源寿命40,000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83取付面位置壁・地中差込兼用調光の可否否
  • LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 電球色タイプ

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0光束(Lm)950使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 昼白色タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 昼白色タイプ

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)48周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)117.0、(200V)108.9光束(Lm)1100使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 電球色タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 電球色タイプ

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)40周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)2700相当光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)106.3、(200V)99.0光束(Lm)1000使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ挟角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 昼白色タイプ 岩崎電気

    LEDioc UNO (レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 昼白色タイプ

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.35使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1入力電圧(V)100/200ビームの開き(°)(1/10)40周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.3、(200V)113.8光束(Lm)1150使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80配光タイプ挟角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • Rigid 間接照明 コイズミ照明

    Rigid 間接照明

    コイズミ照明
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷
    仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E)材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色)幅(mm)6.5高さ(mm)9定格電圧(V)DC24LED一体型LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)80調光率(%)5調光の可否可
  • LEDスリムラインライト連結電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスリムラインライト連結電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDスリムラインライト連結温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスリムラインライト連結温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDスリムラインライト連結昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスリムラインライト連結昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDスリムラインライト電源投入電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスリムラインライト電源投入電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDスリムラインライト電源投入温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスリムラインライト電源投入温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDスリムラインライト電源投入昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスリムラインライト電源投入昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • リニアT5/L600/4000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)

    リニアT5/L600/4000K/拡散/非調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
  • リニアT5/L600/3500K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)

    リニアT5/L600/3500K/拡散/非調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷
  • リニアT5/L600/3000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)

    リニアT5/L600/3000K/拡散/非調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
  • リニアT5/L900/4000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)

    リニアT5/L900/4000K/拡散/非調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    4日以内出荷
  • リニアT5/L900/3500K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)

    リニアT5/L900/3500K/拡散/非調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
  • リニアT5/L900/3000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)

    リニアT5/L900/3000K/拡散/非調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    4日以内出荷
  • リニアT5/L1200/3500K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)

    リニアT5/L1200/3500K/拡散/非調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
  • リニアT5/L1200/3000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)

    リニアT5/L1200/3000K/拡散/非調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
  • リニア32 直付間接照明本体 L600 白 ENDO(遠藤照明)

    リニア32 直付間接照明本体 L600 白

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
    付属品別タイプL:600タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-686WA/WWA/LA/LLA、RAD-625WA/WWA/LA/LLA
  • リニア32 直付間接照明本体 L900 白 ENDO(遠藤照明)

    リニア32 直付間接照明本体 L900 白

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷
    付属品別タイプL:900タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-685WA/WWA/LA/LLA、RAD-624WA/WWA/LA/LLA
間接照明器具