絞り込み
光束(Lm)
消費電力(W)
- 5未満(51)
- 5~10未満(102)
- 10~20未満(143)
- 20~30未満(88)
- 30~40未満(41)
- 40~50未満(31)
- 50~60未満(14)
- 60~70未満(16)
- 70~80未満(13)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(2)
- 300~400未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・300~400未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(98)
- DAIKO(大光電機)(64)
- ENDO(遠藤照明)(36)
- 富士メディシィエ(33)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- コイズミ照明(28)
- 岩崎電気(19)
- TOKISTAR(11)
- Luci(ルーチ)(9)
- JTT(5)
- 東芝ライテック(2)
- マリンテック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 三菱電機(1)
- DNライティング(1)
- テス・ライティング(1)
ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・富士メディシィエ・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・岩崎電気・TOKISTAR・Luci(ルーチ)・JTT・東芝ライテック・マリンテック・LAMP(スガツネ工業)・三菱電機・DNライティング・テス・ライティング
「電圧(V)」から絞り込む

間接照明
コイズミ照明¥5,198~税込¥5,718~1台4日以内出荷LED交換不可。PWM調光。棚下・壁・床取付。消費電力はDC24V入力時の値です。別売入力用配線コード(AE58381)。専用電源別売。適合調光器別売。マグネットで天井面、高所への取付不可、。1列あたりの最大連結長さは2520mmです、。電源線および送り線の合計は5mまでです、。調光範囲は使用する電源および調光器をご確認くださいその他【光束維持】40,000時間幅(mm)8材質/仕上本体:アルミ、セード:ポリカーボネート質量(kg)0.1高さ(mm)10定格電圧DC24VランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷付属品取付金具付仕様LED、壁面・天井面・床面取付兼用、調光器不可、防雨防湿型材質アルミ(アルマイト)、カバー:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)849幅(mm)28質量(kg)0.4品番OG254967R高さ(mm)39長さ(m)最大連結:20まで(電源ケーブル,延長ケーブル含む)消費電力10.5W色温度(K)2700光源寿命40000時間光束(Lm)1290演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDZ ラインサインボード照明 L600TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出。壁からの出幅120mm薄くてコンパクトなデザイン。サインボードや壁面に直付でも美しく照射できるよう配光設計を行い、出幅120mmのコンパクトサイズを実現。一般的なアーム式看板灯のように器具を持ち出すことなくすっきりした仕上がりで、サインや照射面のディテールを引き立てます。用途に合わせて選べる配光バリエーション。照射面サイズに合わせ、レクタングル配光・拡散配光の2種類からお選びいただけます。専用レンズを備えたレクタングル配光は、伸びのある光で均一に照射できますので、広範囲を効率よく照射したい場合に最適です。非調光タイプ仕様LEDモジュール付その他【光束維持時間】40000時間材質【本体】アルミ(メタリック仕上(シルバーメタリック))【LEDモジュール】樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付上向取付不可タイプ【器具タイプ】防雨型消費電力(W)9.3電源内蔵保護等級IP34光色昼白色定格光束(Lm)1300調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
【高耐久】3面発光水中テープライト(6000K)
富士メディシィエ¥159,800~税込¥175,780~1本4日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】IP68の防水性と高耐久性を兼ね備えた、水中で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。従来の標準モデルと比較し、捻じれや圧力への耐性が約5倍になっています。3面発光仕様により、配光角が180°となり、より広範囲を照らすことができます。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。消費電力(W)10.5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)6000光束(Lm)780(1mあたり)配光角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高耐荷重】地中照明 3W
富士メディシィエ¥28,980税込¥31,8781台91日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】IP68の防塵・防水性と約700kgの高耐荷重を持ち、水没環境でも利用可能な埋込型のLED地中照明です。強い光のアッパーライト演出及び、防犯灯の利用が可能です。ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)AC100保護等級IP68色温度(K)3000寿命40000時間光束(Lm)267配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)(PWM調光器付属)
富士メディシィエ¥91,980~税込¥101,178~1セット3日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:370配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高耐熱】サウナ用テープライト (クリア・2700K)(PWM調光器付属)
富士メディシィエ¥91,980~税込¥101,178~1セット91日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:375配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高耐熱】サウナ用テープライト (クリア・2700K)
富士メディシィエ¥64,980~税込¥71,478~1本91日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:375配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K)(PWM調光器付属)
富士メディシィエ¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】105℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。従来の標準モデルと比較し、最高耐熱温度が5℃上がり、捻じれや圧力への耐性が約5倍になっています。3面発光仕様により、配光角が180°となり、より広範囲を照らすことができます。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:330配光角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K)
富士メディシィエ¥77,980~税込¥85,778~1本3日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】105℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。従来の標準モデルと比較し、最高耐熱温度が5℃上がり、捻じれや圧力への耐性が約5倍になっています。3面発光仕様により、配光角が180°となり、より広範囲を照らすことができます。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:330配光角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【間接照明】1W サウナ用ラウンド型埋込型ブラケットライト(PWM調光器付属)
富士メディシィエ¥90,980税込¥100,0781セット91日以内出荷【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP65の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な丸型LEDスブラケットライトです。小規模のサウナでの使用に適しており、1~3灯設置していただくことで均一な明るさを確保できます。まぶしさを抑えたやわらかい光で、間接照明として落ち着いた空間を演出できるため、多数サウナ施設にて採用いただいています。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》質量(g)610ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP65色温度(K)3000光束(Lm)78配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【間接照明】1W サウナ用ラウンド型埋込型ブラケットライト
富士メディシィエ¥65,980税込¥72,5781台91日以内出荷【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP65の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な丸型LEDスブラケットライトです。小規模のサウナでの使用に適しており、1~3灯設置していただくことで均一な明るさを確保できます。まぶしさを抑えたやわらかい光で、間接照明として落ち着いた空間を演出できるため、多数サウナ施設にて採用いただいています。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》質量(g)610ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP65色温度(K)3000光束(Lm)78配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト(PWM調光器付属)
富士メディシィエ¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷から91日以内出荷【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。小~中規模のサウナでの使用に適しており、他にはない斜め配光で、壁面のデザインやロウリュを魅力的に演出します。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》質量(g)1460ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP67光束(Lm)355配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【天井埋込型】5W サウナ用ダウンライト(PWM調光器付属)
富士メディシィエ¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷【サウナシュラン獲得店舗で採用!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。スポットでロウリュウ等を照らせ、多数のサウナ施設でご好評を頂いております。442lmの明るさで小規模なサウナでは直接照明として使用頂け、広めのサウナでは中規模の場合は複数設置することで均一な明るさを確保できます。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光・調色です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》質量(g)700ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP67色温度(K)2700光束(Lm)442配光角度(°)32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (拡散)(PWM調光器・RGBコントローラー付属)
富士メディシィエ¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。RGB仕様で様々な光演出が可能なため、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)6ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度RGB光束(Lm)1mあたり:R:45 G:129 B:31配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)30
【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (拡散)
富士メディシィエ¥74,980~税込¥82,478~1本3日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。RGB仕様で様々な光演出が可能なため、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)6ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度RGB光束(Lm)1mあたり:R:45 G:129 B:31配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)30
【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (クリア) (PWM調光器・RGBコントローラー付属)
富士メディシィエ¥99,980~税込¥109,978~1セット91日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。RGB仕様で様々な光演出が可能なため、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)6ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度RGB光束(Lm)1mあたり:R:53 G:155 B:37配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)30
【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (クリア)
富士メディシィエ¥74,980~税込¥82,478~1本91日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。RGB仕様で様々な光演出が可能なため、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)6ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度RGB光束(Lm)1mあたり:R:53 G:155 B:37配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)30
【RGB】2W サウナ用ダウンライト(PWM調光器・RGBコントローラー付属)
富士メディシィエ¥149,800税込¥164,7801セット91日以内出荷【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な埋め込み型LEDダウンライトです。小~中規模のサウナでの使用に適しており、1灯でも足元から全体を照らし、中規模の場合は複数設置することで均一な明るさを確保できます。温浴施設・宿泊施設などで採用が進むRGB仕様で、空間の付加価値向上に貢献します。付属の調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》質量(g)440ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP67色温度RGB光束(Lm)56配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)30
【RGB】2W サウナ用ダウンライト
富士メディシィエ¥79,980税込¥87,9781台91日以内出荷【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な埋め込み型LEDダウンライトです。小~中規模のサウナでの使用に適しており、1灯でも足元から全体を照らし、中規模の場合は複数設置することで均一な明るさを確保できます。最新のサウナで採用が進むRGB仕様で、空間の付加価値向上に貢献します。別売りの調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》質量(g)440ケーブル長(m)0.5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP67色温度RGB光束(Lm)56配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【180°調節調整】1.5W サウナ用スポットライト
富士メディシィエ¥81,980税込¥90,1781台91日以内出荷【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP66の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能なLEDスポットライトです。照射角15°で最大180°角度の調整が可能です。小~中規模のサウナでの使用に適しており、、ロウリュウやストーブなどを様々な角度から照らすことができるため、サウナ施設にて採用いただいています。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》質量(g)450ケーブル長(m)2入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP66色温度(K)2700光束(Lm)267配光角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【180°角度調節】1.5W サウナ用スポットライト(PWM調光器付属)
富士メディシィエ¥109,800税込¥120,7801セット91日以内出荷【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP66の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能なLEDスポットライトです。照射角15°で最大180°角度の調整が可能です。小~中規模のサウナでの使用に適しており、ロウリュウやストーブなどを様々な角度から照らすことができるため、多数サウナ施設にて採用いただいています。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》質量(g)450ケーブル長(m)2入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP66色温度(K)2700光束(Lm)267配光角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テープライト
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷材質本体:シリコーン寸法(mm)カット可能:47.5定格電圧(V)DC24ランプLED色温度(K)5000光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
テープライト
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷材質本体:シリコーン寸法(mm)カット可能:47.5定格電圧(V)DC24ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用 ※別注でPWM信号制御調光対応可能です。(L520タイプを除く)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売)
DAIKO(大光電機)¥9,298~税込¥10,228~1台4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売)
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷LED交換不可 壁付(横長付専用) DC24V 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 取付可能最小半径100mm 連結最大10mまで(器具・電源接続ケーブル・延長ケーブル含む) ※電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40169)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ
DAIKO(大光電機)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ
DAIKO(大光電機)¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約85%の明るさになります。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ
DAIKO(大光電機)¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ
DAIKO(大光電機)¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷LED交換不可 調光可能範囲1%~100% 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光
DAIKO(大光電機)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
防雨型間接照明
コイズミ照明¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷適合適合調光器別売材質本体:アルミ・シルバーアルマイト仕上、セード:アクリル・乳白色対応傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra93調光範囲約1~100%
間接照明
コイズミ照明¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から6日以内出荷適合適合調光器別売材質本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)43高さ(mm)20ランプLEDLED寿命(時間)40000(光束維持)演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%